カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(900)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(841)
  • RS PRO(168)
  • ホンダ(100)
  • MAZDA(マツダ)(98)
  • StarTech.com(97)
  • onsemi(90)
  • エスコ(86)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
  • VISHAY(86)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • LITTELFUSE(68)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • ニッサン(67)
  • 東和制電工業(TOWA)(64)
  • DUCATI(58)
  • TDK(48)
  • DiodesZetex(45)
  • フエニックス・コンタクト(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x5a」の検索結果

901件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAEシリーズコガネイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAH16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAH16シリーズコガネイ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA6シリーズコガネイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA6シリーズコガネイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAF16シリーズコガネイ
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES10シリーズコガネイ
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAES16シリーズコガネイ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA10シリーズコガネイ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式押出単動片ロッド仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
ペンシリンダ 複動形 PBDAF6シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAF6シリーズコガネイ
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X5シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA16X5シリーズコガネイ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAF10シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA10X5シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDA10X5シリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様スピードコントローラ付センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~300
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
9,698税込10,668
1個
12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様多位置形標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダシリーズ PBDAES16X5 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES16X5コガネイ
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAHSシリーズコガネイ
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBDAES10 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAES10コガネイ
8,698税込9,568
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様引側ストローク調節センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ロッド側ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
ペンシリンダシリーズ コガネイペンシリンダシリーズコガネイ
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
作動方式複動片ロッド仕様低油圧センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用流体消泡剤入りタービン油本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)5~300ロッド先端ねじナックルなし
ペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X5シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSA16X5シリーズコガネイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式押出単動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS6X5シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS6X5シリーズコガネイ
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6ストローク(mm)5作動方式複動形
ペンシリンダシリーズ PBDAS6 コガネイペンシリンダシリーズ PBDAS6コガネイ
6,098税込6,708
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズ コガネイペンシリンダ 押出単動形 PBSAS6シリーズコガネイ
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6作動方式押出単動形
ペンシリンダシリーズ PBSAS10 コガネイペンシリンダシリーズ PBSAS10コガネイ
7,098税込7,808
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
スリムシリンダ DA25X75 コガネイスリムシリンダ DA25X75コガネイ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA25X50 コガネイスリムシリンダ DA25X50コガネイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA25X25 コガネイスリムシリンダ DA25X25コガネイ
4,598税込5,058
1個
欠品中
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA50X150 コガネイスリムシリンダ DA50X150コガネイ
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
スリムシリンダ DA25X100 コガネイスリムシリンダ DA25X100コガネイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS16X5シリーズコガネイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動形
スリムシリンダ DA50X100 コガネイスリムシリンダ DA50X100コガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA25X200 コガネイスリムシリンダ DA25X200コガネイ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X5シリーズ コガネイペンシリンダ 複動形 PBDAS10X5シリーズコガネイ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動形
スリムシリンダ DA25X300 コガネイスリムシリンダ DA25X300コガネイ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA50X900 コガネイスリムシリンダ DA50X900コガネイ
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X75 コガネイスリムシリンダ DA50X75コガネイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA50X250 コガネイスリムシリンダ DA50X250コガネイ
18,798税込20,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DA25X125 コガネイスリムシリンダ DA25X125コガネイ
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
...
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ