カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(488)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • New-Era(ニューエラー)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ze255a」の検索結果

488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□コガネイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
ガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA8シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 Φ6・Φ8・Φ10 SGDA8シリーズコガネイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAGシリーズコガネイ
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS16シリーズコガネイ
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式押出単動形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS6シリーズコガネイ
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)6作動方式複動・片ロッド形
ジグシリンダCシリーズ CDAS50X40 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS50X40コガネイ
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)40作動方式複動形
ジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズ コガネイジグシリンダC 押出単動形 CSAS25シリーズコガネイ
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式押出単動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズコガネイ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズコガネイ
9,980税込10,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS20シリーズコガネイ
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)5作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様コガネイ
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ コガネイツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズコガネイ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズコガネイ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
エアハンド スイングタイプ コガネイエアハンド スイングタイプコガネイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様コガネイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS10シリーズコガネイ
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
エアハンドNHBDSシリーズ コガネイエアハンドNHBDSシリーズコガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式常時開単動形
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
62,980税込69,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付 コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付コガネイ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様コガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズ コガネイツインロッドシリンダ 複動形 TBDAM10シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA25シリーズ コガネイツインロッドシリンダ 複動形 TBDA25シリーズコガネイ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズ コガネイツインロッドシリンダ 複動形 TBDA20シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロングコガネイ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
ロータリアクチュエータ RATシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RATシリーズコガネイ
46,980税込51,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
ハンドボーイ コガネイハンドボーイコガネイ
30,980税込34,078
1個
当日出荷から81日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油不要繰返し精度(mm)±0.01最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ20シリーズコガネイ
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズコガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ コガネイミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズコガネイ
6,098税込6,708特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAP20シリーズコガネイ
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイツインロッドシリンダ(低速仕様)コガネイ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
作動方式複動形
ツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA16シリーズ コガネイツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA16シリーズコガネイ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDAS12シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDAS12シリーズコガネイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)12ストローク(mm)5作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズ コガネイガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ16シリーズコガネイ
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ CDAS16 コガネイジグシリンダCシリーズ CDAS16コガネイ
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CDADS16シリーズ コガネイジグシリンダC 複動形 CDADS16シリーズコガネイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ハイマルチシリンダシリーズ YMDAS10 コガネイハイマルチシリンダシリーズ YMDAS10コガネイ
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
関連キーワード
...