カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- コガネイ
- MAZDA(マツダ)(1,001)
- SMC(612)
- ホンダ(169)
- オカムラ(岡村製作所)(56)
- TOKIO(藤沢工業)(36)
- Panasonic(パナソニック)(28)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](14)
- Entrelec(12)
- テクロック(10)
- ALBA(アルバ)(8)
- ZART(8)
- シバタ(フォークリフト)(7)
- エスコ(5)
- CKD(5)
- 鈴木ラテックス(5)
- 三菱電機(5)
- ハリケーン(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ブランドをもっと見る
「zs-1」の検索結果

FRZシリーズ(E4050)
コガネイ¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
Zスライダ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。仕様●ストローク調節位置:入側端(1個付)シリンダー径(Φmm)16
ジグシリンダC 複動形 低摩擦タイプ CDAZSシリーズ
コガネイ¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。ストローク(mm)5作動方式複動形
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から46日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。作動方式複動形
Zスライダ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
クリーン仕様フラットロッドレス
コガネイ¥66,980~税込¥73,678~1個13日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ14~56 マグネット式ロッドレスシリンダクリーン仕様、独自のオーバルチューブにより、低速性能、低重心、不回転を可能にしました。作動方式複動形
Zスライダ 複動形 ZS6シリーズ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)6.7(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)6公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)1.59、(My)0.53、(Mr)0.67