カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パイプ(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(2)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
材質
- スチール(1)
種類
パイプ(1)
ブランド
- JFEスチール
- セキスイ(7)
- 吉年(3)
- 桑名金属工業(1)
- 大和バルブ(1)
- シーケー金属(11)
- KITZ(キッツ)(1)
- イシグロ(2)
- リケン(29)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東尾メック(20)
- ショーボンド(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「sgp vb」の検索結果

配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付
JFEスチール(15件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から6日以内出荷ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VD管)
JFEスチール¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷管の内面に硬質塩化ビニル管を接着ライニングしたものです。-5~40℃の温度範囲で、耐食性に優れているため給水用として使用されます。管外面防食の違いにより、VA(一次防錆塗料)、VB(水配管用亜鉛めっき)、VD(硬質塩化ビニル)の3種類があります。用途は主としてVAが屋内、VBが屋内外、VDが埋設用です。種類記号:VD長さ(m)4規格JWWA K 116溶接方法製造法(原管):SGP