絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,008件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸型洗浄カゴ(SUS304製) コクゴステンレス丸型洗浄カゴ(SUS304製)コクゴ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状丸型
逆弁スプレー コクゴ逆弁スプレーコクゴ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ゴム球を押したり放したりすると吸引します。
材質天然ゴム松吉医科器械コード23-6131-00
ポリ瓶(偏平広口) コクゴポリ瓶(偏平広口)コクゴ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ポリエチレン口内径(Φmm)98
樹脂粉砕ボール コクゴ樹脂粉砕ボールコクゴ
119税込131
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。表面硬度が高く無機系のコンタミの少ない処理が可能です。耐溶剤性と耐摩耗性に優れています。
飴ゴム管(スーパーテックス)バラ コクゴ飴ゴム管(スーパーテックス)バラコクゴ
249税込274
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
ブックボトル コクゴブックボトルコクゴ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:PP製 キャップ、中栓:PE製口内径(Φmm)43
シリコーンクリーンヘラ コクゴシリコーンクリーンヘラコクゴ
9,898税込10,888
1個
当日出荷
幅W×全長(mm)130×390サイズ
STAT-3S規格袋 コクゴSTAT-3S規格袋コクゴ
21,980税込24,178
1ケース(500枚)
12日以内出荷
高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が持続します。
表面抵抗率(Ω)外面:1011以下 内面:1010以下
マスキングテープ コクゴマスキングテープコクゴ
899税込989
1巻(54.9m)
8日以内出荷から12日以内出荷
高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
用途高温条件で(150℃)PCBゴールドのウェーブハンダ付けやPCBのマスキングに使用できます。厚さ(mm)0.18テープ厚さ(mm)0.18抵抗値(Ω)1.2×1011
アキレス漏水対策シート コクゴアキレス漏水対策シートコクゴ
74,980税込82,478
1セット(50m)
8日以内出荷
ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
厚さ(mm)0.1仕様使用シート:アキレスPVCシート形状ビニールカーテン寸法(縦×横)(mm)450×450
PTFEブラインドフランジ コクゴPTFEブラインドフランジコクゴ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から12日以内出荷
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
PTFEフランジ コクゴPTFEフランジコクゴ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
テトラテックス安全白衣 コクゴテトラテックス安全白衣コクゴ
47,980税込52,778
1着
7日以内出荷
テトラテックスは、高い透湿性能を発揮しつつ、血液バリア性、ウィルスバリア性もクリア。揮発性の高い溶剤に対しての耐性を向上。導電糸入りのポリエステルファブリックを裏地に採用し、静電防止機能を付与。
材質布地:導電糸入りポリエステル・PTFEメンブレンフィルムラミネート、縫糸:ポリエステル糸、マジックテープ:ナイロン、スナップボタン:ポリアセタール
テトラテックス胸付安全腰前掛 コクゴテトラテックス胸付安全腰前掛コクゴ
17,980税込19,778
1着
7日以内出荷
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腰前掛けです。真ん中に幅25cmの大きなプリーツ形状を施し、歩行時の脚へのまとわりつきを軽減し、脚を動かしやすくなっています。従来型の腰前掛けでステップを昇降しようとすると、布地が脚にまとわりつき、転倒する事故がありました。そのような事例を予防できるように、新しい形状を創作しました。薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製耐水圧(kPa)294以上
PPストップコック コクゴPPストップコックコクゴ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度+5-40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
CTFEルアーテーパー コクゴCTFEルアーテーパーコクゴ
18,980税込20,878
1個
欠品中
オリフィス径(Φmm)Φ1.5全長(mm)20
導電性インシュロック コクゴ導電性インシュロックコクゴ
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着を防ぎます。「導電性チューブ」用のアース役としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-40~+85抵抗値(Ω)(導電)1×10^12/m以下
ねじ込継手プラグ コクゴねじ込継手プラグコクゴ
129税込142
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手キャップ コクゴねじ込継手キャップコクゴ
369税込406
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ブレードロック コクゴブレードロックコクゴ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
ねじの種類R
ブレードロック コクゴブレードロックコクゴ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
epTIPS コクゴepTIPSコクゴ
7,998税込8,798
1箱(500本×2袋)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
超疎水性の極めて均一な表面を持ち、分子レベルの革新的処理を通して実現されます。チップはコーティングされておらず、添加物フリーで、サンプルに溶出しません。界面活性剤を含む液体は完全に排出できるため、チップには液体がほとんど残りません。
用途細胞培養(培地)、 酵素反応(制限酵素処理、ライゲーション)核酸の分離と精製、 ゲル電気泳動、 プロテオミ
PTFEバブラーボート丸型 コクゴPTFEバブラーボート丸型コクゴ
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
全面フッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、フッ素化合物を除くほとんどの酸、アルカリ溶剤等に侵されません。
最高圧力(MPa)0.2以下(常温)最高使用温度(℃)100以下
酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ酸洗浄PFA細口ボトルコクゴ
8,998税込9,898
1袋(2本)ほか
7日以内出荷から32日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
ポリエチ廃液回収キット コクゴポリエチ廃液回収キットコクゴ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。チューブは付属部品を用いて1~4本接続できます。(Oリング2種類×4個付属)また、ポートを閉鎖することもできます。(閉鎖用栓×4個付属)
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ、廃液用ノズル材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、チューブ接続ポート部:ガラス繊維強化PP、廃液用ノズル:HDPE ナット:ポリアミド、Oリング:バイトン、シリコンOリング小(1/16~4mm用)、シリコンOリング大(2.1~4mm)、シリコン閉鎖用栓使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用)半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売)
PTFE HP回転子取り出し棒 コクゴPTFE HP回転子取り出し棒コクゴ
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
先端内部にサマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用(カーボン入り黒丸が目印)。大きな回転子向きで、回転子の吊り上げ荷重は約120gです。磁石の劣化が少ないので、長期間使用できます。
先端径(mm)11棒径(Φmm)8
ポリプロピレン回転子取り出し棒 コクゴポリプロピレン回転子取り出し棒コクゴ
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
先端内部にアルニコ磁石を使用し、反対側はリング付きです。回転子の吊り上げ荷重は約60gです。
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
999税込1,099
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から24日以内出荷
フットボール形状が丸底フラスコ等に適しています。アルニコ磁石を使用(フットボール形状)。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
979税込1,077
1袋(3個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
OPP袋Kシリーズ コクゴOPP袋Kシリーズコクゴ
2,598税込2,858
1袋(1000枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
透明度が高く、袋の光沢が高級感を生み、商品価値を高めます。ラッピングアイテムとしても最適です。
入数(枚)1000
PTFE異径接続ジョイントI型 コクゴPTFE異径接続ジョイントI型コクゴ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から22日以内出荷
I型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールはソロバン型になります。
PTFE異径接続ジョイントL型 コクゴPTFE異径接続ジョイントL型コクゴ
8,398税込9,238
1個
22日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
PTFE接続ジョイントI型 コクゴPTFE接続ジョイントI型コクゴ
4,998税込5,498
1個
22日以内出荷
Gコンテナー コクゴGコンテナーコクゴ
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
従来のダンボールケースと違い、ゴミが出ません。耐衝撃性に強く、清潔感にあふれています。軽量ですから、通函に最適です。
用途ガロン瓶、5L規格。中仕切有りフタありコンテナ種類ベタ目底部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(有効)354×161×350H
PTFE攪拌子ハブ型 コクゴPTFE攪拌子ハブ型コクゴ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
特長PTFE回転子 ハブ型4方の突起が低回転でも大きな攪拌渦を作ります。アルニコ磁石を使用
厚さ(mm)12
PTFE攪拌子ダブルエンド型 コクゴPTFE攪拌子ダブルエンド型コクゴ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PTFE回転子 ダブルエンド型バーベル形状丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用
PTFE攪拌子ビックビボットリング型 コクゴPTFE攪拌子ビックビボットリング型コクゴ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
特長PTFE回転子 ピボットリング型ほぼ円筒形で中央の回転軸のリング付きガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。大容量攪拌向けです。アルニコ磁石を使用
真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタコクゴ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタコクゴ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)50