絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,008件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレービン コクゴスプレービンコクゴ
499税込549
1本
当日出荷から3日以内出荷
噴出し口が直射と噴霧に切り替えることが出来ます。
材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
真空ポンプ配管部品 エルボ コクゴ真空ポンプ配管部品 エルボコクゴ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 NW変換ニップル コクゴ真空ポンプ配管部品 NW変換ニップルコクゴ
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
材質SUS316L寸法C(mm)40
ポリ軽量スコップ コクゴポリ軽量スコップコクゴ
2,098税込2,308
1袋(12個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
最小2mlから最大1000mlまで9サイズを取り揃えた計量スコップです。材質:ポリプロピレン(オートクレーブ滅菌(+121℃)可能)
クールプラネット コクゴクールプラネットコクゴ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
繰り返し何度でも使用できます。二酸化炭素等の有害物質を発生しません。
用途発熱・火傷あるいは生鮮食品の保存。長時間の冷凍輸送や急速冷却に。【注意】保冷値は保証値ではありません。内容物の予冷、容器の熱貫通率他使用条件により、保冷温度は大きく変動します。
PTFE小型スコップ コクゴPTFE小型スコップコクゴ
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
柄の部分は丈夫な鉄芯入りのPTFE一体成型品で、グリップが付いて使いやすくなっています。
用途小型の容器や電気炉、恒温槽等への試料の取り出し、補給、清掃用に最適です。長さ(mm)95幅(mm)20厚さ(mm)20
ケミカルバンド コクゴケミカルバンドコクゴ
3,500税込3,850
1袋(50個)
5日以内出荷
ガラス器具の摺り合わせ部分の本体とキャップを連結して、キャップの紛失を防ぐ生ゴム製のバンドです。
蓄冷剤 コクゴ蓄冷剤コクゴ
4,998税込5,498
1ケース(12個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
袋状の最も手軽な蓄冷剤。主にワンウェイ用で、特殊サイズも対応可能。
用途宅配・贈答用(生肉・ハム・ソーセージ・酒類用)。洋・和菓子、総菜、魚介類の持ち帰り。産地直送用、生鮮食品の配送、医薬品の保冷配送など。
ファイバーチップピンセット コクゴファイバーチップピンセットコクゴ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先が短く内面フラットで、強く掴むのに適している
全長(mm)115先端厚さ(mm)3.5先端幅(mm)5.5
ファイバーチップピンセット コクゴファイバーチップピンセットコクゴ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端部鈍状
全長(mm)130先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)3
ファイバーチップピンセット コクゴファイバーチップピンセットコクゴ
2,498税込2,748
1個
12日以内出荷
先端交換可能ファイバーピンセット。非磁性ハンドル。導電性カーボンファイバーチップ。完全非磁性、耐酸性、耐蝕性。先端部はフラットで箔などを掴むのに便利
全長(mm)125先端厚さ(mm)1.5先端幅(mm)2.5
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
細い先曲りで視界が広く作業に便利SUS302
全長(mm)115
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
999税込1,099
1個
当日出荷から33日以内出荷
先端部が細長く鋭いSUS302
全長(mm)110
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
全体に細長く鋭い、腰は他に比べ柔らかいSUS302
全長(mm)140
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
刃先がニッパー状で、リード線やコイルの切断が可能13ステンレス
全長(mm)115
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鋭く細く強力耐久型SUS302
全長(mm)135
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷
形状は3-SAと同じで長さが短いSUS302
全長(mm)110
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
一般形で肩落とし、先はフラットで鈍状SUS302
全長(mm)120
工業用綿棒 コクゴ工業用綿棒コクゴ
3,398税込3,738
1箱(1250本)ほか
9日以内出荷
IPA、アセトン等での使用にあたり、ゴミの発生が少ない。
用途IPA、アセトン等での利用した細かな場所の洗浄等。
帯電防止剤 コクゴ帯電防止剤コクゴ
13,980税込15,378
1セットほか
7日以内出荷
浸漬または塗布することで帯電防止効果を発揮します。持続期間は諸条件により異なります。※応急処置:万一誤って飲み込んだ場合には水を飲ませる等の処置をしてください。又目に入った場合には大量の水で洗ってください。※お願い:希釈しても使用できますが、なるべく原液のまま御使用ください。
PTFEミクロ撹拌子 コクゴPTFEミクロ撹拌子コクゴ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
円錐底のマイクロバイアル、スピッツ、丸底試験管用に最適です。
PTFE撹拌シール用パッキン コクゴPTFE撹拌シール用パッキンコクゴ
1,398税込1,538
1組(3枚)
当日出荷
PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材として3枚1セットとして入れており、摩耗した場合に取り替えてください。
穴径(Φmm)8用
PTFEフィルター コクゴPTFEフィルターコクゴ
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10
PTFEフィルター コクゴPTFEフィルターコクゴ
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
穴径(μm)約5~10
PTFEフィルターメネジ コクゴPTFEフィルターメネジコクゴ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
PTFE100%を特殊成形したものです。使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
穴径(μm)約5~10接続ねじRC 1/4
ビーカーブラシ コクゴビーカーブラシコクゴ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ビーカー、広口ビン容器専用のブラシです。
適合器具ビーカー寸法(mm)250×80
万能ブラシ コクゴ万能ブラシコクゴ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
細口ビン、広口ビン、三角フラスコ等、いろいろな形状の容器にフィットする形状可変式のです。
寸法(mm)430×20Φ、(底部)30
PTFE平型蒸発皿 コクゴPTFE平型蒸発皿コクゴ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
注ぎ口付きの平型タイプです。
PTFE蒸発皿 コクゴPTFE蒸発皿コクゴ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
注ぎ口付きの縦型タイプです。
PTFE撹拌子取出し棒 コクゴPTFE撹拌子取出し棒コクゴ
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素樹脂バッグ コクゴフッ素樹脂バッグコクゴ
2,498税込2,748
1枚
12日以内出荷
耐熱性に優れています。
アルミニウムバッグ コクゴアルミニウムバッグコクゴ
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
4層構造で、遮光性に優れ、ガス透過は非常に少ない。機械強度に優れています。耐熱温度:70℃
樹脂粉砕ボール コクゴ樹脂粉砕ボールコクゴ
149税込164
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
PTFEボトル コクゴPTFEボトルコクゴ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から38日以内出荷
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
リボンヒーター コクゴリボンヒーターコクゴ
4,998税込5,498
1巻(1000mm)ほか
当日出荷から63日以内出荷
広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
電圧(V)100
両ヘラ コクゴ両ヘラコクゴ
299税込329
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS410
PC瓶広口 コクゴPC瓶広口コクゴ
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい。
容量(L)2質量(g)34口内径×外径×高さ(mm)74×125×239
PC瓶細口 コクゴPC瓶細口コクゴ
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷
耐候性、耐衝撃性に優れています。透明で内容物が見やすい
容量(L)2質量(g)37口内径×外径×高さ(mm)38.5×124.5×257
PTFE中空ボール コクゴPTFE中空ボールコクゴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
フリーアームスタンド用クランプヘッド コクゴフリーアームスタンド用クランプヘッドコクゴ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。