絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,008件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックピンセット コクゴプラスチックピンセットコクゴ
969税込1,066
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
特長強く滑らか、導電性、ESD安全性、耐酸性
全長(mm)115材質CF耐熱温度(℃)270
プラスチックピンセット コクゴプラスチックピンセットコクゴ
969税込1,066
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
特長やわらか、非導電性、耐酸性
全長(mm)115材質DG耐熱温度(℃)175
エアーキャップ コクゴエアーキャップコクゴ
7,498税込8,248
1巻(42m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
厚さ(mm)4
導電ポリスポンジ コクゴ導電ポリスポンジコクゴ
5,798税込6,378
1枚
11日以内出荷から47日以内出荷
導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用材質ポリエチレン幅(mm)1000長さ(m)1電気抵抗値105Ω~106Ω
エラスタイト手袋CL コクゴエラスタイト手袋CLコクゴ
49,980税込54,978
1双
32日以内出荷
MILLED NEOPRENE CEMENT DIP法により加工されたグローブで、気密性・耐久性・耐油性・耐薬品性に優れたグローブボックス用手袋です。
用途エラスタイト手袋CLElastite CL クロロスルホン化ポリエチレンを主原料とした耐薬品性にすぐれた高気密度グローブです。
ふしぎテープ コクゴふしぎテープコクゴ
1,998税込2,198
1巻(100m)
6日以内出荷から7日以内出荷
テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着します。接着したテープは簡単に剥がせます。糊残りはありません。再使用が可能です。テープの表面に筆記することが出来ます。使用温度範囲が広い。水に大変強い。皮膚刺激がありません。食品衛生上安全です。
コートロンV コクゴコートロンVコクゴ
42,980税込47,278
1個(18L)
8日以内出荷
アルコールベースの帯電防止剤。
用途樹脂の帯電防止用途に使用。樹脂の最終仕上げの掃除用途としても使用可能。危険物の類別非危険物
導電性銅箔粘着テープ コクゴ導電性銅箔粘着テープコクゴ
3,500税込3,850
1巻(20m)
当日出荷から10日以内出荷
用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
ベークライト黒丸棒 コクゴベークライト黒丸棒コクゴ(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 黒長さ(mm)1000
ノリル黒丸棒PPO(B) コクゴノリル黒丸棒PPO(B)コクゴ
3,098税込3,408
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質PPO(B)(ノリル黒)長さ(mm)1000
MCナイロン丸棒 MC900 コクゴMCナイロン丸棒 MC900コクゴ
2,598税込2,858
1本(500mm)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
PEI丸棒 コクゴPEI丸棒コクゴ
2,198税込2,418
1本(1200mm)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ
5,198税込5,718
1本(1000mm)
5日以内出荷
SW-01 / 高面圧摺動グレード
長さ(mm)1000
フッ素ゴムスポンジ丸紐 コクゴフッ素ゴムスポンジ丸紐コクゴ
2,298税込2,528
1本(1m)ほか
5日以内出荷
UL 膜付グロメット コクゴUL 膜付グロメットコクゴ
2,198税込2,418
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
UL グロメット コクゴUL グロメットコクゴ
959税込1,055
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
差込ゴム コクゴ差込ゴムコクゴ
46,980税込51,678
1巻(25m)ほか
6日以内出荷
フリックマット60° コクゴフリックマット60°コクゴ
4,298税込4,728
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
空調機械、クレーン、コンプレッサー、ミキサー、発電機、エレクトロニクスOA機器、遠心分離機、木工機械、各種ボイラー等の防振・防音。
寸法(mm)300×300
スチックタック徳用ラベル コクゴスチックタック徳用ラベルコクゴ
698税込768
1袋(324枚)ほか
7日以内出荷
価格が経済的で、ポリ瓶等にも強力接着します。
ステップスツール コクゴステップスツールコクゴ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステップ部分は滑り止め加工が施してありますので安心して使用できます。スプリングキャスター装備で、移動は簡単。しかも荷重がかかると収納されるので、しっかりと床面に固定されます。スタッキングできますので、使わないときの収納にも場所を取りません。
最大使用荷重(kg)135材質ABS幅(mm)Φ406寸法(mm)Φ406×H330高さ(mm)330耐荷重(kg)135
ビニール製靴カバー コクゴビニール製靴カバーコクゴ
219税込241
1組(2枚)
当日出荷
靴の上から簡単に着脱できます。
区分使い捨てタイプショート
ハイルクスホワイト コクゴハイルクスホワイトコクゴ
4,498税込4,948
1足
6日以内出荷
ホワイト機能耐油総丈(cm)23.8(サイズ22の時)
ビニール腕カバー コクゴビニール腕カバーコクゴ
179税込197
1双
3日以内出荷
材質ビニール
アルミ耐熱手袋 3本指 コクゴアルミ耐熱手袋 3本指コクゴ
11,980税込13,178
1双
3日以内出荷
瞬間最高耐熱温度250℃、アルミナイズ加工、アルミカーボンアラミド(瞬間最高耐熱温度は使用条件によります)
全長(mm)400入数(双)1材質手の甲/平ともアルミカーボンアラミド種類3本指
PP製2方ボールバルブ コクゴPP製2方ボールバルブコクゴ
5,598税込6,158
1個
欠品中
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×40材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ
ノンリターンバルブ コクゴノンリターンバルブコクゴ
5,598税込6,158
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
ハーフ・ユニオン コクゴハーフ・ユニオンコクゴ
5,498税込6,048
1袋(5個)
5日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状ハーフ・ユニオン
異径フレヤード コクゴ異径フレヤードコクゴ
7,598税込8,358
1袋(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
PFA 皿小ネジ コクゴPFA 皿小ネジコクゴ
2,498税込2,748特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状皿小ネジ首下長(mm)30
PTFE T型コネクター コクゴPTFE T型コネクターコクゴ
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PTFE L型コネクター コクゴPTFE L型コネクターコクゴ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
シリコン・タイゴン・フッ素ゴムなど軟質チューブに適しています。PTFEなどの硬質チューブは下記表示の適用チューブサイズではなく、接続口外径と同じ内径のチューブが使えます。適用チューブ内径より接続口の外径は0.5~1.0mm太いですが、チューブ材質および肉厚により張力は異なります。PTFE(PTFE)製で耐薬品性があり、低温から+250℃まで使用できます。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
チューブカップリング ボディのみ コクゴチューブカップリング ボディのみコクゴ
609税込670
1個
5日以内出荷
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
チューブカップリング インサートのみ コクゴチューブカップリング インサートのみコクゴ
849税込934
1個
10日以内出荷
差込んでひねるタイプです。確実な接続ができます。チューブを接続した場合でも、チューブが自由に回転しますので、ねじれを防ぎ、使用のチューブがはずれるアクシデントも防げます。
材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.7材質(シール)NBR
ステンレスバンド コクゴステンレスバンドコクゴ
189税込208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐蝕性に優れています。低い適用トルクで高いシリング圧。
ワンタッチカップリング コクゴワンタッチカップリングコクゴ
469税込516
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ソケットにプラグを差し込むだけでセットされ、バルブが開き、圧縮流体が流れます。ソケットのスリーブを引くだけでプラグが外れ、ソケット内部のバルブが自動的に圧縮空気を閉塞します。材質はポリプロピレン、内部スプリングはSUS316でOリングはバイトンです。ソケットとプラグは互換性があり、どのタイプともセットできます。
ルアーロック、オス コクゴルアーロック、オスコクゴ
6,388税込7,027
1個
当日出荷から5日以内出荷
素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
PTFEニードルバルブ装置用水平型 コクゴPTFEニードルバルブ装置用水平型コクゴ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ニードルバルブ装置用水平型は、左右の接続部がPTメスネジになっています。
使用圧力(MPa)0.2~0.4以上
PFAユニオン・エルボー コクゴPFAユニオン・エルボーコクゴ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
PFAストレート・ユニオン コクゴPFAストレート・ユニオンコクゴ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
PEEKチューブ コクゴPEEKチューブコクゴ
19,980税込21,978
1巻(50m)
10日以内出荷から22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)連続使用温度(℃)250