絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,008件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉式Wアイピースゴーグル コクゴ密閉式Wアイピースゴーグルコクゴ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様ベンチレーションなし、広視界スーパーワイド形、防爆形、25mm巾広黒布ゴムバンド(長さ調節式)材質濃紺半透明軟質塩ビフレーム
キムテクピュアA9カバーオール コクゴキムテクピュアA9カバーオールコクゴ
46,980税込51,678
1ケース(25着)
9日以内出荷
未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能背中部分のみ通気性、快適性素材床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)
サイズL材質透気性ポリエチレン SMS不織布
キムテクピュアA8カバーオール コクゴキムテクピュアA8カバーオールコクゴ
46,980税込51,678
1ケース(25着)
9日以内出荷
未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能背中部分のみ通気性、快適性素材床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)
サイズM種別カバーオール材質透気性ポリエチレン SMS不織布
キムテクピュアA7カバーオール コクゴキムテクピュアA7カバーオールコクゴ
46,980税込51,678
1ケース(25着)
9日以内出荷
未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能背中部分のみ通気性、快適性素材床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)
サイズS材質透気性ポリエチレン SMS不織布機能帯電防止
キムテクピュアA6カバーオール コクゴキムテクピュアA6カバーオールコクゴ
46,980税込51,678
1ケース(25着)
9日以内出荷
未滅菌使い捨てタイプ。装着性、機能性に優れています。優れた帯電防止性能背中部分のみ通気性、快適性素材床の異物を持ち込まない機能(スナップテクノロジー)
サイズXL材質透気性ポリエチレン SMS不織布機能帯電防止
PTFEストップコック コクゴPTFEストップコックコクゴ
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷
フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
3方ストップコック コクゴ3方ストップコックコクゴ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
2方ストップコック コクゴ2方ストップコックコクゴ
4,098税込4,508
1個
12日以内出荷
オールポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。固定取り付けできるようにボディ中央の後面に4mmの穴が2ヵ所ある突起付きです。分解不可、使用温度±0-+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
CTFEナット コクゴCTFEナットコクゴ
499税込549
1個
12日以内出荷
ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
CTFEボルト コクゴCTFEボルトコクゴ
1,698税込1,868
1本
12日以内出荷
ネオフロンCTFEボルト&ナットはフッ素樹脂の中でも最も固い樹脂です。(切削加工品)
30シリーズ二方バルブ コクゴ30シリーズ二方バルブコクゴ
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
30シリーズ二方バルブ
最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
PTFEパイプティー コクゴPTFEパイプティーコクゴ
5,998税込6,598
1個
12日以内出荷
メステーパーネジ仕様です。
PTFEパイプエルボー コクゴPTFEパイプエルボーコクゴ
4,498税込4,948
1個
12日以内出荷
メステーパーネジ仕様です。
ミニインラインガスフィルター コクゴミニインラインガスフィルターコクゴ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用空気・ガスを濾過するフィルター内蔵コネクターで、流れ方向の指定はありません。
材質ボディ:青灰色ポリスルフォン(PSF)内部フィルター:SUS316使用温度範囲(℃)+5~48接続1/16には内径1.5mmまたは1/16のシリコンチューブが接続可能、1/8には内径3mmまたは1/8のシリコンチューブが接続可能、10-32UNFメスにアダプターフィッティング(品番VFK)を接続すると、軟質チューブ内径5-3.0mmを繋げられます。
ねじ込継手6角ニップル コクゴねじ込継手6角ニップルコクゴ
139税込153
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手ストリートエルボ コクゴねじ込継手ストリートエルボコクゴ
499税込549
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
ねじ込継手エルボ コクゴねじ込継手エルボコクゴ
499税込549
1個
5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
防カビ抗菌インシュロック コクゴ防カビ抗菌インシュロックコクゴ
1,098税込1,208
1袋(100本)
10日以内出荷
優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。水色材質66ナイロン 防カビ・抗菌使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
PTFE帯電防止チューブ コクゴPTFE帯電防止チューブコクゴ
28,980税込31,878
1巻(10m)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
超極細TPIチューブ コクゴ超極細TPIチューブコクゴ
86,980税込95,678
1巻(100m)
32日以内出荷
耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
ニューエラストマー駆血用チューブ コクゴニューエラストマー駆血用チューブコクゴ
99,980税込109,978
1箱(5kg)
5日以内出荷
耐オゾン性に優れた樹脂製駆血帯耐オゾン性に優れるため長期使用が可能です。酸・アルカリ・アルコールに耐性を示します。ラテックスアレルギーの心配がありません。国内で生産される原料のため、安定供給が可能です。
材質エラストマー内径×外径(Φmm)6×9外径(Φmm)9
塩ビナンコー瓶 コクゴ塩ビナンコー瓶コクゴ
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
バイオハザード廃棄容器 コクゴバイオハザード廃棄容器コクゴ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
バイオハザード物質の二次的容器です。オートクレーブ減菌が可能なため、減菌バッグを取り出さずに減菌可能です。
仕様樹脂特性PP、不透明脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135オートクレーブの可否
PFA水切り容器 コクゴPFA水切り容器コクゴ
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
本体とバスケットを組み合わせると、洗浄が楽に行えます。耐薬性と耐熱性に優れています。
材質PFA形状角型
PTFEバブラー コクゴPTFEバブラーコクゴ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており、全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので、溶出による汚染の心配がありません。耐熱性:最大使用温度100℃以下気泡の均一性:多孔質部の気孔は長径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので、均一に気泡を発生します。【使用例】IC製造工程中のウェハーの洗浄、エッチングの効率アップ好気性発酵における培養液の通気撹拌炭酸ガス、塩素ガス等の呼吸反応工程メッキ液等の撹拌その他腐食性液体や溶剤等の撹拌
PFAトラップ瓶 コクゴPFAトラップ瓶コクゴ
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
液クロ廃液回収タンク コクゴ液クロ廃液回収タンクコクゴ
8,850税込9,735
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
タンクにチューブを直接差し込めるため、HPLC及び分析機器の廃液タンクとして利用できます。キャップにチューブが接続されている状態でも、チューブが捻れることなくタンクに接続できる構造です。ポート部はメスルアーハブのため、オスルアーの注射器を差し込めます。タンクの側面に1L刻みの目盛が付いています。
付属品タンク、チューブ接続用キャップ、閉鎖用キャップ材質タンク:HDPE、キャップ:HDPE、ポート部:PTFE、シール材:シリコンゴム適合チューブ半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/8( 標準使用) 半硬質(フッ素樹脂・PE)チューブ外径1/16:OM4252Sアダプター(別売品)軟質チューブ内径1.5~6.5mm:VRSRオスルアーコネクター(別売品)使用温度常温~+50℃(常圧環境のみ)
PTFE回転子取り出し棒 コクゴPTFE回転子取り出し棒コクゴ
3,098税込3,408
1本
5日以内出荷から29日以内出荷
先端内部にアルニコ磁石を使用。回転子の吊り上げ荷重は約60gですが、重量オーバーの場合は何本か併用してください。
先端径(mm)11棒径(Φmm)8
PTFE撹拌棒(鉄心入り) コクゴPTFE撹拌棒(鉄心入り)コクゴ
3,398税込3,738
1袋(2本)
5日以内出荷
柔らかい鉄芯をPTFEで被覆しており、多少曲げられます。
PTFE撹拌棒 コクゴPTFE撹拌棒コクゴ
1,698税込1,868
1袋(2本)
5日以内出荷から6日以内出荷
PTFE製丸棒の両端を平らに薄く削っています。
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凹凸のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
699税込769
1個
5日以内出荷
八角柱の中央に回転軸リング付きです。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。八角柱の中央に回転軸リング付きと標準的形状の汎用タイプです。
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
799税込879
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
中央に幅広回転軸のリング付き卵型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
599税込659
1個
5日以内出荷
サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石と比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないため、長期間使用できます。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
899税込989
1袋(2個)
4日以内出荷から41日以内出荷
片面は十字型に隆起し、反対面はフラットな平底容器向きです。隆起部が大きいため泡立て撹拌にも適しています。底面が滑らかでない容器や沈澱物が含まれる場合は、抵抗が大きいためPTFEの摩耗が大きくなります。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
4,198税込4,618
1袋
5日以内出荷
中央回転軸リングは取り外し可能で、外せば円筒型の大型シリンダー回転子として使えます。底面の大きい平底容器向き。アルニコ磁石を使用。
シリンダー径(Φmm)16
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
八角柱の中央に回転軸リング付きと標準的形状の汎用タイプです。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
899税込989
1袋(4個)
5日以内出荷から8日以内出荷
凹凸のない平底容器向きで、底面をすべるように回転して沈殿物の分散等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
ほぼ円筒形の大型太径で、低回転で大きな撹拌渦を作ります。大容量向け。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
2,298税込2,528
1袋(5個)
5日以内出荷
底面はフラットで10mm角のプラスチック製キュベット向きです。上部の広い溝が撹拌効率を高めます。アルニコ磁石を使用。