絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,008件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
3,298税込3,628
1袋(5個)
5日以内出荷
嫌気性サンプルに有効で、一度に約5個入れることで回転子が相互にぶつかり合い、溶液面を波立たせないマイルドな撹拌が可能です。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子 コクゴPTFE回転子コクゴ
1,798税込1,978
1袋(4個)
5日以内出荷から11日以内出荷
ガラスビーカーや三角フラスコ等、ゆるいR底容器向きで、コード番号CM1709は標準の10mm角キュベット用に適しています。アルニコ磁石を使用。
高速/低速回転自動切替式ボールミル架台 コクゴ高速/低速回転自動切替式ボールミル架台コクゴ
479,800税込527,780
1台
5日以内出荷
回転タイマー設定で高速/低速回転を設定時間まで繰り返す卓上ボールミル架台です。乾式/湿式の粉砕、混合、分散後の極低速回転への切り替えにより、試料の比重による分離、沈澱、凝固を防げます。回転数は2段階可変で、固定も可能です。容器の大小に合わせてローラー間隔を変えられます。
用途分離、沈殿、凝固しやすい粉体の乾式/湿式での粉砕、混合、分散用
内面六角形ナイロン製粉砕ポット コクゴ内面六角形ナイロン製粉砕ポットコクゴ
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
内部壁面が六角形の粉砕用ナイロンポットです。内面が六角形の形状になることで、分散及び粉砕がより効率的になります。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単にできます。
用途各種粉体材料の混練粉砕用
粉砕ボール コクゴ粉砕ボールコクゴ
21,980税込24,178
1個(1kg)
5日以内出荷
強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です。破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、比重が6.0以上なので、粉砕性に優れています。東レ製「トレセラムビーズ」
用途一般ポットミル架台用
エムエスパック コクゴエムエスパックコクゴ
619税込681
1個
7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れキャップと本体底部にリブが付いているので、容器の積み上げにも便利です。
材質ポリプロピレン(PP)/本体 ポリエチレン(PE)/中栓
コニカル取手付ビーカー コクゴコニカル取手付ビーカーコクゴ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
本体より取手の位置が離れているため、本体が熱くても持ち手が触れず熱が伝わりにくい構造になっております。
タイプコニカル手付
ガラストール取手付ビーカー コクゴガラストール取手付ビーカーコクゴ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
本体より取手の位置が離れているため、本体が熱くても持ち手が触れず熱が伝わりにくい構造になっております。
タイプトール手付
コンビロックラック コクゴコンビロックラックコクゴ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
4つの面でサイズが異なるチューブを保持できます。外径30mm×8本 外径20mm×20本外径17mm×24本 外径12mm×40本はめ合わせ式で自由に組み合わせることができます。
仕様樹脂特性PP、不透明最高使用温度(℃)135脆化温度(℃)0オートクレーブの可否
クリーンベンチ用種火付バーナー コクゴクリーンベンチ用種火付バーナーコクゴ
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。
質量(g)約800全高(mm)約160パイプ寸法(mm)外径3×20先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
種火付バーナー コクゴ種火付バーナーコクゴ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。種火方式ですから、その都度炎口に火をあてる必要がありません。Φ80mmの台座の底部にはゴムラバーが貼ってあり、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動や転倒などがしにくい構造です。
質量(g)約800全高(mm)約160台座寸法(mm)Φ80(底にゴムラバー貼付け)先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
ロマンアルトバーナー コクゴロマンアルトバーナーコクゴ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
A型より先端パイプ径を大きくし、炎調節ボリュームを高めています。ガスコックでガス量を、エアーダンパーで空気量を調節し燃焼させます。
パイプ外径(Φmm)17先端外径(Φmm)28全高(mm)約180質量(g)約770仕様コック有り
ロマンアルトバーナー コクゴロマンアルトバーナーコクゴ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
台座(Φ80mm)裏面には、転倒しにくいようゴムラバーを取り付けました。焼付け塗装仕上げで、従来のバーナーに比べ操作が簡単です。
パイプ外径(Φmm)17先端外径(Φmm)21全高(mm)約160質量(g)約700仕様コック有り
瓶洗浄装置 コクゴ瓶洗浄装置コクゴ
54,980税込60,478
1台
7日以内出荷
電気を使わないので漏電などの心配がありません。 外径75mm以下の小型ガラス容器の洗浄に適しています。(口内径20mm以上のものが望ましい。)肉厚の薄い容器や材質によっては洗浄に不向きなものがあります。 ネジ栓の調節により、洗浄ノズルの水噴射にあわせてノズルリング穴(Φ1mm×4個)からも水が出ます。容器口の外側の洗浄ができる便利な機能です。 水道水による前処理や最終工程の洗浄にお役立て下さい。 適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
付属品1.ホース 約1m 2.十字金具 1個3.蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質ベース部/ステンレスSUS304(ゴム脚付)、逆噴射部/真鍮(クロムメッキ仕上)
超低温フリーザー コクゴ超低温フリーザーコクゴ(1件のレビュー)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷から23日以内出荷
環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V)単相100(50/60Hz)温度表示デジタル表示:0.1℃単位
瓶洗浄機付き流し台 コクゴ瓶洗浄機付き流し台コクゴ
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適) 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く) 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上) 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)※逆止弁は取付けておりません。
薬液識別洗浄瓶 コクゴ薬液識別洗浄瓶コクゴ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。容量(mL)500
マイクロ波・試料分解容器 コクゴマイクロ波・試料分解容器コクゴ
128,800税込141,680
1組
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPaそのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
マイクロ波・試料分解容器 コクゴマイクロ波・試料分解容器コクゴ
87,980税込96,778
1組
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPaそのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
スーパーノーバー スターラー コクゴスーパーノーバー スターラーコクゴ
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
読みやすいLEDのRPMディスプレイプログラム機能(撹拌)と設定保存優れた低速撹拌と安定性、強い磁気カップリング
用途50-1500rpmの安定的な溶液の撹拌。薬学/生命工学 学術的研究等の実験仕様速度範囲60-1200rpm使用荷重(kg)トッププレート上:11.3動作温度(℃)17~27材質(トッププレート)セラミック
ラブアーマービーズブロック コクゴラブアーマービーズブロックコクゴ
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバスコンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
使用温度範囲(℃)室温+5~150温度精度±0.2℃電源(V)120、50/60Hz材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製
ラブアーマードライテンプ コクゴラブアーマードライテンプコクゴ
98,980税込108,878
1式
6日以内出荷
加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバスコンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。
材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製使用温度範囲(℃)室温+5~150電流(A)5電源(V)120、50/60Hz温度精度±0.2℃
ラブアーマービーズ コクゴラブアーマービーズコクゴ
46,980税込51,678
1箱(2L)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
使用中の恒温水槽がビーズバスに変化、作業時間を削減する効率的なアルミ製ビーズ従来の恒温水槽やドライバスのアルミブロックに代わる、メンテナンスがほとんど不要なアルミ製 ビーズです。従来のドライバスのように容器ごとにブロックを変える必要がなく、サイズ・種類が異 なる容器を一度に加熱でき、作業時間の短縮と効率化が可能です。また、表面が滑らかで光沢の ある粒状のアルミ製ビーズのため、容器を傷つける危険性もありません。チルバケツなどに入れ て冷却保温用としても使用可能です。リサイクル可能な金属素材を使用。環境にも優しく、ウォーターレスによる汚染のない環境作りに 貢献します。
高純度ハイグレードボトル コクゴ高純度ハイグレードボトルコクゴ
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から33日以内出荷
極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止高純度バージンPFA使用クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
PTFEチューブコネクターL型 コクゴPTFEチューブコネクターL型コクゴ
4,898税込5,388
1個
22日以内出荷
チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。 L 型の使用温度は、+ 50℃以下になります。
形状L型
PTFEチューブコネクターI型 コクゴPTFEチューブコネクターI型コクゴ
2,798税込3,078
1個
22日以内出荷
チューブコネクターは、両端が竹の子状になっています。
形状I型
PTFEハーフオスジョイントI型 コクゴPTFEハーフオスジョイントI型コクゴ
9,598税込10,558
1個
22日以内出荷
PTFE接続ジョイントT型 コクゴPTFE接続ジョイントT型コクゴ
8,398税込9,238
1個
22日以内出荷
PTFE接続ジョイントL型 コクゴPTFE接続ジョイントL型コクゴ
6,998税込7,698
1個
22日以内出荷
PTFEブッシング コクゴPTFEブッシングコクゴ
2,598税込2,858
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
PTFEニップル コクゴPTFEニップルコクゴ
2,498税込2,748
1個
22日以内出荷
ドラム缶用内袋 コクゴドラム缶用内袋コクゴ
20,980税込23,078
1箱(5枚×6冊)
8日以内出荷
シンプルな形状で、従来タイプに比較して樹脂量を減らして環境負荷削減に役立ちます。内装袋は使用後に交換するだけでよく、従来行っていたドラム缶の洗浄コストが大幅に省けます。
用途スチールドラム、ファイバードラムの内袋材質共押出三層フィルム厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)890(445)×1100H
K・Hコンテナー コクゴK・Hコンテナーコクゴ
9,798税込10,778
1セット
7日以内出荷
従来のダンボールケースと違い、ゴミが出ません。耐衝撃性に強く、清潔感にあふれています。もし、コンテナー内のガロン瓶が破損しても、中味が漏れたりしません。軽量ですから、通函に最適です。10L広口規格(取手付)が2本入ります。
用途K・Hコンテナーは危険物用です。中仕切無しフタありコンテナ種類ベタ目底部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(有効)441×226×386H
PTFEパンチングシート コクゴPTFEパンチングシートコクゴ
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷から12日以内出荷
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)
厚さ(mm)0.5幅(mm)500
真空ポンプ配管部品 ビューポート コクゴ真空ポンプ配管部品 ビューポートコクゴ
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)200寸法V(mm)22材質(フランジ)SUS304材質(窓)ホウケイ酸ガラス
真空ポンプ配管部品 SUS304 ゲージポート コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 ゲージポートコクゴ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
材質SUS304
PFA回転成型大型細口瓶 コクゴPFA回転成型大型細口瓶コクゴ
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法A(mm)Φ33
PFA回転成型大型広口瓶 コクゴPFA回転成型大型広口瓶コクゴ
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ コクゴ真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブコクゴ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)150使用圧力大気圧~5×10-6Pa材質(ベローズ)AM-350
真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ コクゴ真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブコクゴ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)150材質(ベローズ)AM-350