絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,008件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEニューTFEコート コクゴPTFEニューTFEコートコクゴ
47,980税込52,778
1個(4L)ほか
9日以内出荷
ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
用途機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。危険物の類別非危険物
金属箔テープ コクゴ金属箔テープコクゴ
5,498税込6,048
1巻(20m)
22日以内出荷
金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。
用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
シリコーン2液型RTVゴム コクゴシリコーン2液型RTVゴムコクゴ
189,800税込208,780
1セット(1kg)
9日以内出荷
シリコーン2液型RTVゴムは、主剤と硬化剤を所定量混合し、室温または加熱することにより硬化します。硬化後は、耐熱・耐寒性、電気特性などにすぐれ、主に電気・電子、輸送機、機械などのポッティング、コーティング、接着・シーリングに幅広く使用されています。
用途高精密型取り用(真空注型モデル試作型)※10セット単位。仕様主剤+硬化剤灰白色硬度45容量(kg)1粘度1700硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
導電性アルミ箔粘着テープ コクゴ導電性アルミ箔粘着テープコクゴ
2,298税込2,528
1巻(20m)
3日以内出荷から10日以内出荷
用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
ネオロン溝型 コクゴネオロン溝型コクゴ
709税込780
1本(1m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
(1)連続生産による長巻スポンジ(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として住宅関連・建築関連機械関連医療機器関連自動車、車両関連材質CR20°寸法B(mm)20
(NK)シリコーン コクゴ(NK)シリコーンコクゴ
4,098税込4,508
1枚
4日以内出荷から7日以内出荷
シリコーンスポンジの代替え品にゴムの基本物性を有しながらスポンジ相当の硬度。洗浄が容易になります。とにかく柔らかいゴムをお求めの際に。汎用のシリコーン、シリコーンスポンジ同様、耐熱性、食品適合にも対応!!
寸法(mm)300×300
ビニカコート コクゴビニカコートコクゴ
65,980税込72,578
1巻(10m)
7日以内出荷
非転写はコピー紙の転写、他樹脂との移行抑え、防汚性も有しています。スリップ性は非転写に加え、ベタツキを抑えサラッとした触感。
用途テーブルマット、チェアーマット長さ(m)10
幅広ゴム板 CR コクゴ幅広ゴム板 CRコクゴ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1本(1m)
5日以内出荷から7日以内出荷
非常にバランスのとれたゴムで難燃性、ガス透過率の小ささ、接着力が強いなど数々の特長があります。ただし低温時の使用は不向きです。
材質CRゴム長さ(m)1幅(mm)1200
PFカラーセイデンマット コクゴPFカラーセイデンマットコクゴ
119,800税込131,780
1巻(10m)
5日以内出荷から6日以内出荷
補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/ECEPA接地抵抗:10の8乗以下
用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10材質導電性ラバー
ST-PET コクゴST-PETコクゴ
58,980税込64,878
1巻(20m)
欠品中
透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能です。表面抵抗値1×10の7乗Ω以下。
用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや、機器類の表面シールドカバー。幅(mm)1000厚さ(mm)0.25長さ(m)20
ゼテックスプラス繊維 コクゴゼテックスプラス繊維コクゴ
159,800税込175,780
1巻(46m)
22日以内出荷
ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
サーミオンクリア コクゴサーミオンクリアコクゴ
82,980税込91,278
1巻
5日以内出荷
透明度遮熱、自己粘着性ウィンドウフィルム。太陽熱を遮蔽して、快適な室内空間と省エネ、省コストを実現します。室内の明るさを確保する為に必要な透明性を維持しながら、窓から侵入する赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇をやわらげます。モノを劣化、変質させる紫外線を99.9%以上遮蔽します。自己粘着性フィルムを基材としているため、施工時の貼り剥しが容易にできます。
仕様【光学特性】(3mm厚フロートガラスに貼り付けて測定JIS A5759に基づく)、紫外線透過率:0.1%以下、可視光線透過率:79.3%、日射透過率:60.5%、熱貫流率:6.0W/m2・K、遮蔽係数:0.81幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)20
スーパーPETプレート コクゴスーパーPETプレートコクゴ
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷
燃焼時に有毒ガスを発生しません。燃えにくい。 UL規格認定品/鉄道車両用材料燃焼試験認定品耐衝撃性に優れています。透明性に優れ、表面光沢もあり、高級感のある透明素材です。二次加工性に優れ、冷間曲げをしても白化せず良好な外観を保ちます。また、機械加工、接着、熱曲げ、パンチングなどの加工も可能です。印刷適性があり、PET用、ポリエステル用、PC用、塩ビ用、アクリル用などの一般的なインキ、塗料を使って良好な印刷が可能です。予備乾燥不要で、比較的低温域での成形ができ、成形時間の短縮が可能です。厚生省告示第20号(器具及び容器・包装)に適合します。γ(ガンマ)線やEOG(エチレンオキサイドガス)による劣化が少なく、減菌用途に用いることができます。バランスのとれたガスバリア性を有しています。
用途POP、ディスプレー(店装用途) 商品展示棚、ポスター展示板、自立式ハンガー、ショーケース等産業用各加工品 食品用容器、機械カバー類、医療用加工品、各種トレー、ゲーム類カバー等サイン 屋内用看板、各種印刷その他、高透明性、耐衝撃性、二次加工性等の活かせる用途は限りなく広がります。長さ(mm)2440透明幅(mm)1220厚さ(mm)10
STクリーンマット コクゴSTクリーンマットコクゴ
59,980税込65,978
1箱
5日以内出荷
導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マット。優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付きを抑えます。
用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。幅(mm)600長さ(m)900積層枚数(シート)40
ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴポリエチレンテレフタレートシート エルタライトコクゴ
49,980税込54,978
1枚
5日以内出荷
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途ベアリング等特に摺動性を要する部品分野長さ(m)1幅(mm)610
ポリエチレンテレフタレートシート エルタライト コクゴポリエチレンテレフタレートシート エルタライトコクゴ
30,980税込34,078
1枚
5日以内出荷
圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。
用途食品機械部品、一般機械の摺動部品長さ(m)1幅(mm)610
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライト コクゴPET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒 エルタライトコクゴ(1件のレビュー)
799税込879
1本(1000mm)
5日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
長さ(mm)1000
シリコマット コクゴシリコマットコクゴ
39,980税込43,978
1枚
5日以内出荷
耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。長さ(mm)1200幅(mm)500
66ナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ66ナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
9,398税込10,338
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
6Nナイロン硝子30%入丸棒 コクゴ6Nナイロン硝子30%入丸棒コクゴ
7,698税込8,468
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質6N(G)(6ナイロンガラス30%入り)長さ(mm)1000
ポリアセタールガラス入り丸棒 コクゴポリアセタールガラス入り丸棒コクゴ
9,498税込10,448
1本(1000mm)
5日以内出荷
材質POM(G)(ポリアセタールガラス25%入)長さ(mm)1000
導電性MCナイロン丸棒 コクゴ導電性MCナイロン丸棒コクゴ
13,980税込15,378
1本(200mm)
5日以内出荷
体積固有抵抗値102Ω・cmと極めて低い抵抗値です。充てん材が均一に分散されているので、どの部分でも抵抗値が一定です。
用途電子部品の静電気障害防止・・・IC部品(マガジン、トレー、コンテナ)ほこり付着防止・・・クリーンルーム(車輪、ローラー、ガイド)帯電による付着防止・・・印刷(ロール、パレット、ガイド)電磁波シールド・・・OA機器
MCナイロン丸棒 MC801 コクゴMCナイロン丸棒 MC801コクゴ
2,898税込3,188
1本(500mm)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
ベスペル丸棒 コクゴベスペル丸棒コクゴ
139,800税込153,780
1本(241mm)ほか
5日以内出荷
超耐熱性特殊プラスチックです。
材質SP-1(ポリイミド樹脂100%)
MCナイロンパイプ 703HL コクゴMCナイロンパイプ 703HLコクゴ
13,980税込15,378
1本(500mm)
5日以内出荷
MCに特殊潤滑剤を添加した素材油潤滑不要耐摩耗性に優れています。肉厚パイプ
MCナイロンパイプ 801 コクゴMCナイロンパイプ 801コクゴ
3,598税込3,958
1本(350mm)
5日以内出荷から7日以内出荷
機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
長さ(mm)350
PTFEパイプ コクゴPTFEパイプコクゴ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本(100mm)
13日以内出荷から17日以内出荷
圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm内径許容差:+0mm -1.0mm長さ許容差:+2.0mm -0mm長さ(mm)100
ビニールカラーシート コクゴビニールカラーシートコクゴ
9,798税込10,778
1巻(20m)
7日以内出荷
長さ(m)20幅(mm)920厚さ(mm)0.2
導電性MCナイロンシート コクゴ導電性MCナイロンシートコクゴ
71,880税込79,068
1枚
7日以内出荷
体積固有抵抗値102~104Ω・cmと非常に低い抵抗値です。どの部分も抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。表面が摩耗しても抵抗値に変化がなく、また抵抗値の経時変化もありません。
長さ(m)1.2幅(mm)600
ポリアセタールシート コクゴポリアセタールシートコクゴ
25,980税込28,578
1枚
7日以内出荷
機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。長さ(m)2幅(mm)600
スカイポリシート コクゴスカイポリシートコクゴ
48,980税込53,878
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
非帯電性のシートで表面抵抗値は1011Ω以下です。
幅(mm)1200電気抵抗値1×106Ω以下
カプトンフィルム コクゴカプトンフィルムコクゴ
32,980税込36,278
1巻(20m)
9日以内出荷から14日以内出荷
Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20
PEEKシート コクゴPEEKシートコクゴ
159,800税込175,780
1枚
6日以内出荷
熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いPH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消化性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。 なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。
用途機械的強度/自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品耐熱性/スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品耐薬品性/半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品耐放射線性/原子力関連設備電気絶縁性/半導体製造関連設備、絶縁材寸法安定性/計測機器部品、各種精密部品食品衛生/各種食品加工ライングレード/PK450幅(mm)305
PEIシート コクゴPEIシートコクゴ
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐食性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。
幅(mm)300長さ(m)1.2
シリコンゴムスポンジ コクゴシリコンゴムスポンジコクゴ
18,980税込20,878
1巻(50m)
4日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
長さ(m)50
シリコンゴムスポンジ コクゴシリコンゴムスポンジコクゴ
379税込417
1本(1m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れ、建築用、目地材、ドアシールなどに適しています。
カラーフォーム コクゴカラーフォームコクゴ
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性、復元性に富み、2倍以上の伸び率を持っています。
用途汎用クッション、寝具、家具、産業資材。サイズ(mm)1000×2000
MCナイロン703HL丸棒 コクゴMCナイロン703HL丸棒コクゴ
3,500税込3,850
1本(500mm)
6日以内出荷
MCナイロン701SLのすべり性能を更にパワーアップさせた製品です。・機械がなめらかに動かない、振動が発生する・・・・・・などのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
用途ライナー・スライドプレート・ガイド・軸受・ローラー等の摺動部品長さ(mm)500
ポリアセタール丸棒 コクゴポリアセタール丸棒コクゴ
5,198税込5,718
1本(1000mm)
5日以内出荷
AW-01 / 高性能摺動グレード
長さ(mm)1000
UL 差込型バンパー コクゴUL 差込型バンパーコクゴ
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
種類ゴム足特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合材質天然ゴム