絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,008件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL パイプ用ゴム脚 コクゴUL パイプ用ゴム脚コクゴ
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
UL ゴム脚ワッシャー入 コクゴUL ゴム脚ワッシャー入コクゴ
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
ワッシャー入りはトルクドライバーでのネジ止めが可能です。 サイズ、耐荷重のバリエーションが豊富です。耐候性に優れています。 ULタイプは難燃性・非移行性・RoHS適合
用途製品のゴム脚として戸当たりや緩衝材としてご使用いただけます。材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°特性難燃性、耐候性、非移行性、RoHS適合
低アウトガスゴムパッド コクゴ低アウトガスゴムパッドコクゴ
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
アウトガスの排出量を極端に抑え、クリーンルーム内での使用を可能にした防振ゴムパッドです。※EPDMゴムを原料に、低アウトガス製品技術により排出ガスを100μg/gまで低減することに成功しました。※40Hzでは伝播振動タテ成分、ヨコ成分共に0.1M/S2以下を確認。20Hz前後の共振も設置量を適切にすることにより、発現を回避することができます。
用途クリーンルームや研究室、病院などで機器から発せられる振動の吸収除去。材質EPDM厚さ(mm)20硬度60°(アスカーA硬度計にて測定)
ゴム脚 ワッシャー入 コクゴゴム脚 ワッシャー入コクゴ
759税込835
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
マグニチュードセブン コクゴマグニチュードセブンコクゴ
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
地震家具転倒防止器具地震再現の実験装置で、震度7までの安全性を確認。道具を使わずワンタッチで取り付けられます。
マットリング 天然ゴム(一般用) コクゴマットリング 天然ゴム(一般用)コクゴ
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
従来の防振ゴム板に比較して使用荷重範囲が広い。ナイフ、ハサミ等で簡単に切断することができ、手軽にご使用できます。
材質天然ゴム寸法(mm)310×310×10種類一般用
吊下げ型(小型)防振ゴム コクゴ吊下げ型(小型)防振ゴムコクゴ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。
寸法D1(mm)70寸法D2(mm)35寸法H1(mm)29寸法D3(mm)27寸法D4(mm)17
クリアグリップ コクゴクリアグリップコクゴ
5,198税込5,718
1箱(100枚)
9日以内出荷
NVR(非揮発性残留物)溶出率大幅低減。柔らかさ、伸縮性に優れています。左右兼用タイプ。ディスポザブル。指先滑り止めエンボス加工。クラス100。
ベンコットクリーン コクゴベンコットクリーンコクゴ
34,980税込38,478
1ケース(100枚×30袋)
5日以内出荷
ベンコットのリントフリー性能をさらに一段と高めたクリーンルーム用ワイパー。記載された製品は全てケース販売となります。
サイズ(cm)30×25
ベンコットリントフリー コクゴベンコットリントフリーコクゴ
42,980税込47,278
1ケース(100枚×30袋)
欠品中
高密度集積化など、次世代産業のトップレベルのクリーン化に対応して生まれました。記載された製品は全てケース販売となります。
サイズ(cm)30×25
ワイパークルー コクゴワイパークルーコクゴ
39,980税込43,978
1ケース(100枚×5袋)
5日以内出荷
半導体をはじめエレクトロニクス一般・食品・化学薬品・精密機械などのクリーンルームに。記載された製品は全てケース販売となります。
サイズ(cm)30.4×30.4材質ポリプロピレン
軍足 コクゴ軍足コクゴ
2,790税込3,069
1袋(12足)
3日以内出荷から4日以内出荷
水中長靴(ハト印) コクゴ水中長靴(ハト印)コクゴ
23,980税込26,378
1足
6日以内出荷
形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴
ハイルクスホワイト コクゴハイルクスホワイトコクゴ
4,498税込4,948
1足
6日以内出荷から13日以内出荷
ホワイト機能耐油総丈(cm)24.3(サイズ25の時)
紳士用半長靴 コクゴ紳士用半長靴コクゴ
9,398税込10,338
1足
6日以内出荷
形状ミドルカット種類作業靴靴タイプ半長靴総丈(cm)25.3対象男性用
紳士用半長靴 コクゴ紳士用半長靴コクゴ
9,398税込10,338
1足
6日以内出荷
形状ミドルカット種類作業靴靴タイプ半長靴総丈(cm)25.3対象男性用
ビニール前掛 コクゴビニール前掛コクゴ(1件のレビュー)
999税込1,099
1着
10日以内出荷
ワンタッチプロテクター コクゴワンタッチプロテクターコクゴ
3,398税込3,738
1着
当日出荷
従来のエプロンのように首や腰を紐でくくったりせず、 特殊スプリングの効用で片手で着脱できます。腰前用でも使用可。
寸法(mm)960×1130L
ライナー手袋 コクゴライナー手袋コクゴ
15,980税込17,578
1袋(10双)
3日以内出荷から5日以内出荷
ドライブ、ゴルフ、工業用など広い分野で愛用されている手袋です。手の平側は柔らかな豚皮、手の甲側はナイロンミルコットを使用しているため、きわめてしなやかな、作業性と通気性の良い手袋となっております。
熔接用手袋 コクゴ熔接用手袋コクゴ
1,698税込1,868
1双
10日以内出荷
溶接や炉前作業に従事する人のための手袋です。
厚さ(mm)1.8
クレスト手袋 コクゴクレスト手袋コクゴ
1,998税込2,198
1双
3日以内出荷から10日以内出荷
機械操作、敗戦操作、梱包配送等に適した牛皮手袋です。
ポーキィ手袋 コクゴポーキィ手袋コクゴ
1,598税込1,758
1双
3日以内出荷から10日以内出荷
柔らかな豚皮を使用し、建築、機械操作、塗装等に開発された手袋です。
アルミ耐熱手袋 5本指 コクゴアルミ耐熱手袋 5本指コクゴ
12,980税込14,278
1双
3日以内出荷
瞬間最高耐熱温度250℃、アルミナイズ加工、アルミカーボンアラミド(瞬間最高耐熱温度は使用条件によります)
全長(mm)400入数(双)1材質手の甲/平ともアルミカーボンアラミド種類5本指
アルミ耐熱手袋 2本指 コクゴアルミ耐熱手袋 2本指コクゴ
11,980税込13,178
1双
3日以内出荷
瞬間最高耐熱温度250℃、アルミナイズ加工、アルミカーボンアラミド(瞬間最高耐熱温度は使用条件によります)
全長(mm)400入数(双)1材質手の甲/平ともアルミカーボンアラミド種類2本指
ロケータ コクゴロケータコクゴ
7,598税込8,358
1袋(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
メスチーズ コクゴメスチーズコクゴ
9,998税込10,998
1袋(5個)
4日以内出荷から5日以内出荷
PP製3方ボールバルブ コクゴPP製3方ボールバルブコクゴ
7,198税込7,918
1個
12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×57材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ コクゴPP製2方ボールバルブコクゴ
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ コクゴPP製2方ボールバルブコクゴ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
ナット POM コクゴナット POMコクゴ
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
インチサイズ専用PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80
ナット PP コクゴナット PPコクゴ
3,998税込4,398
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
インチサイズ専用PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80
ナット POM コクゴナット POMコクゴ
9,998税込10,998
1袋(100個)ほか
5日以内出荷
ミリサイズ専用PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80
ナット PP コクゴナット PPコクゴ
9,998税込10,998
1袋(100個)ほか
5日以内出荷
ミリサイズ専用PP型は耐薬品・耐腐蝕性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80
カラーチューブクランプL コクゴカラーチューブクランプLコクゴ
2,498税込2,748
1袋(10個)
6日以内出荷
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに青の1種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
チューブ径(Φmm)フック解放時/19(12段階調整)
スウィング式チューブクランプ コクゴスウィング式チューブクランプコクゴ
1,898税込2,088
1袋(2個)
5日以内出荷
耐熱+160℃で耐薬品性があるポリフッ化ビニルデン(PVDF)と亜鉛メッキの構成です。軟質チューブラインに簡単に着脱でき、ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節可能。
PEEKタイ コクゴPEEKタイコクゴ
49,980税込54,978
1袋(100個)
7日以内出荷
240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。
用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)常時使用温度範囲:-55℃~+240℃色:薄ベージュ寸法(mm)長さ145×幅3.4結束径(Φmm)最小4×最大35材質PEEK適合工具MK8
クロス型ホース継手 コクゴクロス型ホース継手コクゴ
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
Y型ホース継手 コクゴY型ホース継手コクゴ
1,198税込1,318
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
L型ホース継手 コクゴL型ホース継手コクゴ
1,298税込1,428
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
T型ホース継手 コクゴT型ホース継手コクゴ
1,298税込1,428
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている