絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,008件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリームW栓〈合成ゴム〉 コクゴクリームW栓〈合成ゴム〉コクゴ
769税込846
1袋(10個)
10日以内出荷
上径×下径×高さH(mm)Φ9×Φ6.8×18適合試験管(Φmm)7
マルチWチュービング コクゴマルチWチュービングコクゴ
1,998税込2,198
1本(5m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
半透明
ディスポーザブル・バイアル コクゴディスポーザブル・バイアルコクゴ
25,900税込28,490
1箱(2000本)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フタはPE
ディスポーザブル・サンプルカップ コクゴディスポーザブル・サンプルカップコクゴ
3,998税込4,398
1箱(1000個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質栓(PE)
ディスポーザブル・サンプルカップ コクゴディスポーザブル・サンプルカップコクゴ
3,998税込4,398
1箱(1000本)
4日以内出荷から5日以内出荷
本体(PS)
ディスポーザブルマイクロテストチューブ コクゴディスポーザブルマイクロテストチューブコクゴ
2,498税込2,748
1箱(1000本)
5日以内出荷から7日以内出荷
大型スコップ(SUS304製) コクゴ大型スコップ(SUS304製)コクゴ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
PTFEコーティング粉末スコップ コクゴPTFEコーティング粉末スコップコクゴ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
表面をPFAコーティングしたスコップで、特に粉末用に適しています。
PTFEFEP粘着シートフィルム コクゴPTFEFEP粘着シートフィルムコクゴ
62,980税込69,278
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。
ステンレス洗面器 コクゴステンレス洗面器コクゴ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
材質ステンレス
ステンレスボール 〈SUS304〉 コクゴステンレスボール 〈SUS304〉コクゴ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
材質SUS304
PEEK(+)サラ小ネジ コクゴPEEK(+)サラ小ネジコクゴ
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
頭部形状サラ頭
PEEK(+)ナベ小ネジ コクゴPEEK(+)ナベ小ネジコクゴ
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷から9日以内出荷
頭部形状なべ
水中試験管立て<ポリプロピレン> コクゴ水中試験管立て<ポリプロピレン>コクゴ
2,198税込2,418
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
素材は比重の大きい特別強化ポリプロピレン製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブが可能で、耐久性に優れています。各白、赤、青の3色があります。色をご指定ください。
PTFEプロペラ式攪拌棒 コクゴPTFEプロペラ式攪拌棒コクゴ
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
プロペラ付なので撹拌が優れています。
ロッド径(Φmm)8寸法(Φmm)プロペラ:52
TPXハイスピードロート コクゴTPXハイスピードロートコクゴ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。ネジ込み式足パイプで、洗浄保管に便利です。180℃の温度に耐えられます。
口付バケツ SUS304 コクゴ口付バケツ SUS304コクゴ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
タンク受キャスター コクゴタンク受キャスターコクゴ
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
タンク(フタ付)NT  SUS304 コクゴタンク(フタ付)NT SUS304コクゴ
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
タンク(フタ付)NT  SUS304 コクゴタンク(フタ付)NT SUS304コクゴ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
特長※10L~65Lには、平蓋、おとし蓋もあります。
仕様手付
マジックカット コクゴマジックカットコクゴ
18,980税込20,878
1ケース(2000枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
従来のVノッチなどと違い、マジックカット加工したどの個所からでも簡単に開封できます。従来の開封方式にくらべ、袋の外観を損なうこともありません。ヒートシール性、シール強度にすぐれた汎用タイプ。
ポリ規格袋 0.05mm厚 コクゴポリ規格袋 0.05mm厚コクゴ
18,980税込20,878
1袋(200枚)
10日以内出荷
厚さ(mm)0.05寸法(mm)760×900
フッ素ゴム栓 コクゴフッ素ゴム栓コクゴ
499税込549
1個
3日以内出荷
最高の耐熱性と耐薬品性、耐油性、耐溶剤性 に優れたゴム栓です。
上径×下径×高さH(mm)12×9×18
Mキャップ コクゴMキャップコクゴ
549税込604
1袋(10個)
5日以内出荷
外形上はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿管用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
Cキャップ コクゴCキャップコクゴ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管フラスコ培養瓶の滅菌保存培養に最適です。
スポイト中栓 コクゴスポイト中栓コクゴ
2,198税込2,418
1袋(10個)
5日以内出荷
ピペット一体型の薬瓶キャップ
ワクチン栓 コクゴワクチン栓コクゴ
24税込26
1個
3日以内出荷
オレンジ
角形目盛付ポット SUS304 コクゴ角形目盛付ポット SUS304コクゴ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
目盛りが付いて便利なステンレス容器です。
材質ステンレスSUS304
鉄製るつぼ フタ コクゴ鉄製るつぼ フタコクゴ
149税込164
1個
5日以内出荷
ホットハンド コクゴホットハンドコクゴ
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シリコーンゴム製で、加熱されたものを持つ時に便利です。 裏は小さな吸盤で構成されており、滑ることなく持ち上げることができます。
耐熱温度(℃)250
ラボラトリージャッキ ラチェット式 コクゴラボラトリージャッキ ラチェット式コクゴ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
上下板ステンレス(SUS304)
タイプラチェット式
ムッフ 爪付 N型 コクゴムッフ 爪付 N型コクゴ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
N型(16Φまで可能)ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
ムッフ 蝶ネジ付 角型 コクゴムッフ 蝶ネジ付 角型コクゴ
559税込615
1個
4日以内出荷
特長蝶ネジ付(13Φまで可能)
ムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型 コクゴムッフ 合金ダイキャスト製 大 角型コクゴ
849税込934
1個
5日以内出荷
特長合金ダイキャスト。大(15Φまで可能)
試験管立SS型 底綱のみ コクゴ試験管立SS型 底綱のみコクゴ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
SS型……ステンレス電解研磨製。
PTFEアスピレーター コクゴPTFEアスピレーターコクゴ
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
PTFEアスピレータは、水道の蛇口にソケットをつけてアピレーターに接続して使用します。金属製とことなり、水アカ、さびが発生しません。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE枝管外径(Φmm)10
PTFE攪拌子SA型 コクゴPTFE攪拌子SA型コクゴ
429税込472
1個
3日以内出荷
ビーカー、三角フラスコ等平底用
ステンタンクTP コクゴステンタンクTPコクゴ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
PTFE樹脂球(標準品) コクゴPTFE樹脂球(標準品)コクゴ
6,998税込7,698
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良
材質PTFE不透明・白色
PTFEオール被覆攪拌棒 コクゴPTFEオール被覆攪拌棒コクゴ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
鉄芯入り。
ロッド径(Φmm)8