絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,008件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロート(ポリプロピレン製) コクゴロート(ポリプロピレン製)コクゴ
73税込80
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン
ロート(ポリエチレン製) コクゴロート(ポリエチレン製)コクゴ
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリエチレン
JKボトル(細口) コクゴJKボトル(細口)コクゴ(3件のレビュー)
61税込67
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
試験ふるい用専用ブラシ コクゴ試験ふるい用専用ブラシコクゴ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
Φ150以上の大きさに対応。網面を広範囲にブラッシング。台座Φ80×全高55mm(毛長35mm)
CRスポンジ角中空紐 コクゴCRスポンジ角中空紐コクゴ(2件のレビュー)
309税込340
1本(1m)ほか
当日出荷から32日以内出荷
WESコネクター コクゴWESコネクターコクゴ
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
カラーゴムアダプター コクゴカラーゴムアダプターコクゴ
2,298税込2,528
1組(6個)
当日出荷
吸引ろ過のロートに使用し、6個の組合せでできているので、相手側のサイズに合わせることができます。
ねじ込継手異径オスメスソケット コクゴねじ込継手異径オスメスソケットコクゴ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
PPボール コクゴPPボールコクゴ
4,998税込5,498
1袋(500個)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
中空ボールで、液などの蒸発飛散防止にお使い下さい。連続使用温度:110℃
ボンド瓶 コクゴボンド瓶コクゴ
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE危険物の類別非危険物
ハイベッセル容器 コクゴハイベッセル容器コクゴ
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
プラグ コクゴプラグコクゴ
2,898税込3,188
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
ブックボトル コクゴブックボトルコクゴ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
口内径(Φmm)43コックコックネジ:20mmA
東京都指定ゴミ袋 コクゴ東京都指定ゴミ袋コクゴ
209税込230
1冊(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
日頃、ご愛用いただいているワンタッチパックの半透明タイプです。とても見やすいサイズ表示付きポリエチレンを使用しています。1枚1枚スムーズに取り出すことができ、大変便利です。
【オーダー】真空エコホース コクゴ【オーダー】真空エコホースコクゴ
1,190税込1,309
1本
6日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)長さ(m)2~10サービス分類オーダー・加工
ベークライト布基材丸棒 コクゴベークライト布基材丸棒コクゴ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mm)
5日以内出荷から14日以内出荷
材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000
ステンレスビーカー〈SUS304〉手付 コクゴステンレスビーカー〈SUS304〉手付コクゴ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様手付
プラスチックピンセット コクゴプラスチックピンセットコクゴ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。フッ素樹脂製、弗酸、強酸等の殆どの無機酸、アルカリに耐える。先端は強く出来ている。
全長(mm)112耐熱温度(℃)150
酸素ホース コクゴ酸素ホースコクゴ
689税込758
1本(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
酸素切断や溶接作業に多く使用。
最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-30~+70
ポリ規格袋 0.1mm厚 コクゴポリ規格袋 0.1mm厚コクゴ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(1000枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
厚さ(mm)0.1
PFAボトル 広口 コクゴPFAボトル 広口コクゴ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口材質PFA口形状広口耐熱温度(℃)200
PP計量カップ コクゴPP計量カップコクゴ
199税込219
1個
当日出荷
積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン(PP)
シリコンカラーバンド コクゴシリコンカラーバンドコクゴ
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
やわらかく、伸縮性も高いので扱いやすい。5色ありますので、色による分類ができます。オールシリコン製で耐薬品性がよく、耐久性もあります。
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステンレス(302)に電解防錆黒色皮膜処理を施したものです。光の反射を防ぎ目が疲れません。細い先曲りで視界が広く作業に便利SUS302
全長(mm)115
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から24日以内出荷
シリコーンカロレックス コクゴシリコーンカロレックスコクゴ
2,598税込2,858
1巻(5m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。赤(みぞ付)
スーパーテックスチューブ コクゴスーパーテックスチューブコクゴ
227税込250
1本(1m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途医療用、理化学用
サンプルケース(角型) コクゴサンプルケース(角型)コクゴ(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)スチロール材質(フタ)ポリエチレン
ファイヤーブランケット コクゴファイヤーブランケットコクゴ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1組
欠品中
火元をすっぽりと覆う広い布地火に強い不燃性シリカ繊維で縫製付属専用ケースで壁に設置可能緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグタグを持つことで安全に火元を覆うことが可能消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単火災発生時の防火頭巾としても利用【使用方法】1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
PTFEパンチングシート コクゴPTFEパンチングシートコクゴ
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から12日以内出荷
PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
厚さ(mm)0.5幅(mm)300
アルミホイルシャーレー コクゴアルミホイルシャーレーコクゴ
3,198税込3,518
1ケース(200個)
当日出荷から5日以内出荷
硬質塩ビシート 透明 コクゴ硬質塩ビシート 透明コクゴ
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
透明
MCナイロン丸棒 MC901 コクゴMCナイロン丸棒 MC901コクゴ
2,598税込2,858
1本(500mm)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
ポリプロピレンシート コクゴポリプロピレンシートコクゴ
3,798税込4,178
1枚ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れています。色はナチュラルなシートです。
幅(mm)1000
紙ベーク コクゴ紙ベークコクゴ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷から7日以内出荷
紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
寸法(m)1角長さ(mm)1000幅(mm)1000
ABSシート ナチュラル コクゴABSシート ナチュラルコクゴ
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2ナチュラル幅(mm)1000
連続番号付スーパーカラーマーク コクゴ連続番号付スーパーカラーマークコクゴ
5,798税込6,378
1巻
当日出荷から10日以内出荷
寸法(mm)10×25(0001~1000)
異径ブッシュ コクゴ異径ブッシュコクゴ
4,198税込4,618
1袋(5個)
当日出荷から29日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴスナッパーホースクリップ〈POM製〉コクゴ
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
チューブコネクターPP コクゴチューブコネクターPPコクゴ
179税込197
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
TPXの材質をポリプロピレンに替え、安価でお求め易くしました。オートクレーブに使用でき、耐薬品も抜群です。