絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,008件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TIポリマー丸棒 コクゴTIポリマー丸棒コクゴ
1,798税込1,978
1本(300mm)
5日以内出荷から6日以内出荷
TI-5013:引張強度、耐熱性、耐薬品性に優れています
長さ(mm)300グレードTI-5013
黒ベーク コクゴ黒ベークコクゴ
7,998税込8,798特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
長さ(mm)1000寸法(m)1角幅(mm)1000
ポリアセタールシート コクゴポリアセタールシートコクゴ
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。長さ(m)1幅(mm)500
軟質ポリエチレンシート コクゴ軟質ポリエチレンシートコクゴ
2,998税込3,298
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
ポリエステルフィルム コクゴポリエステルフィルムコクゴ
12,980税込14,278
1巻(50m)ほか
9日以内出荷から14日以内出荷
電気的性質/絶縁耐力が大きく、理想的な絶縁材料となっています。耐燃性、耐寒性/融点は260℃で常時使用可能温度範囲は、-70℃~+150℃。透明性/高度な透明性は、写真用途、包装用途に適しています。耐化学薬品性/油類やほとんどの薬品に耐え、特に耐酸性には優れています。湿度の影響/水に浸した状態でも、機械的強度や化学的特性は変わらず、湿度変化による伸び縮みもありません。気体透過率が小さい/気体透過率はプラスチックフィルム中で最も小さく、長期保存を要する食品や酸化をきらう品物の包装材として理想的です。添加物がない/可塑剤のような添加物を全く含んでいません。
用途電気絶縁用/一般工業用/文具用/包装用/磁気テープ用/装飾、建材用材質:PET幅(mm)1000
フッ素ゴムスポンジ角紐 コクゴフッ素ゴムスポンジ角紐コクゴ
4,898税込5,388
1本(1m)ほか
5日以内出荷
ライトロンS コクゴライトロンSコクゴ
17,980税込19,778
1巻(100m)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
ライトロンSは無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、独立気泡体ですから断熱性、防水・防湿性に優れています。化学的性質は一般のポリエチレン製品と同様で無毒、無臭であり、薬品および溶剤に侵されません。また、様々な加工も容易です。従って、各種包装資材、緩衝材、断熱材、農業資材、雑貨等、広い用途で使用できます。
ゴム脚 ワッシャーなし コクゴゴム脚 ワッシャーなしコクゴ
599税込659
1袋(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
玉付溝ゴム コクゴ玉付溝ゴムコクゴ
24,980税込27,478
1巻(50m)
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)50
フリックマット40° コクゴフリックマット40°コクゴ
4,298税込4,728
1枚
10日以内出荷
音響機器、医療機器、エレクトロニクス機器、計測機器、理化学機械、光学機器、精密機械等の防振・防音。
寸法(mm)300×300
キャップ コクゴキャップコクゴ
3,698税込4,068
1袋(5個)
5日以内出荷
メスハーフ コクゴメスハーフコクゴ
4,598税込5,058
1袋(5個)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
PP二方活栓 コクゴPP二方活栓コクゴ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
簡単なチューブの接続などにお使いください。
PPコック コクゴPPコックコクゴ
899税込989
1個
5日以内出荷
シール部はPTFE製リング及びフッ素ゴムゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用ください。
バンボンクッション コクゴバンボンクッションコクゴ
2,898税込3,188
1シート(24個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
形状角形材質(防振ゴム)ウレタンゴム適合用途防振
クサビ型特殊弁構造 コクゴクサビ型特殊弁構造コクゴ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
ルアー、メス コクゴルアー、メスコクゴ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入 コクゴクリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入コクゴ
9,598税込10,558
1袋(5枚)
当日出荷
ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
最大径(Φmm)カット:25(1″)
カロレックス(EPDM) コクゴカロレックス(EPDM)コクゴ
2,098税込2,308
1巻(5m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。黒(みぞ付)
黒排気ホース コクゴ黒排気ホースコクゴ
1,098税込1,208
1本(1m)
3日以内出荷
長さ(m)1硬度40°±5°
赤シリコーン長尺排気管 コクゴ赤シリコーン長尺排気管コクゴ
3,998税込4,398
1本(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
耐熱、耐寒性に優れ、-70~+200℃までの広い範囲で使用できます。
クラウン真空エコホース コクゴクラウン真空エコホースコクゴ
6,998税込7,698
1本
当日出荷
クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。
内径×外径(Φmm)25×50材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)長さ(m)1規格食品衛生法適合外径(Φmm)50
ハイフレックス コクゴハイフレックスコクゴ
5,498税込6,048
1本(2m)
4日以内出荷から5日以内出荷
長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~+200
ニシチューブ コクゴニシチューブコクゴ
3,898税込4,288
1巻(5m)
10日以内出荷から19日以内出荷
耐熱性(80℃連続使用可能)、耐寒性(-50℃で使用可能)、耐候性、耐オゾン性に優れ、可とう性、弾力性にも優れています。
用途NPM:機械的強度に優れ、すべり止めやパイプ類の保護防食に。NPE:電気的特性に優れ、絶縁保護に。長さ(m)5収縮温度+130℃収縮率(%)50
ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ) コクゴペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)コクゴ
3,998税込4,398特価
1本(305mm)ほか
当日出荷から17日以内出荷
屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
ディスポPPキャップ コクゴディスポPPキャップコクゴ
999税込1,099
1袋(100個)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
ディスポタイプの培養栓。オートクレーブが不可です。
万能スコップ(SUS304製) コクゴ万能スコップ(SUS304製)コクゴ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
コーティングラボジャッキ コクゴコーティングラボジャッキコクゴ
12,880税込14,168
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
上部天板のみ弗素樹脂コーティング(グリーン)されています。
耐荷重(kg)20最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75タイプノブ式伸縮範囲(mm)75~250
スーパードラム  クローズ型 コクゴスーパードラム クローズ型コクゴ
17,980税込19,778
1台
32日以内出荷
本体に超高分子量高密度ポリエチレン(ショウレックススーパー)を使用して、高い衝撃度を有しています。酸、アルカリに侵されにくく、腐蝕の心配がありません。ほとんどの化学薬品の保管輸送に適しています。鋼製ドラムと同様の荷役ができ、重量も鋼製ドラムの約1/2。輸送量を軽減できます。洗浄が容易で繰り返し使用でができますから、寿命も長く経済的です。気密性が高く、密閉容器として高い評価を得ています。ポリエチレン単位ドラムのため、醤油、酢など液体食品や液体薬品の保管輸送に最適です。国内消防法危険物第4類引火点23℃以上の化学品も収容可能です。UN規格適合品も用意しています。
材質高密度ポリエチレン、キャップシール:ポリエチレンブルー、グレーガスケット各種
密封タンク両手付  SUS304 コクゴ密封タンク両手付 SUS304コクゴ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
特長※ほかにテーパー付があります。※パッキン=シリコンまたはCR
赤ゴム栓 コクゴ赤ゴム栓コクゴ(1件のレビュー)
109税込120
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
最も一般的なゴム栓です。
PTFE平栓 コクゴPTFE平栓コクゴ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE栓 コクゴPTFE栓コクゴ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れています。
ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型コクゴ
479税込527
1個
当日出荷
特長合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
両開クランプ コクゴ両開クランプコクゴ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミ合金製(狭部耐熱ビニール被覆)。特注品として長柄加工、蝶ネジ付等可能。
ナイロン樹脂球(標準品) コクゴナイロン樹脂球(標準品)コクゴ
2,598税込2,858
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐摩耗性良
不透明・乳白色
ABSスプーン コクゴABSスプーンコクゴ
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量で、耐薬品性、耐熱性に優れたスプーン。
PTFEロート コクゴPTFEロートコクゴ
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
非常に優れた耐薬品性と耐熱性を持つロートです。
スチール薬品庫(ベース) T306 コクゴスチール薬品庫(ベース) T306コクゴ
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
T306シリーズのベースです。
適合ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1754×390×88
ステンレス万能ザル(SUS304製) コクゴステンレス万能ザル(SUS304製)コクゴ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質SUS304形状丸型