カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(76)
  • KANA(片山チエン)(512)
  • 大阪魂(213)
  • 三木プーリ(208)
  • エスコ(167)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(126)
  • TRUSCO(119)
  • イマオコーポレーション(96)
  • 椿本チエイン(94)
  • OSG(オーエスジー)(92)
  • サンクリエイト(83)
  • NTN(エヌティーエヌ)(77)
  • NACHI(不二越)(76)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(72)
  • ノーブランド(61)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(61)
  • S&K(三興製作所)(60)
  • THK(60)
  • EIKO(栄工舎)(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ19」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(50m)
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
37,980税込41,778
1巻(100m)
当日出荷から10日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
ホースニップル コクゴホースニップルコクゴ(1件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。
最高使用圧力(MPa)ブレードホースの最高使用圧力に準拠する最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじ部JIS規格 B0203:1999による
ピュアロンチューブ コクゴピュアロンチューブコクゴ
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)透明材質塩化ビニール適合規格厚生省告示第370号、第20号
エアロフレックス コクゴエアロフレックスコクゴ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(2m)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質CRゴム長さ(m)2
アクリルパイプ コクゴアクリルパイプコクゴ(15件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1本(1000mm)
当日出荷から81日以内出荷
長さ(m)1
パイプ用ゴム脚 コクゴパイプ用ゴム脚コクゴ(1件のレビュー)
269税込296特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°非移行性製作可
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
シリコン熱収縮チューブ コクゴシリコン熱収縮チューブコクゴ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(1m)
4日以内出荷から10日以内出荷
電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
グレー長さ(m)1
ブレードロック コクゴブレードロックコクゴ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
WESコネクター コクゴWESコネクターコクゴ
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
SUS304ロート コクゴSUS304ロートコクゴ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
GESコネクター コクゴGESコネクターコクゴ
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)耐熱温度:-10~+70℃色:ダークグレー
用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
ジョイントロートPP コクゴジョイントロートPPコクゴ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND半円型PP製
耐熱ホース コクゴ耐熱ホースコクゴ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1m)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。
用途樹脂射出形成機などの金型温調用の耐熱ホースです。油は絶対に使用しないで下さい。油に常時触れるところでは使わないで下さい。使用流体水・エチレングリコール材質ゴム最高使用圧力(MPa)1外面黒色スムース特性耐熱性
オレンジW(ダブル)栓 コクゴオレンジW(ダブル)栓コクゴ
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
天然ゴム製でオレンジ色の二重栓です。
二方型ホース継手 コクゴ二方型ホース継手コクゴ
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。
ソケット コクゴソケットコクゴ
6,198税込6,818
1袋(5個)
当日出荷から25日以内出荷
耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa最高使用温度:+80℃
用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。
TPXハイスピードロート コクゴTPXハイスピードロートコクゴ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
内部のラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅に作業能率をアップさせます。180℃の温度に耐えられます。
PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴPTFEチューブアダプター 接続タイプコクゴ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から63日以内出荷
下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
グロメット コクゴグロメットコクゴ
2,198税込2,418
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。
用途パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部分からケーブルを保護します。種類グロメット材質EPDM硬度55°±5°
点滴瓶 コクゴ点滴瓶コクゴ(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1ケース(100本)
当日出荷から22日以内出荷
滴下タイプの小型容器です。
用途美容化粧品・医薬品・化成品・商品などの商品容器、またサンプル容器として幅広くご利用下さい。
ディスポPPキャップ コクゴディスポPPキャップコクゴ
1,198税込1,318
1袋(100個)
5日以内出荷から11日以内出荷
ディスポタイプの培養栓。オートクレーブが不可です。
キャップ コクゴキャップコクゴ
3,898税込4,288
1袋(5個)
5日以内出荷
UL 膜付グロメット コクゴUL 膜付グロメットコクゴ
2,198税込2,418
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
デクスロンチューブ コクゴデクスロンチューブコクゴ
21,980税込24,178
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
透明
PEI丸棒 コクゴPEI丸棒コクゴ
15,980税込17,578
1本(1200mm)
5日以内出荷から7日以内出荷
高温下での連続使用(+170℃)に耐えます。広い温度範囲で、高い強度、応力歪特性、耐クリープ性、耐疲労特性を示します。耐薬品性、特に有機溶剤や高温下での酸・アルカリには優れた耐性を示します。
ゴム脚 ワッシャーなし コクゴゴム脚 ワッシャーなしコクゴ
2,298税込2,528
1袋(100個)
5日以内出荷から13日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
PTFEボトル コクゴPTFEボトルコクゴ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から38日以内出荷
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
L型ホース継手 コクゴL型ホース継手コクゴ
6,298税込6,928
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ブレードロック コクゴブレードロックコクゴ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
ねじの種類R
シリコーン熱収縮チューブ コクゴシリコーン熱収縮チューブコクゴ
35,980税込39,578
1箱(5本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
長さ(m)1材質シリコーンゴムグレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮温度80~200℃収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30最低使用温度(℃)-40
ステンレスバンド コクゴステンレスバンドコクゴ
229税込252
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐蝕性に優れています。低い適用トルクで高いシリング圧。
Mキャップ コクゴMキャップコクゴ
1,098税込1,208
1袋(10個)
5日以内出荷
外形上はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿管用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
ベスペル丸棒 コクゴベスペル丸棒コクゴ
269,800税込296,780
1本(965mm)
5日以内出荷
超耐熱性特殊プラスチックです。
材質SP-1(ポリイミド樹脂100%)
Y型ホース継手 コクゴY型ホース継手コクゴ
5,598税込6,158
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
ねじ込継手ストリートエルボ コクゴねじ込継手ストリートエルボコクゴ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。
T型ホース継手 コクゴT型ホース継手コクゴ
6,298税込6,928
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
マルチWチュービング コクゴマルチWチュービングコクゴ
2,998税込3,298
1本(1m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
半透明
B型バンド コクゴB型バンドコクゴ
189税込208
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ドライバーで締めつける頑丈なホースバンドです。
ゴム脚 ワッシャー入 コクゴゴム脚 ワッシャー入コクゴ
2,798税込3,078
1袋(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質:EPDM硬度:65°±5°
材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°