カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(31)
  • 救急・衛生(6)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 医療(2)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(20)
  • アズワン(376)
  • 三商(195)
  • TGK(東京硝子器械)(168)
  • コスモスビード(162)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(138)
  • サンプラテック(126)
  • SIBATA(柴田科学)(121)
  • Thermo Fisher Scientific(121)
  • エスコ(111)
  • climbing(クライミング)(96)
  • 旭製作所(92)
  • SKC(環境測定)(81)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(67)
  • cotta(67)
  • ケニス(65)
  • 日本理化学器械(NRK)(63)
  • DURAN(62)
  • Merck(メルクミリポア)(54)
  • LIQUI MOLY(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-1000」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納キャビネット コクゴ収納キャビネットコクゴ
199,800税込219,780
1台
12日以内出荷
検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ外形寸法(mm)362×590×890H引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
JKボトル(広口遮光) コクゴJKボトル(広口遮光)コクゴ(18件のレビュー)
269税込296
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
ハンディボトル角型 コクゴハンディボトル角型コクゴ(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
正方タイプですので、置くスペースを均等にできます。取手付のため移動が簡単です。※ノズル(スパウド)は別売りです。
ポリ軽量スコップ コクゴポリ軽量スコップコクゴ
2,098税込2,308
1袋(12個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
最小2mlから最大1000mlまで9サイズを取り揃えた計量スコップです。材質:ポリプロピレン(オートクレーブ滅菌(+121℃)可能)
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
JKボトル(細口瓶・遮光) コクゴJKボトル(細口瓶・遮光)コクゴ(26件のレビュー)
249税込274
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
ニューディスポカップ コクゴニューディスポカップコクゴ(2件のレビュー)
92税込101
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
サンプルケース(丸形) コクゴサンプルケース(丸形)コクゴ(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
蓋がきっちりと締まり密閉される使い易いケースです。
材質本体:ポリスチレン/フタ:ポリエチレン色(本体)透明
JKボトル(広口) コクゴJKボトル(広口)コクゴ(6件のレビュー)
229税込252
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ広口口形状広口
JKボトル(細口) コクゴJKボトル(細口)コクゴ(3件のレビュー)
199税込219
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)タイプ細口
ボンド瓶 コクゴボンド瓶コクゴ
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
粉末や粘度の高い塗料用ボトルとして最適です。
材質本体/PE・フタ/PP・中栓/PE危険物の類別非危険物
ステンレスビーカー〈SUS304〉手付 コクゴステンレスビーカー〈SUS304〉手付コクゴ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様手付
PP計量カップ コクゴPP計量カップコクゴ
229税込252
1個
当日出荷
積み重ねができる取っ手付き計量カップ!!従来の取っ手付き計量カップとは違い、積み重ねができ、コンパクトに収納できます。
材質ポリプロピレン(PP)
ハイベッセル容器 コクゴハイベッセル容器コクゴ
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナンコー容器を改良したハイベッセル容器は、頑強な口部で変形に強く、 気密性に優れています。キャップは2条ネジにより、キャッピング作業が容易です。角型なので保管や運搬に便利です。キャップ天面円周部にリブを立て、 容器の積み重ねを可能にしました。ハイベッセル容器は、本体、キャップ、中栓に廃棄時の処理に便利な 材質表示マークが刻印されております。電子部品基礎原料容器に最適です。
PFAボトル 広口 コクゴPFAボトル 広口コクゴ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口材質PFA口形状広口耐熱温度(℃)200
PP(ポリプロピレン)ビーカー コクゴPP(ポリプロピレン)ビーカーコクゴ(1件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性(135℃)、耐酸耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。
セキュリティーボトル丸型 コクゴセキュリティーボトル丸型コクゴ
339税込373特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
JK-PPボトル広口 コクゴJK-PPボトル広口コクゴ
239税込263
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
スプレービン コクゴスプレービンコクゴ
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
噴出し口が直射と噴霧に切り替えることが出来ます。
材質ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP)
PFAボトル 細口 コクゴPFAボトル 細口コクゴ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ細口材質PFA口形状細口
JKボトル(細口)遮光 コクゴJKボトル(細口)遮光コクゴ
229税込252
1個
当日出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
遮光材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
ビーカー(TPX製)手付・目盛付 コクゴビーカー(TPX製)手付・目盛付コクゴ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
目安目盛付。
材質ポリメチルペンテン使用温度範囲(℃)20~170
JK-PPボトル細口 コクゴJK-PPボトル細口コクゴ
239税込263
1本
3日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
PTFEビーカー コクゴPTFEビーカーコクゴ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れています。価格が安価
JKボトル(広口)白 コクゴJKボトル(広口)白コクゴ
209税込230
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
MSナンコー容器 コクゴMSナンコー容器コクゴ
589税込648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。ポリエチレン樹脂で、耐薬品性、耐衝撃性に優れており衛生的です。
使用温度範囲(℃)-40~70危険物の類別非危険物
PTFEボトル コクゴPTFEボトルコクゴ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から38日以内出荷
スクリューキャップ式の肉厚構造で底部はフラット仕上げです。加熱滅菌する際は必ずキャップを外してください。※密閉した化学反応容器としては使用しないでください。
ビーカー(PE製)手なし コクゴビーカー(PE製)手なしコクゴ
279税込307
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
目安目盛付。
材質ポリエチレン
ステンレスビーカー〈SUS304〉手なし コクゴステンレスビーカー〈SUS304〉手なしコクゴ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様手なし
角形目盛付ポット SUS304 コクゴ角形目盛付ポット SUS304コクゴ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
目盛りが付いて便利なステンレス容器です。
材質ステンレスSUS304
酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ酸洗浄PFA広口ボトルコクゴ
19,980税込21,978
1袋(1本)
5日以内出荷から7日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
マルチ洗浄瓶 コクゴマルチ洗浄瓶コクゴ
589税込648
1本ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
クールプラネット コクゴクールプラネットコクゴ
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
繰り返し何度でも使用できます。二酸化炭素等の有害物質を発生しません。
用途発熱・火傷あるいは生鮮食品の保存。長時間の冷凍輸送や急速冷却に。【注意】保冷値は保証値ではありません。内容物の予冷、容器の熱貫通率他使用条件により、保冷温度は大きく変動します。
PTFE ヒシャク大 コクゴPTFE ヒシャク大コクゴ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
塩ビナンコー瓶 コクゴ塩ビナンコー瓶コクゴ
17,980税込19,778
1箱(50本)
5日以内出荷から8日以内出荷
口が広く、内容物の出し入れしやすい広口ボトルです。
材質(本体)PVC材質(キャップ)PP(パッキン付)危険物の類別非危険物
PFA洗浄瓶(広口) コクゴPFA洗浄瓶(広口)コクゴ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
木柄付き水杓 コクゴ木柄付き水杓コクゴ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
JKボトル(広口)遮光 コクゴJKボトル(広口)遮光コクゴ
249税込274
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
中栓不要のポリボトル。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン遮光
高純度ハイグレードボトル コクゴ高純度ハイグレードボトルコクゴ
64,980税込71,478
1本
6日以内出荷から33日以内出荷
極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止高純度バージンPFA使用クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化