カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
    • チューブ/ホース類(2)
    • びん/容器類(13)
  • 救急・衛生(2)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(2)
  • グンゼ(7)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • ニチアス(26)
  • アズワン(253)
  • アラム(11)
  • サンプラテック(31)
  • 潤工社(37)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • 三商(58)
  • フロン工業(83)
  • SMC(652)
  • フロンケミカル(432)
  • RS PRO(201)
  • ユニバーサル(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • エスコ(40)
  • サビレックス(38)
  • フロウエル(35)
外径(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 11(1)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
  • 17.4(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 28(1)
  • 29.3(1)
  • 35.2(1)
  • 47.2(1)
内径(Φmm)
  • 6(2)
  • 9.2(1)
  • 12.1(1)
  • 13(1)
  • 15.5(1)
  • 18.7(1)
  • 19(1)
  • 24.8(1)
  • 25(1)
  • 31.2(1)
  • 37.4(1)
  • 50.1(1)
ホース長さ(m)
  • 0.305(1)
  • 0.915(1)
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 305(1)
  • 915(1)
  • 色クリア(1)
材質
  • 樹脂(11)
樹脂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFAボトル 広口 コクゴPFAボトル 広口コクゴ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ広口材質PFA口形状広口耐熱温度(℃)200
PFA被覆Oリング コクゴPFA被覆Oリングコクゴ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から24日以内出荷
PFAボトル 細口 コクゴPFAボトル 細口コクゴ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。※中栓はありません。
タイプ細口材質PFA口形状細口
PFA 皿小ネジ コクゴPFA 皿小ネジコクゴ
2,498税込2,748特価
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状皿小ネジ首下長(mm)30
PFAユニオン・エルボー コクゴPFAユニオン・エルボーコクゴ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
PFAメイル・エルボー コクゴPFAメイル・エルボーコクゴ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
PFA袋ナット コクゴPFA袋ナットコクゴ
799税込879
1個
5日以内出荷
バルブ、ジョイント用のナットです。
PFAストレート・ユニオン コクゴPFAストレート・ユニオンコクゴ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
PFA 六角ナット コクゴPFA 六角ナットコクゴ
6,598税込7,258
1袋(10個)
5日以内出荷から12日以内出荷
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状六角ナット
PFA 六角ボルト コクゴPFA 六角ボルトコクゴ
9,998税込10,998
1袋(10個)
5日以内出荷
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状六角ボルトピッチ(mm)1.25首下長(mm)40ねじ径MM8
PFAユニオン・テイ コクゴPFAユニオン・テイコクゴ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
形状PFAユニオン・テイ
PFAジャー コクゴPFAジャーコクゴ
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
スーパーPFAチューブ コクゴスーパーPFAチューブコクゴ
1,198税込1,318
1本(1m)ほか
6日以内出荷
内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
半透明
PFA洗浄瓶(広口) コクゴPFA洗浄瓶(広口)コクゴ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
PFA三方バルブ コクゴPFA三方バルブコクゴ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から62日以内出荷
PTFEチューブを枝管に圧入して使用します。圧力の高い場合は、外周にバンドを掛けてご使用ください。
PFAメイル・コネクター コクゴPFAメイル・コネクターコクゴ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
酸洗浄PFA広口ボトル コクゴ酸洗浄PFA広口ボトルコクゴ
12,980税込14,278
1袋(2本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
PFA 平小ネジ コクゴPFA 平小ネジコクゴ
11,980税込13,178
1袋(10個)
5日以内出荷
PFAボルト&ナットは耐薬品性、非汚染性、耐熱耐寒性等優れた特長を生かし、射出成形にて製作のため低価格となっています。
形状平小ネジ首下長(mm)30
PFA二方バルブ コクゴPFA二方バルブコクゴ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ニ方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいPTFE(PTFE)を使用しているためリークがなく安心して使用できます。
PFAトラップ瓶 コクゴPFAトラップ瓶コクゴ
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
PFAトラップ瓶は、キャップにチューブを溶接してありますので、完全にシールされています。トラップ瓶としてインピンジャーとしてご使用可能です。
PFA洗浄瓶(細口) コクゴPFA洗浄瓶(細口)コクゴ
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
耐薬品性や耐熱性など多くの機能に優れた高純度の素材を使用。
材質PFA
PFA水切り容器 コクゴPFA水切り容器コクゴ
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
本体とバスケットを組み合わせると、洗浄が楽に行えます。耐薬性と耐熱性に優れています。
材質PFA形状角型
酸洗浄PFA細口ボトル コクゴ酸洗浄PFA細口ボトルコクゴ
8,998税込9,898
1袋(2本)ほか
7日以内出荷から32日以内出荷
酸洗浄を施す事により、容器内の微量金属イオンを可能な限り除去しております。表面に付着しているバーティクルや油脂等も除去しております。キャップは中栓無しでも液漏れしない構造です。
目盛付き耐熱温度(℃)-200~+260使用環境クリーンルームclass1000工程「酸洗浄」→「純水洗浄」→「包装(2重パック)」→「出荷」
PFAフルイ付洗浄ジャー コクゴPFAフルイ付洗浄ジャーコクゴ
41,980税込46,178
1セット
7日以内出荷
洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
PFA回転成型大型広口瓶 コクゴPFA回転成型大型広口瓶コクゴ
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色
PFA回転成型大型細口瓶 コクゴPFA回転成型大型細口瓶コクゴ
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
金属溶出が大幅に低減されている為、高純度薬液に対応できます。接液面である内面平滑性が従来の製品に比べ、飛躍的に向上しています。継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。液面計、外側ボス、バルブ、底面ドレン、及び上部にメイルコネクター等の取り付けも可能です。
材質フタ/PTFE 本体/PFA乳白色寸法A(mm)Φ33
加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器 コクゴ加熱浸漬洗浄瓶PFAバイアル洗浄容器コクゴ
239,800税込263,780
1式
5日以内出荷
PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)熱伝導率を高めるため底部を平面に加工両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属【用途】換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)最大容量:4500ml耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3空重量:2.1kg*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
PTFEブラインドフランジ コクゴPTFEブラインドフランジコクゴ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から12日以内出荷
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
PTFEフランジ コクゴPTFEフランジコクゴ
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
PTFE製の規格フランジです。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズボルト穴付に準じていますので、既設のフランジ部への取付が可能です。チューブとの配管には、PFAメイルコネクター、PFAメイルエルボーの中から、ネジ径・チューブ径を合わせてお選びください。
PTFEコーティング粉末スコップ コクゴPTFEコーティング粉末スコップコクゴ
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
表面をPFAコーティングしたスコップで、特に粉末用に適しています。
PTFE高圧ニードルバルブL型 コクゴPTFE高圧ニードルバルブL型コクゴ
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで使用できます。但し、接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式で接続します。
PTFE高圧ニードルバルブI型 コクゴPTFE高圧ニードルバルブI型コクゴ
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
ニードル式で微量調節ができ、常温圧力0.3MPaで連続使用できます。接続はPTFEチューブのPFAかPTFEをフレヤー式に固定します。
高純度ハイグレードボトル コクゴ高純度ハイグレードボトルコクゴ
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷から33日以内出荷
極めて滑らかな内面加工で極微量の薬液残量も防止高純度バージンPFA使用クリーンルーム内で製造、工程全体を高純度化
マイクロ波・試料分解容器 コクゴマイクロ波・試料分解容器コクゴ
128,800税込141,680
1組
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPaそのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。温度測定タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされ、強度が向上しています。ジャケットとPFAバイアルの蓋にポートが加工されており、市販の温度計センサー(ただし径1.6mmΦのセンサーのみ)を挿入することが可能で、容器内部の温度上昇のデータ取りに有効です。
マイクロ波・試料分解容器 コクゴマイクロ波・試料分解容器コクゴ
87,980税込96,778
1組
7日以内出荷
危険な加熱を防止するための温度測定タイプ温度測定タイプでの温度上昇のデータ採取により、仕様条件内*での安全な実験が可能です。*最高使用温度:180℃、最高耐圧:1.5MPaそのデータを活用すれば、標準タイプを使用した複数加熱実験など、幅広い使い方も可能です。 使用する電子レンジおよび加熱装置は出力可変型のみになります。高出力一定型は使用できません。 試料+試薬の合計量は5ml以上10ml以下で加熱分解してください。 濃硫酸および過塩素酸は試薬として使用できません。 マイクロ波・試料分解容器(B)温度測定タイプは径1.6mmΦの温度センサーのみ使用可能です。標準タイプジャケット上部と下部、強化ガラス筒、PFA30mlバイアルで構成されています。ジャケットはねじ式蓋のため準備が簡単で、強化ガラス筒の外側はPFAフィルムでコーティングされているため、強度が向上しています。
ペンケムCT(波形フレキシブルチューブ) コクゴペンケムCT(波形フレキシブルチューブ)コクゴ
6,998税込7,698特価
1本(305mm)ほか
当日出荷から17日以内出荷
屈曲疲労寿命が抜群です。殆ど全ての薬品に耐え、ストレスクラック耐久性にも優れています。波形部の長さを50%に縮めたり、140%迄伸ばせます。化学的に不活性ですから、液体を汚染しません。
30シリーズ二方バルブ コクゴ30シリーズ二方バルブコクゴ
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
30シリーズ二方バルブ
最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
pfa ボトル特集