カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(679)
  • ホンダ(159)
  • MICROCHIP(121)
  • NEG(日電理化硝子)(65)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(56)
  • アイシス(28)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(28)
  • SPARKFUN(25)
  • 京セラ(24)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(22)
  • OPTO SUPPLY(22)
  • アズワン(21)
  • 井筒製作所(19)
  • BOHLENDER(19)
  • 鹿島化学金属(UKB)(17)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 日動工業(14)
  • スバル(14)
  • サン電子(PC)(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppt」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP製2方ボールバルブ コクゴPP製2方ボールバルブコクゴ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ コクゴPP製2方ボールバルブコクゴ
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PPバルブ種類ボールバルブ
PP製2方ボールバルブ コクゴPP製2方ボールバルブコクゴ
5,598税込6,158
1個
欠品中
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×40材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ
PTFEストップコック コクゴPTFEストップコックコクゴ
5,198税込5,718
1個
12日以内出荷
フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
PP製3方ボールバルブ コクゴPP製3方ボールバルブコクゴ
7,198税込7,918
1個
12日以内出荷
シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×57材質(本体)PPねじ径R1/8NPTメスネジバルブ種類ボールバルブ