カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(162)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 厨房用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(10)
  • フロンケミカル(681)
  • エスコ(256)
  • 三商(195)
  • アズワン(135)
  • SKC(環境測定)(127)
  • メディアカバーマーケット(121)
  • X.A.M(94)
  • TKG(74)
  • ヤガミ(73)
  • 中興化成工業(72)
  • SIBATA(柴田科学)(71)
  • タイガークラウン(66)
  • PISCO(ピスコ)(61)
  • ニッタ(61)
  • フロウエル(60)
  • 松永製作所(58)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(57)
  • 鹿島化学金属(UKB)(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptf」の検索結果

関連キーワード
192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE丸棒 長さ1000mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ1000mm

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • PTFE丸棒 長さ100mm コクゴ

    PTFE丸棒 長さ100mm

    コクゴ
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。
    用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
  • PTFEパイプ コクゴ

    PTFEパイプ

    コクゴ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(100mm)
    7日以内出荷から32日以内出荷
    圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
    用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm長さ(mm)100
  • プラグ コクゴ

    プラグ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • ノンリターンバルブ コクゴ

    ノンリターンバルブ

    コクゴ
    6,298税込6,928
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
  • パネル・ユニオン コクゴ

    パネル・ユニオン

    コクゴ
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状パネル・ユニオン寸法G(mm)2
  • ハーフ・ユニオン コクゴ

    ハーフ・ユニオン

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状ハーフ・ユニオン
  • パネル・ユニオン(オス) コクゴ

    パネル・ユニオン(オス)

    コクゴ
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。形状パネル・ユニオン(オス)
  • PFAユニオン・テイ コクゴ

    PFAユニオン・テイ

    コクゴ
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    優れた、耐薬品性を持つPFA(ボディ、ナット)およびPFTE(フェルール)を使用しています。
    形状PFAユニオン・テイ
  • PTFE Oリング コクゴ

    PTFE Oリング

    コクゴ(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ(1件のレビュー)
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷
    粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
  • PTFEピンセット コクゴ

    PTFEピンセット

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • PTFE攪拌子A型 コクゴ

    PTFE攪拌子A型

    コクゴ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ゆるいR底用
  • PTFEパンチングシート コクゴ

    PTFEパンチングシート

    コクゴ
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。
    幅(mm)300厚さ(mm)0.5
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    2,498税込2,748
    1巻(10m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけでシールができます。
    長さ(m)10
  • プラスチックピンセット コクゴ

    プラスチックピンセット

    コクゴ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。フッ素樹脂製、弗酸、強酸等の殆どの無機酸、アルカリに耐える。先端は強く出来ている。
    全長(mm)112耐熱温度(℃)150
  • PTFEビーカー コクゴ

    PTFEビーカー

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。価格が安価
  • PTFE攪拌子マイクロ型 コクゴ

    PTFE攪拌子マイクロ型

    コクゴ
    399税込439
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    試験管用
  • ルアー、メス コクゴ

    ルアー、メス

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • PTFEバキュームシール コクゴ

    PTFEバキュームシール

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
    適合径(Φmm)(攪拌棒)8
  • PTFEネット コクゴ

    PTFEネット

    コクゴ
    6,498税込7,148
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
  • PTFEシールテープ コクゴ

    PTFEシールテープ

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1巻(50m)
    当日出荷
    未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
    用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
  • PTFEチューブカッター コクゴ

    PTFEチューブカッター

    コクゴ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。
    適合チューブ材質PTFE
  • テトラテックス耐薬スモック コクゴ

    テトラテックス耐薬スモック

    コクゴ
    20,980税込23,078
    1着
    当日出荷
    PTFEメンブレンフィルターラミネート層を強化したテトラテックスを採用!耐薬品性を強化した作業着です。
  • PTFE ミニニードルバルブL型 コクゴ

    PTFE ミニニードルバルブL型

    コクゴ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。
    使用圧力(MPa)0.2以下
  • PTFEコーテェイングスパーテル  ヘラ付き コクゴ

    PTFEコーテェイングスパーテル ヘラ付き

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
  • PTFE被覆攪拌棒 コクゴ

    PTFE被覆攪拌棒

    コクゴ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    上部はステンレス製(5mmΦ)。
    ロッド径(Φmm)8
  • PTFE攪拌子フットボール型 コクゴ

    PTFE攪拌子フットボール型

    コクゴ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    丸底フラスコ用
  • PTFEバキュームシールパーツ コクゴ

    PTFEバキュームシールパーツ

    コクゴ
    4,598税込5,058
    1組
    当日出荷
    PTFEバキュームシール装置用(8Φ用)、PTFEバキュームシール(8Φ用)のシール部品です。
    穴径(Φmm)8
  • PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴ

    PTFEチューブアダプター 接続タイプ

    コクゴ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
  • PTFE平型蒸発皿 コクゴ

    PTFE平型蒸発皿

    コクゴ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    注ぎ口付きの平型タイプです。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,598税込1,758
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE回転子 コクゴ

    PTFE回転子

    コクゴ
    1,298税込1,428
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石を使用。
  • PTFE撹拌シール用パッキン コクゴ

    PTFE撹拌シール用パッキン

    コクゴ
    1,398税込1,538
    1組(3枚)
    当日出荷
    PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材として3枚1セットとして入れており、摩耗した場合に取り替えてください。
    穴径(Φmm)8用
  • クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入 コクゴ

    クリーン万能チューブカッター替刃(SUS) 5枚入

    コクゴ
    9,598税込10,558
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ステンレス製のためPTFEチューブの配管工事に最適です。20mmΦの幅のチューブ支持台にのせて、軽い力で直角にクリーンにカットできます。
    最大径(Φmm)カット:25(1″)機能直角切断材質(刃)ステンレス切断可能 材質PTFE
  • PTFEコーテェイングミクロスパーテル コクゴ

    PTFEコーテェイングミクロスパーテル

    コクゴ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    細かい作業専用のスパーテルです。
    全長(mm)180
  • PTFEコーテェイングスパーテル 片匙 コクゴ

    PTFEコーテェイングスパーテル 片匙

    コクゴ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。片匙
  • ルアーロック、オス コクゴ

    ルアーロック、オス

    コクゴ
    6,388税込7,027
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
  • PTFE攪拌子ダブルエンド型 コクゴ

    PTFE攪拌子ダブルエンド型

    コクゴ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用