カテゴリ
- 科学研究・開発用品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(5)
- ADVANTEC(24)
- KITZ(キッツ)(48)
- RS PRO(165)
- SMC(36)
- tantore(38)
- Thermo Fisher Scientific(69)
- アズワン(107)
- エスコ(99)
- ジーエルサイエンス(27)
- ニチアス(30)
- ニッタ(24)
- フロウエル(41)
- フロンケミカル(105)
- 三商(36)
- 二六製作所(37)
- 八興(24)
- 日本バルカー(46)
- 東洋バルヴ(50)
- ブランドをもっと見る
「ptfe板 3mm」の検索結果

PTFEパンチングシート
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から8日以内出荷PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。幅(mm)300厚さ(mm)0.5
PTFE回転子
コクゴ¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷から7日以内出荷ほぼ円筒形で中央に回転軸のリング付き。ガラススピーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。アルニコ磁石を使用。
PTFEチューブアダプター 接続タイプ
コクゴ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から7日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
PTFE ミニニードルバルブL型
コクゴ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から7日以内出荷ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。使用圧力(MPa)0.2以下
PTFEパンチングシート
コクゴ¥21,980~税込¥24,178~1枚7日以内出荷から8日以内出荷PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。(穴径3Φ・5Φは長尺9m迄となります。)幅(mm)500厚さ(mm)0.5
PTFE三方バルブ
コクゴ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷中圧用バルブで使用するPTFEチューブは、外径2.0Φ、内径1.0Φで最高出力は常温で1MPaです。但し、熱がかかる場合は、異なりますので、ご注意ください。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。オリフィス径(Φmm)1.2
PTFE肉厚チューブ
コクゴ¥12,980税込¥14,2781巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE色乳白
PTFEソロバン型シール
コクゴ¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷ソロバン型シールは、I型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。長く使用されているとシール性が無くなりますので交換してください。
PTFE二方バルブ
コクゴ¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷従来のミニチュアバルブは、差込式でPTFEチューブとガラス管を兼用して使用しているため耐圧が高圧でも0.5MPaですが、このニ方バルブは最高圧力2MPa、常用圧力は半分の1MPaで使用できます。PTFEチューブはフレヤーにてジョイントします。オリフィス径(Φmm)1.2
オールPTFE 二方バルブ
コクゴ¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷オールPTFE(PTFE)を使っております。本体を角型成型した製品でPTFEチューブを圧入してご使用ください。枝管外径6Φの場合は、PTFEチューブ8Φ×6Φを差し込んで使用します。オリフィス径(Φmm)3
PTFE HP回転子
コクゴ¥599税込¥6591個7日以内出荷サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。円筒形の汎用タイプ。アルニコ磁石と比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないため、長期間使用できます。
パネル・ユニオン(オス)
コクゴ¥9,798税込¥10,7781袋(5個)7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。形状パネル・ユニオン(オス)