カテゴリ
- 科学研究・開発用品(169)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 厨房用品(4)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(11)
- フロンケミカル(687)
- オカムラ(岡村製作所)(551)
- エスコ(384)
- 三菱マテリアル(374)
- TRUSCO(312)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(308)
- 明工社(276)
- 三商(218)
- メディアカバーマーケット(187)
- ホンダ(162)
- ティーエフサービス(162)
- ワルター(158)
- ユーエイキャスター(153)
- アズワン(145)
- SKC(環境測定)(128)
- CKD(116)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- イスカル(102)
- ブランドをもっと見る
「tf」の検索結果
特価

PTFE丸棒 長さ1000mm
コクゴ¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
PTFE丸棒 長さ100mm
コクゴ¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から7日以内出荷PTFEロッドは、原料粉末をラム押出成形法または圧縮成形法によって、所定の大きさに成形したPTFE素材です。 切削加工により電気部品、機械部品として利用されています。用途コネクター、ターミナル、その他の電気製品、実験機具のコック、逆上弁のポールなどに使用されています。
プラグ
コクゴ¥2,898~税込¥3,188~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
パネル・ユニオン
コクゴ¥6,998~税込¥7,698~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状パネル・ユニオン寸法G(mm)2
ノンリターンバルブ
コクゴ¥6,298~税込¥6,928~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷表示の黒印方向へしか液体を通さないように緑色の円球を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。入口と出口の間に圧差が12kPa以上ある場合は逆流を防止しますが、できるだけ縦にして使用する方が効果的です。ポリプロピレン(PP)製。
ハーフ・ユニオン
コクゴ¥5,498~税込¥6,048~1袋(5個)7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。形状ハーフ・ユニオン
パネル・ユニオン(オス)
コクゴ¥9,798~税込¥10,778~1袋(5個)7日以内出荷耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。※L寸法は締め付け時の概算寸法です。形状パネル・ユニオン(オス)
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥5,598~税込¥6,158~1本(1.2m)7日以内出荷高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)材質PTFE色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260収縮温度+327℃収縮率(%)75長さ変化率(%)±25最低使用温度(℃)-170
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥3,500~税込¥3,850~1本(1.2m)7日以内出荷1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)色乳白色長さ(m)1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮温度+327℃収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
PTFEパンチングシート
コクゴ¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷から7日以内出荷PTFE パンチングシートは任意の大きさに切断し、目皿板としても使用出来ます。※長尺10m迄制作可能です。幅(mm)300厚さ(mm)0.5
プラスチックピンセット
コクゴ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷硫酸、王水、酢酸、アセトン、アルコール等、殆んどの酸及び溶剤に耐えます。フッ素樹脂製、弗酸、強酸等の殆どの無機酸、アルカリに耐える。先端は強く出来ている。全長(mm)112耐熱温度(℃)150
PTFEバキュームシール
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFEチューブカッター
コクゴ¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷PTFEチューブの切断用で、小と大の2種類があります。チューブが直角に切断できます。作業現場で手軽に使用できます。適合チューブ材質PTFE
ルアー、メス
コクゴ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷素材はすべてフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.25
PTFEシールテープ
コクゴ¥10,980税込¥12,0781巻(50m)当日出荷未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として特性耐熱
PTFEネット
コクゴ¥6,498~税込¥7,148~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
PTFE ミニニードルバルブL型
コクゴ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から7日以内出荷ミニニードルバルブは、チューブ、ガラス管、ステンレス管等の接続で微量調整ができます。使用圧力(MPa)0.2以下
PTFEコーテェイングスパーテル ヘラ付き
コクゴ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷ステンレスにPTFE(PTFE)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ヘラ付
PTFEチューブアダプター 接続タイプ
コクゴ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
PTFE回転子
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1袋(4個)ほか当日出荷から7日以内出荷三角柱で凹凸のない平底容器向きです。底面をすべるように回転して沈殿物を上方に押し上げるため、沈殿物の分散や固形物の溶解等に適しています。低回転向き。アルニコ磁石を使用。
PTFE回転子
コクゴ¥1,498~税込¥1,648~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷両端が少し細くなった汎用タイプです。容器と底との接触面が少ないため高回転向きですが、凸凹のない平底容器以外は位置ズレが起きやすい形状です。アルニコ磁石を使用。
ダイフロン丸棒
コクゴ¥1,098~税込¥1,208~1本(1000mm)ほか当日出荷から7日以内出荷PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
PTFE撹拌シール用パッキン
コクゴ¥1,398税込¥1,5381組(3枚)当日出荷PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材として3枚1セットとして入れており、摩耗した場合に取り替えてください。穴径(Φmm)8用
PTFE攪拌子ダブルエンド型
コクゴ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷PTFE回転子 ダブルエンド型。バーベル形状。丸底フラスコまたはガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きです。高回転向きで、粘性液にも適しています。アルニコ磁石を使用