絞り込み
ブランド
- K-CON(キタコ)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: K-CON(キタコ)のすべての商品

収縮チューブ(カラータイプ)
K-CON(キタコ)¥199税込¥2191セット(5本)3日以内出荷から4日以内出荷ハーネスの半田付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。 作業時の目印として便利な5色を設定。 120℃以上に加熱することで、ハーネス径にあわせて収縮。結束・保護が行えます。使用温度範囲(℃)-55~135規格UL・CSA定格電圧(V)600寸法(Φmm×Lmm)3×70収縮後内径(Φmm)約1.5
ウインカー/テールランプ変換ハーネスSET
K-CON(キタコ)¥558~税込¥614~1セット3日以内出荷から4日以内出荷市販汎用ウインカー(テールランプ)の端子を各社専用コネクターに変換することにより、スマート・容易に装着することができます。
アースコード
K-CON(キタコ)¥429税込¥4721セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷汎用のウインカーのアースコードとして最適。仕様AV0.85材質(導体)難銅撚線、(絶縁体)PVC色(配線)黒耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(12V)<周囲温度40℃の場合>
イグニッションコイル用端子SET
K-CON(キタコ)(1件のレビュー)¥279税込¥3071セット当日出荷セット内容コイル用端子オス/メス×各2、オス/メススリーブ×各2タイプホンダミニ車種等適合電線(オス)AVまたはAVS0.5~1.25、(メス)AVまたはAVS0.5~2.0材質/処理黄銅/スズメッキ
スタッドボルトタイ
K-CON(キタコ)¥199税込¥2191セット(2個)翌々日出荷から4日以内出荷ヘッド部をボルトに取り受け、ナットで固定するだけで簡単にハーネス等の結束ができます。 リリース(再使用可能)タイプ。仕様耐熱・耐候タイプ使用温度範囲(℃)-40~110結束径(Φmm)(最小)5、(最大)35
オメガクリップタイ
K-CON(キタコ)¥279税込¥3071セット(2個)翌々日出荷二系統のケーブルの結束と固定に。 タイ部でケーブルを固定し、クリップ部は取り付けたケーブル(最大5mm径)を自由に動かすことが可能。仕様耐熱・耐候タイプタイプ152×3.5使用温度範囲(℃)-40~110
アウトサイドセレーションタイ
K-CON(キタコ)¥139~税込¥153~1セット(5個)4日以内出荷特殊形状のヘッドでケーブルにフィット。ケーブル表面を傷つけにくい構造です。仕様耐熱タイプ使用温度範囲(℃)-40~105
ワッシャー
K-CON(キタコ)¥99税込¥1091セット(2個)3日以内出荷疲労特性・クリープ特性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。材質RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)耐熱温度(℃)~105
ナット
K-CON(キタコ)¥119~税込¥131~1セット(2個)4日以内出荷疲労特性・クリープ特性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。材質RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)耐熱温度(℃)~105
ロックナット
K-CON(キタコ)¥269~税込¥296~1セット(2個)翌々日出荷フリクションリングのインサートによりプリベリングトルク発生部を持ち、それによる摩擦抵抗によって戻り止めの要素として、ネジ部のトルクが大きくなるナット。材質ステンレス
フランジ付ナット(セレート無)
K-CON(キタコ)¥199~税込¥219~1セット(2個)翌々日出荷片面がツバ状になっているナット。作業効率がよく、フランジ部の弾性による緩み止め作用もあります。 セレート無仕様で相手材との接触面を傷つけません。
ローヘッドスクリュー
K-CON(キタコ)¥199~税込¥219~1セット(2個)4日以内出荷疲労性・クリープ性・電気絶縁性・耐食性・断熱性に優れたエンジニアプラスチック「RENY」製。材質RENY(ガラス繊維50%、強化ポリアミドMXD6)寸法D(mm)1.5耐熱温度(℃)~105
ユニバーサルステー(SUS304)Φ8
K-CON(キタコ)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状Z型寸法(mm)70タイプM8ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
ユニバーサルステー(SUS304)Φ10
K-CON(キタコ)¥319税込¥3511個翌々日出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状L型・45°寸法(mm)70タイプM10ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
ユニバーサルステー(SUS304)Φ8
K-CON(キタコ)¥299税込¥3291個3日以内出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状L型・45°寸法(mm)70タイプM8ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
ユニバーサルステー(SUS304)Φ8
K-CON(キタコ)¥319税込¥3511個翌々日出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状L型・90°寸法(mm)70タイプM8ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
ユニバーサルステー(SUS304)Φ8
K-CON(キタコ)¥419税込¥4611個3日以内出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状L型・90°寸法(mm)100タイプM8ボルト用/4PLCS板厚(mm)2.5
ユニバーサルステー(SUS304)Φ10
K-CON(キタコ)¥299税込¥3291個3日以内出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状ストレート寸法(mm)70タイプM10ボルト用/2PLCS板厚(mm)2.5
ユニバーサルステー(SUS304)Φ10
K-CON(キタコ)¥419税込¥4611個4日以内出荷●多彩な用途に使用できる汎用ステンレスステーです。サイズ、形状を豊富に設定しています。 ●1本販売 ●ステンレス製材質ステンレス形状ストレート寸法(mm)100タイプM10ボルト用/3PLCS板厚(mm)2.5