カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム
  • モノタロウ(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3)
  • TRUSCO(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • TRIDON(2)
  • カナフレックス(1)
  • 三菱電機(1)
  • 大阪サニタリー(1)
  • BREEZE(1)
  • エルメックス(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hosbs-25n」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴムエレハントホース難燃・耐油型弘進ゴム
1,598税込1,758
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
ホースカテゴリ
関連カテゴリ