カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム
  • SMC(36)
  • 古里精機製作所(8)
  • 沖データ(OKI)(6)
  • エスコ(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3)
  • THK(2)
  • 丸五(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • CUC(中国産業)(2)
  • アズワン(1)
  • ミヅシマ工業(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • カクイチ(1)
  • サンデーペイント(1)
  • スピージー(1)
  • INA(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-580g」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレハントホースE型 弘進ゴムエレハントホースE型弘進ゴム
3,798税込4,178
1本(1m)ほか
3日以内出荷
特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
GSパワーラインOM型 弘進ゴムGSパワーラインOM型弘進ゴム
2,998税込3,298
1本(1m)ほか
3日以内出荷
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。オレンジ定尺(m)20,50使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
ホースカテゴリ
関連カテゴリ