カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- 弘進ゴム
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(245)
- MAZDA(マツダ)(146)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- ダイヤトレンド(42)
- SMC(22)
- KITO(キトー)(12)
- アズワン(7)
- ヤガミ(7)
- Schutzinger(7)
- 浜田商会(7)
- ホンダ(6)
- エスコ(5)
- アサヒペン(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- LION (ライオン事務器)(4)
- マルニ(マルニ工業)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- VISHAY(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m43-1」の検索結果

ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1本(43m)3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本(43m)3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥24,980~税込¥27,478~1本(43m)3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
GSパワーラインOM型
弘進ゴム¥62,980~税込¥69,278~1本(43m)3日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)色オレンジ破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体水特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
GSサクション耐油BS型
弘進ゴム¥75,980~税込¥83,578~1本(43m)3日以内出荷特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用色黒使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
エレハントホースE型
弘進ゴム¥41,980~税込¥46,178~1本(43m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
MPホース
弘進ゴム¥119,800~税込¥131,780~1本(43m)3日以内出荷内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)RoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションNS型
弘進ゴム¥49,980~税込¥54,978~1本(43m)3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色ブルー使用流体水
GSサクションNS型グレー
弘進ゴム¥49,980~税込¥54,978~1本(43m)3日以内出荷内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。 軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。 カットマーク付きです。用途一般のデリバリー・サクション用途。土木、かんがい、工業用途の吸・排水、送水用。色グレー
GSサクション食品WS型N
弘進ゴム¥71,980~税込¥79,178~1本(43m)3日以内出荷食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合します。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験を除く)内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。軟質部が透明で内部流体の確認が出来ます。可塑剤にDOPを使用しておりません。用途ビール、清酒、飲料水、その他食品関係の輸送用(但し、油脂及び脂肪性食品には使用できません)デリバリー・サクション兼用色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
GSサクションCM-E型
弘進ゴム¥49,980~税込¥54,978~1本(43m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。色透明グリーン
パワフルホース
弘進ゴム¥47,980~税込¥52,778~1本(43m)3日以内出荷から12日以内出荷特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルー