カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
「y-5501」の検索結果

ストレーナー(ねじ込み形) SY-5シリーズ
ヨシタケ(16件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から6日以内出荷小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
フォールディングバイク用キャリーバッグ
CAPTAIN STAG(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷16~26インチまでの折りたたみ自転車が入ります。折りたたんで持ち運びする際に便利です。材質ナイロン420D(PUコーティング)質量(g)940容量(L)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×380×550
MKDドラムなし
Showa¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ分岐数10
たまご1個で玉子焼き
貝印¥899税込¥9891個5日以内出荷ソーセージやベーコンといった朝食おかずの調理にもぴったり。ガスコンロ専用。材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.3mm)、取っ手/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)寸法(mm)約180×80質量(g)約235本体寸法(mm)約335×85×52表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、内面/耐熱焼付け塗装
VQC5_0_VALVE - バルブ(VQC5501Y)
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5501Y
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501B)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5501Y
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501R)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501K)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RB)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
S Series(SY5501)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5501
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RK)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RT)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5501K
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(1) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W7) M12コネクタケーブル付(5000mm)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式バルブ配管種類(0) ベース配管形背圧防止弁(-) なしポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(K) 高圧 (1.0MPa)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら