赤長(アカカネチョウ)
赤長(アカカネチョウ)のページです。赤長(アカカネチョウ)は、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 藤原産業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1944/04/17 |
|---|
| 所在地 | 〒673-0403 兵庫県三木市末広3-11-31 |
|---|
中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(20件のレビュー)当日出荷
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業材質(コテ板)鉄、(柄)木
ステンレス中塗鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)(12件のレビュー)当日出荷
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
爪付き左官ブラシ 道具洗い赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)当日出荷
爪付きの左官道具洗いブラシです。汚れた左官道具を洗浄する際に役立ちます。
用途左官道具の汚れ落とし用。幅(mm)50高さ(mm)80種類刷毛奥行(mm)410色(柄)ブラック主な用途左官用毛色白色
ステンレス柳刃鏝赤長(アカカネチョウ)(6件のレビュー)当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。繊維壁や速乾性セメントに最適です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
平目地鏝赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
左官鏝5点セット赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷
粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
ステンレス目地鏝赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木幅(mm)200高さ(mm)57質量(g)60奥行(mm)25
プラスチック鏝 角鏝赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)当日出荷
初めての人でも簡単に塗りつけができるプラスチック鏝です。
下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。
広い面積の壁の塗り付けに便利です。
プラスチック製なので、塗り付け時の反発が軽く、少ない力で塗り付けが可能です。
用途珪藻土・漆喰などの塗り付け、仕上げ塗作業。材質コテ板:プラスチック、柄:木板厚(mm)1タイプ角鏝
ステンレスレンガ鏝赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み用の鏝。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)タイプNo.5
プラスチック先丸鏝赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
初めての方でも簡単にきれいに塗れます。プラスチック製でお手入れも簡単です。広い面積の仕上げ塗りを効率よく行うことが出来ます。初めての方でも簡単にきれいに塗れます。
用途壁材の塗りつけ。材質コテ板:プラスチック材質(柄部)木
日曜左官ホームセット赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)当日出荷
家庭での左官作業に必要な道具が1つになりました。日曜大工で使いやすいコテと軍手のセットです。
用途家庭菜園のレンガ・ブロック積み、日曜大工等。セット内容中塗り鏝(180mm)x1・ブロック鏝(中)x1・柳刃鏝(105mm)x1・平目地鏝(9mm)x1・軍手x1双
珪藻土用仕上鏝赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷
プラスチック製で手入れが簡単です。珪藻土の塗り付け、仕上げが簡単に出来ます。プラスチック製で手入れが簡単です。珪藻土の塗り付け、仕上げが簡単に出来ます。
道具洗いブラシ赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)当日出荷
使い終わった後の左官道具洗いに最適です。汚れた左官道具を洗浄する際に役立ちます。
用途左官道具の汚れ落とし用。幅(mm)60高さ(mm)110タイプミニ種類刷毛奥行(mm)410色(柄)オレンジ主な用途左官用毛色白色
DIYプラバケツ ブラック赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)当日出荷
建築材料の撹拌や、道具洗い等幅広い用途に使用できます。耐久性に優れています。内側目盛付で作業時に便利です。
用途プラスチックバケツ。仕様目盛付材質特殊PE(再生材料)色ブラック容量(L)13
ブロック鏝 中赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)翌々日出荷
ブロック工事に最適な鏝です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積時のブロック間のモルタル塗りこみ作業。サイズ中高さ(mm)60