カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • 可動用ケーブル(6)
絞り込み
ブランド
  • 阪神電線
  • 富士電線工業(15)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(10)
  • 三ツ星(9)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(45)
  • 倉茂電工(35)
  • カナレ電気(18)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](21)
  • MCO(21)
  • エスコ(95)
  • ダイヤトレンド(277)
  • RS PRO(253)
  • Lumberg Automation(129)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
  • 日本モレックス(molex)(64)
  • SIEMENS(64)
  • リケン(56)
  • サンワサプライ(49)
  • SICK(46)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 4(5)
導体公称断面積(mm2)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 24(2)
長さ(m)
  • 1(6)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 10(6)
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(6)
  • 60(6)
  • 70(6)
  • 80(6)
  • 90(6)
  • 100(6)
  • 色(6)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.8(2)
  • 1.1(4)
  • 1.3(4)
  • 1.7(4)
0.7・0.8・1.1・1.3・1.7
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4芯」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格阪神電線
799税込879
1巻
当日出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブル絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
4日以内出荷から7日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)80定格電圧(V)300種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格阪神電線
2,198税込2,418
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付阪神電線
2,798税込3,078
1巻
4日以内出荷から13日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.7識別数字マーキング絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
6極4芯特集