カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 阪神電線
  • モノタロウ(3)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(24)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • ALPHA(3)
  • RS PRO(3)
  • エスコ(2)
  • 三ツ星(2)
  • ユーアールディ(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • 協和ハーモネット(2)
  • 三沢電線(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • アズワン(1)
  • コーセル(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチフ(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • YSK[リニアシャフト](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007 22」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線 阪神電線

    UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線

    阪神電線
    19,980税込21,978
    1本(610m)
    6日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
    用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ