カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • 光モール
  • モノタロウ(16)
  • ERECTA(エレクター)(194)
  • キャニオン(99)
  • オカムラ(岡村製作所)(80)
  • ケージーパルテック(61)
  • SMC(58)
  • スリーナイン島野(57)
  • キャンブロ(49)
  • 創建(49)
  • ノーブランド(48)
  • (48)
  • コノエ(46)
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(46)
  • 東リ(44)
  • 吉田製材(40)
  • アイリスオーヤマ(34)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](34)
  • エスコ(32)
  • LAMP(スガツネ工業)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1820MM」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホワイトアングル 光モール

    ホワイトアングル

    光モール(42件のレビュー)
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。ホワイト
  • アルミアングルAL 光モール

    アルミアングルAL

    光モール(91件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
  • アルミ平板AP 光モール

    アルミ平板AP

    光モール(81件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミチャンネルAC 光モール

    アルミチャンネルAC

    光モール(58件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックアングル 光モール

    ブラックアングル

    光モール(13件のレビュー)
    199税込219
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PSブラック
  • 透明ペットアングル 光モール

    透明ペットアングル

    光モール(12件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PETRoHS指令(10物質対応)対応
  • チョコアングル 光モール

    チョコアングル

    光モール(17件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PVCチョコRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホワイトPSアングル 光モール

    ホワイトPSアングル

    光モール(6件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS厚さ(mm)1ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミRアングル 光モール

    アルミRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 外角 光モール

    外角

    光モール(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミノンスリップ穴付 光モール

    アルミノンスリップ穴付

    光モール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    材質6063アルミ幅(mm)38厚さ(mm)2.3シルバー穴径(Φmm)4表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応上部穴径(Φmm)9
  • ジョイナーコ型 光モール

    ジョイナーコ型

    光モール(4件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC幅(mm)11
  • ベージュアングル 光モール

    ベージュアングル

    光モール(2件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミアミ戸レール下 光モール

    アルミアミ戸レール下

    光モール(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ穴付ジュータン押え 光モール

    アルミ穴付ジュータン押え

    光モール(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    用途ジュータンなどのエッジの押えに使用します。厚さ(mm)1.8材質/仕上6063アルミ/アルマイト仕上穴径(Φmm)4全幅(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応上部穴径(Φmm)7
  • アルミブロンズRアングル 光モール

    アルミブロンズRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • グレーPSアングル 光モール

    グレーPSアングル

    光モール(4件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS厚さ(mm)1グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミジュータン押え 光モール

    アルミジュータン押え

    光モール
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    材質6063アルミ厚さ(mm)1.7仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブロンズジュータン押え 光モール

    アルミブロンズジュータン押え

    光モール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    材質6063アルミ厚さ(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンド 光モール

    エンド

    光モール(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABS厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 廻り縁 D.W10X10 光モール

    廻り縁 D.W10X10

    光モール(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。天井のコーナーの廻り縁・壁面の内隅の装飾・補修用にご使用ください。
    材質硬質ABS幅(mm)10ホワイトウッド高さ(mm)10表面処理木目シート貼りRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミブロンズアングルALB 光モール

    アルミブロンズアングルALB

    光モール(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
  • アルミアミ戸レール上 光モール

    アルミアミ戸レール上

    光モール(2件のレビュー)
    549税込604
    1本
    3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
    材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)15穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • カブセ 光モール

    カブセ

    光モール(3件のレビュー)
    169税込186
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
  • 平ライトウッド 光モール

    平ライトウッド

    光モール
    759税込835
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
    材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイナーエ型 光モール

    ジョイナーエ型

    光モール(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
    材質硬質PVC幅(mm)12
  • 内窓パネルフレームセット【L】 光モール

    内窓パネルフレームセット【L】

    光モール(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
    用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計4本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計2本、補強材計4本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×1830パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:1820(2枚)
  • 樹脂カラー平板 光モール

    樹脂カラー平板

    光モール
    489税込538
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
    材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820幅(mm)14厚さ(mm)3質量(g)62
  • チョコアングル 光モール

    チョコアングル

    光モール(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    材質硬質ABS厚さ(mm)2チョコRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミステンカラーRアングル 光モール

    アルミステンカラーRアングル

    光モール(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
    用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内窓パネルフレームセット【M】 光モール

    内窓パネルフレームセット【M】

    光モール(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    内窓を作るセット品です。ポリカ中空板を別途お買い求めください。内窓を付けることで、断熱効果2.71倍に!。窓面温度約7.5℃改善!(内窓取り付け前と比較した窓面温度)。1遮熱・断熱で冷暖房効率をUPします。2結露軽減でカビやダニの発生を軽減。3防音効果で音の侵入・音漏れを軽減。[ご用意いただくもの]。薄手の両面テープ、メジャー、プラスチック用ノコ、金ノコ(アルミ切断用)、ヤスリ、カッターナイフ、軍手、ポリカ中空板(4~4.5mm)
    用途断熱、結露防止、防音の為の内窓作成にセット内容パネルフレーム計2本、L型パネルフレーム計2本、上レール計1本、下レール計1本、横カバー計1本、キャップ計4個寸法(幅W×高さH)(mm)最大施工:1830×915パネル幅(mm)適合:910パネル厚(mm)適合:4~4.5パネル高さ(mm)適合:1820
  • ブラックアングル 硬質ABS製 光モール

    ブラックアングル 硬質ABS製

    光モール
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS厚さ(mm)2ブラック
  • アルミステンカラージュータン押え 光モール

    アルミステンカラージュータン押え

    光モール(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
    材質6063アルミ厚さ(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミステンカラーアングルALST 光モール

    アルミステンカラーアングルALST

    光モール
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
  • 樹脂カラージョイナー コ型 光モール

    樹脂カラージョイナー コ型

    光モール
    129税込142
    1本
    翌日出荷
    板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/11質量(g)57外幅×内幅(mm)5.2×3
  • 樹脂カラージョイナー エ型 光モール

    樹脂カラージョイナー エ型

    光モール
    119税込131
    1本
    翌日出荷
    板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/12質量(g)57外幅×内幅(mm)5×3
  • 樹脂エンドアングル ホワイトウッド 光モール

    樹脂エンドアングル ホワイトウッド

    光モール
    689税込758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
    材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820縦(mm)19
  • 内窓部材 光モール

    内窓部材

    光モール
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    安くて簡単に内窓が作れます。冬は暖気を逃がさず、夏は冷気を逃がしません。防音効果があります。
    用途既存窓の内窓として、断熱、結露軽減、防音に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 樹脂カラーカブセ 光モール

    樹脂カラーカブセ

    光モール
    139税込153
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
    材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820ホワイト
  • 樹脂エンドアングル(チーク) 光モール

    樹脂エンドアングル(チーク)

    光モール
    649税込714
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
    材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820チーク縦(mm)19