レーザーポインター FOR PC(ハンディタイプ)コクヨ当日出荷
通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。
手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色レッドタイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ材質本体・受信器:ABS幅(mm)22高さ(mm)10質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10奥行(mm)70最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ17通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID受信可能距離半径約30m本体寸法(mm)幅38使用場所屋内