ブランド: A-Gas Japan(旧:FUSO)すべて解除
フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
FC-3 3ピン
真空計(80Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
取付ねじ 1/8NPT 仕様 水蒸発温度目盛付 真空計(MPa) -0.1~1(置針付) ゲージ径(Φmm) 80
真空ゲージキット(68Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
接続口径 1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側) 仕様 逆圧防止用ボールバルブ付 付属品 R410A用5/16Fアダプタ、フック 真空計(MPa) -0.1~1(置針付) ゲージ径(Φmm) 68
真空ゲージキット(80Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
接続口径 1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側) 仕様 逆圧防止用ボールバルブ付 付属品 R410A用5/16Fアダプタ、フック 真空計(MPa) -0.1~1(置針付) ゲージ径(Φmm) 80
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです
冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています
ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V) 100 セット内容 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径 1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg) 7 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×125×235 方式 ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター 250W、2P 到達真空度 25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1 [r.p.m]) (50Hz)2800、(60Hz)3400
電磁弁ユニット A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。
フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。
強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。
付属品 電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書 寸法(mm) 80×72×120 質量(kg) 約1 電源 AC100V 50/60Hz 接続口径(inch) 1/4 使用環境 0~50℃ 80%RH以下
オイルセパレーター A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
付属品 オイルドレン付(バルブ付) 質量(kg) 3 寸法(Φ×高さH)(mm) (本体部)Φ100×210 内容積(L) 1.4 接続ポート径 1/4インチフレアオス×4
熱中症チェッカー A-Gas Japan(旧:FUSO) 3日以内出荷
WBGT指数:屋内/WBGT=0.7WB+0.3TG屋外/WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA※WB/湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。本体裏面にネジ山付。UNC1/4"対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置/接地面より1.2~1.5m)JIS B 7922準拠(クラス2)小型で軽量タイプのハンディー型測定器Φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能
溶存酸素計用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
溶存酸素測定用ダイヤフラムセット(2個入)。
仕様 ●PDO-519用●PDO-520用●DO-5509用●DO-5519E用●DO-5512SD用 アズワン品番 67-4752-48
pH4基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様 ●model 7200用 アズワン品番 67-4752-35
導電率基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO) 10日以内出荷
導電率計の校正用基準液
仕様 ●CD-4317SD用●CD-4318SD用 アズワン品番 67-4752-44
pH7基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO) 8日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様 ●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用 アズワン品番 67-4752-59
pH4基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO) 8日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様 ●pH-221E用●pH-201S用●pH-208用●pH-230SD用●pH-212用 アズワン品番 67-4752-34
pH10基準液 A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
オプション及び交換部品
仕様 ●pH-221E用 アズワン品番 67-4752-36
ACアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 6日以内出荷
TU-6100A用のACアダプタ
通信キット A-Gas Japan(旧:FUSO) 24日以内出荷
仕様 ●FUSO-8736用●FUSO-8746用●FUSO-77535用●FUSO-8230用●FUSO-8205用●FUSO-8252用 アズワン品番 67-4752-76
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ
用途 適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等 セット内容 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書 質量(kg) 4.7 電源 100V(50Hz/60Hz)、1/4HP 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 309×113×198 排気速度(L/min) 42 方式 ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター モーター回転数(min-1 [r.p.m]) 3000 真空到達度 15ミクロン オイル量(mL) 300 ポート径 1/4”F、5/16”F(吸入)
塩分濃度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 10日以内出荷
水中の塩分濃度の計測ができます。
データホールド、自動温度補正機能付き。
初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。
測定範囲(%) 1~10(重量%) 本体寸法(mm) 68×30×200H 本体質量(g) 270 仕様 分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個
ピン型電極 A-Gas Japan(旧:FUSO) 5日以内出荷
電解液 A-Gas Japan(旧:FUSO) 8日以内出荷