431件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A) A-Gas Japan(旧:FUSO)3/8"チャージホース(R410A,R32,R407C,R404A,R134a,R507A)A-Gas Japan(旧:FUSO)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径3/8Fメス×3/8Fメス対応冷媒種別R410A,R407C,R404A,R134a,R507A,R32
ロングチャージホース(R22,R12,R502) A-Gas Japan(旧:FUSO)ロングチャージホース(R22,R12,R502)A-Gas Japan(旧:FUSO)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用 紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス対応冷媒種別R22,R12,R502
デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
DCIR-Ⅱ・Ⅲ用チェックリーク A-Gas Japan(旧:FUSO)DCIR-Ⅱ・Ⅲ用チェックリークA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
用途起動確認用チェックリーク
温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)温湿度・露点計A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計 高精度・高分解能 高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
仕様●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:0~+80℃●▼湿度:10~95%RH●▼露点温度:-25.3~48.9℃●分解能●▼温度:0.01℃●▼湿度:0.01%RH●▼露点温度:0.01℃●サンプリング:0.8秒/回●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●▼プローブ:0~80℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量:135L×60W×33Dmm/約264g(電池含む)●標準付属品:取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-88
フィルター 10枚入 A-Gas Japan(旧:FUSO)フィルター 10枚入A-Gas Japan(旧:FUSO)
3,698税込4,068
1袋(10枚)
6日以内出荷
DC-IR2の水分除去に
エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式) A-Gas Japan(旧:FUSO)エアコン洗浄機(コードレスバッテリー充電式)A-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
バッテリー式(18V)のコードレス洗浄機! 洗浄圧を「0.7、1.0Mpa」の2段階に切替可能です!
セット内容専用ガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)質量(kg)4.2電源18v(リチウムイオン電池)、80W※バッテリーは付属しておりません連続使用時間(分)約60分(18V・4.0Ah 新品フル充電時)流量(L/min)4洗浄能力0.7,1.0Mpa(切替可能)
六角レンチセット(ミリサイズ7本組) A-Gas Japan(旧:FUSO)六角レンチセット(ミリサイズ7本組)A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
すべりにくく丈夫な軽量タイプです。
セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6mm先端形状六角サイズ規格ミリ
水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO)水分計A-Gas Japan(旧:FUSO)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。 自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。 アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。 本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲5.5%~99.9%電源006P(9V)電池×1精度±1%(25℃にて)アナログ出力DC0~1V(10mV/1%)表示分解能0.001ディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境-20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.3秒電池寿命約250時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)153×56×32
高周波デジタル3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波デジタル3磁界軸電磁波計A-Gas Japan(旧:FUSO)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 手動で200件のデータメモリが可能。 過負荷検知"OL"表示機能付。 ON/OFFアラーム設定機能付。 オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。 携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。 無線LAN設定工事。 高周波(RF)の電磁波場強度測定。 携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲38mV/m~20V/m電源006P(9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80測定方式マグネッチクコイル表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2測定方法マグネチックコイルディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999使用環境0~50℃、25~75%RH周波数範囲10MHz~8GHzサンプリング周期1.5回/秒電池寿命約15時間データ記録件数200件(手動)、最大/平均値アラームON/OFF
ペン型振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型振動計A-Gas Japan(旧:FUSO)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
センサ一体型のコンパクトモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。
付属品ソフトケース、磁気ベース、取扱説明書、保証書、単4電池×4測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9m/s2電源単4電池×4センサー寸法(mm)Φ9×30測定周波数範囲(Hz)10~1k校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hz画面表示寸法(mm)LCD20×28使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×40×32
K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサA-Gas Japan(旧:FUSO)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
アクセスコネクタに逆止弁機能が付きました。 シールキャップ付。
適合管径(Φinch)1/4(6.35)長さ(mm)80接続ねじ(inch)1/4F
デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。
質量(g)約180(電池含む/本体のみ)測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示電池006P(9V)乾電池×1ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下サンプリング周期0.6回/秒電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
デジタル濁度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル濁度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
濁度測定ISO7027に準拠。 ワンタッチで自動校正。 簡単・迅速・高精度測定。
付属品ハードケース、取扱説明書、テストボトル×2、クリーニング用布、標準液(0NTU/100NTU)各1、ボトル洗浄液測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU質量(g)320電源単4電池×6検出方式シリコンフォトダイオード測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長:850mm)校正0NTU、100NTU測定時間(秒)10以下画面表示寸法(mm)41×34使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)155×76×62
チッソブロー用テーパーノズル A-Gas Japan(旧:FUSO)チッソブロー用テーパーノズルA-Gas Japan(旧:FUSO)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
チッソブローはこのノズルでOKです。 アルミ製で軽量なので作業性抜群です。 適用サイズ 1/4~1-1/4 全長 170mm 接続口径 1/4フレア
全長(mm)170接続口径(inch)1/4F適合管径(Φinch)1/4~1-1/4
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ A-Gas Japan(旧:FUSO)チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
逆止弁機能が付いた優れもの。 シールキャップ付。 1/4F逆止弁×1/4PTオス。
接続口径(inch)1/4Fメス×1/4Fオス
R410Aフレアアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)R410AフレアアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
R410A/R32機器の気密試験に最適です。 六角ナット締めなので作業性抜群です。 シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別R410A/R32付属品シールキャップ接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
異径バルブ付ホースアダプタ1/4”Fメス(ムシ押付) x 5/16”Fオス A-Gas Japan(旧:FUSO)異径バルブ付ホースアダプタ1/4”Fメス(ムシ押付) x 5/16”FオスA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス全長(mm)150
アルミケース A-Gas Japan(旧:FUSO)アルミケースA-Gas Japan(旧:FUSO)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
200kgひょう量デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)200kgひょう量デジタルチャージングスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。 ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。 オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.7ひょう量(kg)200電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)精度±50g(0~100kg)分解能50g機能オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)62×415×350架台262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
100V電源アダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)100V電源アダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
100V電源でも使用できます。
用途FUSO-50F/50H/100G用
スプリングベンダセット A-Gas Japan(旧:FUSO)スプリングベンダセットA-Gas Japan(旧:FUSO)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(6本)
当日出荷
お得な6本セット品です 1/4~3/4まではこれで安心です
用途なまし銅管専用セット内容1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ×各1本全長(mm)295(1/4")、295(5/16")、295(3/8")、350(1/2")、350(5/8")、350(3/4")
小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
電源(V)100セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
湿度変換器 TH-32シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)湿度変換器 TH-32シリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
TH-32湿度変換器
デジタルマルチメータ DMシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマルチメータ DMシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 小型ボディで持ち運びやすい
仕様●測定方式:K熱電対●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-72
SDカード付ミニベーン風速風量計 A-Gas Japan(旧:FUSO)SDカード付ミニベーン風速風量計A-Gas Japan(旧:FUSO)
69,980税込76,978
1個
13日以内出荷
狭いところの風速風量測定に 伸縮式センサーで高いところの測定も簡単 SDカードに記録できエクセルで管理できる
仕様●風速:0.1~25.0m/s●測定方式●▼風速:ミニベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●測定範囲●▼風速:0.4~20.0m/s●▼風量:0~54000m3/Min●▼温度:0~+50℃●▼K熱電対:-50.0~+1300.0℃●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼K熱電対:0.1℃●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1~3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB~16GB対応●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:182L×73W×47.5Dmm/約347g(電池含む)●▼プローブ:Φ35mm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信ソフト(英語版)SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4752-14
ガス漏れ検知液 A-Gas Japan(旧:FUSO)ガス漏れ検知液A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
エアコンの冷媒、都市ガス、プロパンガスのガス漏れ発見 ガス漏れ部分が泡により簡単に検知できます
仕様●検査の能力:1×10-4cc/secアズワン品番67-4763-54危険物の類別非危険物
エアコン洗浄機 A-Gas Japan(旧:FUSO)エアコン洗浄機A-Gas Japan(旧:FUSO)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
「業界最軽量」クラス(3.7kg)のエアコン洗浄機 大型給水タンク(約35L)、収納ケースとしても便利です◎
セット内容専用ノズルガン、専用高圧ホース5m、広角ランス、給水ホース2.5m、給水タンク(35L)、電源コード1.8m質量(kg)3.7電源100v(50Hz,60Hz)流量(L/min)4洗浄能力0.3,0.7Mpa(切替可能)
バッテリー充電式用アダプター(boschバッテリー対応アダプター) A-Gas Japan(旧:FUSO)バッテリー充電式用アダプター(boschバッテリー対応アダプター)A-Gas Japan(旧:FUSO)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付) A-Gas Japan(旧:FUSO)バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
バッテリー充電式ツーステージ真空ポンプ!コンパクト設計で持ち運びも簡単
用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.5電源18V/5.0Ahリチウムイオン電池、1/6HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター連続運転時間(h)3/4(18V・5.0Ah 新品フル充電時)モーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度45ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)非分散式赤外線方式(NDIR)センサフロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
最高感度2g/yearを実現。(ターボモード) IPX3相当の防水構造。 スマートな400mmフレキプローブで狭所での検知も可能。 R32、R1234yf、R1234zeにも正確に反応。 4段階の感度切替が可能。(T:2g、H:4g、M:7g、Lo:14g) 長寿命リチウムイオン電池搭載。(連続使用約8時間可能) 検知時のバイブレーションモード、サイレントモードへの切替が可能。
用途空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークチェックに。冷媒をトレーサガスに使用する気密チェックに。フロン溶剤による洗浄機の作業中における滞留蒸気の有無のチェック、また、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェックに。付属品ACアダプタ(100~240VAC)×1、リチウムイオン充電池(内蔵)×1、自動車シガーソケット充電アダプタ×1、チェックリーク×1、交換用フィルタ(10個入)×1、交換用Oリング×1、ハードキャングケース×1、取扱説明書×1、保証書×1長さ(mm)フレキシブル:400質量(g)約400電源リチウムイオン電池適合規格SAE J 2913-201102、CEマーク表示検知:ブザー(OFF設定可能)、バイブレーション(OFF設定可能)、 LEDインジケーター(7段階)感度検知:DC-IR3検知感度表(ページ上部)をご確認ください。(SAE J 2913 準拠試験による校正)機能オートゼロ機能、マニュアルゼロ機能、センサ交換時期を表示(インジケータ)、バッテリー消耗ランプ(残2時間ほど)連続使用可能時間(約5時間充電)約8時間使用可能使用環境-10~+50℃、75%RH以下(結露なきこと)対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R448a等のCFC/HCFC/HFC/HFO系ガス反応速度(秒)約0.5以内(暖機時間:約30)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:240×65×35検知方式非分散式赤外線吸収方式(IRセンサ)/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)+ターボモード(2g/年)搭載バッテリー容量(mAh)2550防水性本体ボディ防水(IPX3相当)校正証明書付き
超強力チューブカッタ替刃 A-Gas Japan(旧:FUSO)超強力チューブカッタ替刃A-Gas Japan(旧:FUSO)
719税込791
1枚
4日以内出荷
FS-501BB用替刃(入数…1枚)
ミニポケット照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)ミニポケット照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
DC-8Pro用センサープロテクター A-Gas Japan(旧:FUSO)DC-8Pro用センサープロテクターA-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
風速温度計(風杯型) A-Gas Japan(旧:FUSO)風速温度計(風杯型)A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。 高精度な3杯型風速・温度計です。 データホールド、Max.Min値表示。 100データを本体内部に保存。 オートパワーオフ。 空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃質量(g)約181(電池含む)精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃寸法(Φmm)(風杯)135測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃消費電流(mA)約6.8ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位メートル法表示他選択サンプリング周期1秒/回電池寿命単4電池×4寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
白色LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)白色LED照度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。 角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000) ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~200000Lx質量(g)約250(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方法シリコンフォトダイオードディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38プローブ長(mm)55×25×80計測頻度2.5回/秒