安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (100) 作業工具/電動・空圧工具 (37) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (3) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 空調・電設資材/電気材料 (257) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (27) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (3) ブランド: A-Gas Japan(旧:FUSO)すべて解除
風速温度計(風杯型) A-Gas Japan(旧:FUSO) (1件のレビュー) 4日以内出荷
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。
高精度な3杯型風速・温度計です。
データホールド、Max.Min値表示。
100データを本体内部に保存。
オートパワーオフ。
空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品 単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 (風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃ 質量(g) 約181(電池含む) 精度 (風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃ 寸法(Φmm) (風杯)135 測定方式 (風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ 表示分解能 (風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 消費電流(mA) 約6.8 ディスプレイ 3桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、80%RH以下 表示単位 メートル法表示他選択 サンプリング周期 1秒/回 電池寿命 単4電池×4 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 190×40×32
白色LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。
角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000)
ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
仕様 (角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25% 付属品 006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 0~200000Lx 質量(g) 約250(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1 コード長さ(m) 約1 精度 ±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源) 測定方法 シリコンフォトダイオード ディスプレイ 3.5桁L液晶ディスプレイ 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 130×55×38 プローブ長(mm) 55×25×80 計測頻度 2.5回/秒
接触式タコメータ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
接触タイプのリーズナブルなタコメータ。
カンタンで操作性が良い。
電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ、オートレンジ機能。
付属品 006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書 測定範囲 (回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替 質量(g) 約120(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1 方式 (クロック)クオーツ4.0MHz 精度 (回転数)0.1%rdg±2dgt 測定方式 接触式回転ホイール 表示分解能 (回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 消費電流(mA) 約DC25(オートパワーオフ20分) ディスプレイ 5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回 使用環境 0~50℃、80%RH以下 表示単位 RPM、m/min、FT/min、Yd/min 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 143×50×33
水分計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
測定範囲が幅広く、木材・生コンクリート・革など様々な素材に使用できます。
自動温度補正機能、事故調整回路内蔵なのでより精度の高い測定が可能です。
アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続することができます。
本体にセンサが有るので本体のみで測定が可能、また、分離型プローブで測定物を本体から離して測定が可能。
付属品 分離型プローブ×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 5.5%~99.9% 電源 006P(9V)電池×1 精度 ±1%(25℃にて) アナログ出力 DC0~1V(10mV/1%) 表示分解能 0.001 ディスプレイ 液晶ディスプレイ 使用環境 -20~+55℃、90%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期 0.3秒 電池寿命 約250時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 153×56×32
回転(接触・非接触)計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
1台で接触と非接触タコメータの機能。
付属品 反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1 測定範囲 (非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング 電源 006P(9V)電池×1 方式 (クロック)クォーツ式 精度 ±(0.1%rdg±2dgt) 分解能 0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 機能 データホールド値表示 測定距離(mm) (非接触回転計)50~300 画面表示寸法(mm) 15×33液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 165×51×32
果実硬度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
果実の成熟度を硬度測定により管理。
先端径も4パターン(3・6・8・11mm)取替可能。
品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます。
コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます。
付属品 先端チップ(3・6・8・11mm)×各1、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 0~5000g 電源 単3電池×6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×90×45 測定精度 ±(0.4%+1dgt)、+23±5℃ 表示分解能 1g インターフェース RS-232C、USB ディスプレイ 最大5桁LCD(バックライト付) 使用環境 0~50℃、80%RH以下 表示単位 g/H/oz
ミニポケット紫外線強度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
小型で軽量の紫外線強度計。
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
付属品 単4電池×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 290~390mm(UVA、UVB領域) 質量(g) 約90(電池含む) 電源 単4電池×2 精度 ±5%+2dgt(20mW/cm2 にて) 測定方式 光ダイオード 表示分解能 1μW/cm2 、0.01mW/cm2 測定レンジ 4000μW/cm2 、40mW/cm2 ディスプレイ 3.75桁LCD液晶ディスプレイ 使用環境 0~40℃、80%RH以下 サンプリング周期 3秒 電池寿命 約50時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 133×48×27
マルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。
あらゆる現場に便利な1台です。
付属品 006(9V)電池、取扱説明書、保証書 測定範囲 (風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx 電源 006(9V)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 156×60×33 精度 (風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt 測定方式 (風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード 表示分解能 (風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lx ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH 表示単位 (風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
ポケットデジタルマルチテスタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
全長125mm、幅60mmのポケットサイズです。
多機能のマルチテスタでとても便利です。
オートレンジ機能で簡単に使用できます。
テストリード線が背面に簡単に収納できます。
セット内容 本体×1、テストリード棒、一体型ケース(リード線ホルダ付)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約110 電源 1.5V、LR-44×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×60×24 交流電圧(V) 3.4V/34V/340V/600V、精度:4%(50~60Hz)+5dgt 抵抗(Ω) 340Ω/3.4kΩ/34kΩ/340kΩ/3.4MΩ/34MΩ、精度:±5%+5dgt 直流電圧(V) 340m/3.4/34/340/600、精度:±2%+2dgt 表示分解能 0.1mV、0.1Ω 機能 ダイオードテスト、導通テスト、オートレンジ機能、データホールド、オートパワーオフ、レンジ切換、ブザー ディスプレイ LCD液晶3400デジタルカウントディスプレイ 使用環境 0~40℃、80%RH以下 導通テスト ブザー音(<35Ω)
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型) A-Gas Japan(旧:FUSO) (1件のレビュー) 当日出荷
ペン型の小形pHメータです。
IP-67防水型なので安心して使用できます。
データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。
基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。
付属品 単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 (pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃ 質量(g) 約170(電池含む) 電源 単4電池×4 構造 IP-67防水対応 精度 (pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃ 測定方式 (pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ 表示分解能 (pH)0.01pH、(温度)0.1℃ 温度補償 (pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償 機能 データホールド、Max.Min表示 消費電流(mA) DC4.8 インターフェース (データロガー)最大100pts ディスプレイ 3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境 0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃ サンプリング周期 0.8秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 195×40×46
フレアスウェイジングセット A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
フレア加工拡管(スウェイジング)加工ができるお買い得なセットです。
狭い場所でも楽に作業ができる小型サイズです。
セット内容 フレア:1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4)・スウェイジング:3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8・3/4・収納ケース
銅管用リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
内面・外面のバリ取りOK。
適合管外径(Φmm) (銅管)3/16~1-1/2(5~38mm) 全長(mm) 45
デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
あらゆる現場の騒音管理に。
別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。
精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品 006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 (レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz 質量(g) 約170(電池含む) 電源 006P(9V)電池×1 精度 ±2dB(基準条件94dB/1LHz) マイクロホン エレクトレットコンデンサマイクロホン 周波数特性 A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 55×232×33 ディスプレイ 4桁液晶ディスプレイ レンジ切替 4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB 使用環境 0~40℃、10~90%RH サンプリング周期 2回/秒 電池寿命 約110時間
デジタル赤外線放射温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
仕様 2点レーザー式クラス2(JIS C 6802) セット内容 本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2 質量(g) 約225(電池含む) 電源 単4電池×2 温度範囲(℃) -60~+760(K熱電対入力-64~1370) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 172×119×48 測定精度 ±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃ 分解能 0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃ 放射率 0.10/1.00Σ切換式 ディスプレイ 4桁LCD表示(バックライト付) 距離係数 (距離:スポット径)30:1 使用環境 0~50℃、80%RH以下(結露なきこと) 保管温湿度範囲 -20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと) 応答速度 1秒(90%) 電池寿命 約14時間(アルカリ電池)
デジタル2点式温度計(K熱電対センサ別売) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。
高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。
0.4秒のレスポンスで反応が速い。
RS-232C、USB出力でデータが残せます。
High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます。
セット内容 本体×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル&ソフト×1式、006P(9V)電池×1、ACアダプタ×1、収納ケース、取扱説明書(保証書) 測定範囲 -200~+1370℃ 質量(g) 320(電池含む) 電源 006P(9V)電池、ACアダプタ 構造 IP-67 精度 ±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃) 測定方式 K熱電対 表示分解能 0.01℃ 機能 データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示 インターフェース RS-232C、USB ディスプレイ 53×48mm液晶モニタ、バックライト付 使用環境 -20~+60℃、0~100%RH サンプリング周期 2回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 150×75×28
液温センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容 本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 -199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g) 170 電源 006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度 ±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式 K熱電対 機能 ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ 40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命 連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 150×75×28 測定周期(回/秒) 3
チッソ調整器用フレアアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
チッソ調整器M16P1.5から1/4フレアへの変換用フレアアダプタで大変便利です。
接続口径(inch) M16P1.5メス×1/4Fオス
たて型チーズアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。
接続口径(inch) (ゲージ側)1/4Fメス、(接続)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付) 付属品 シールキャップ
緊急防災工具セット A-Gas Japan(旧:FUSO) 8日以内出荷
高圧ガス容器運搬車両には必携です。
一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです。
法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません。
違反すると罰金が課せられます。
セット内容 赤旗×1本、赤色合図灯×1個、メガホン×1個、ナイロンロープ(15m)×2本、漏洩検知剤×1個、車輪止め×2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)×1個、容器弁グランドナットスパナ(23mm)×1個、皮手袋×1双、ナップサック×1個
スプリングベンダ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
安価なスチール製。
銅管の外側にかぶせてまげられます。
気密試験簡易キット A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
使い方が簡単で漏洩検査が身近になった簡易キットです。
セット内容 75Φ置針式圧力計たてチーズアダプタ×1、開閉バルブ:1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1、耐圧ホース1m×1、R410AFアダプタ:5/16メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ付)×1、ゲージフック×1
可燃性ガス検知器(メタン・ガゾリン・プロパン・LG他) A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
低価格可燃性ガス検知器の決定版。
対象ガス ガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他 付属品 チェック剤、ハードケース、単3電池×4、取扱説明書、保証書 質量(g) 約370 電源 単3電池×4 感度 最高10ppm(メタンにて) 使用環境 -10~60℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 220×65×42 検知方式 ブザー、LEDインジケータ 感度調整 2段階切替、ゼロ機能付
エアリークテスター+超音波送信器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 8日以内出荷
超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。
内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。
LED表示パネル。
付属品 パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書 電源 006P(9V)電池×各1 感度 最高3(×10-4 mL/s):40kHz時 使用環境 0~50℃、0~80%RH 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28 検知方式 超音波式 応答周波数(kHz) 20~100(GS-5800)
SDカード付騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウェアなしで簡単にPCへのダウンロードが可能。
A/C特性、FAST/SLOWに対応。
学校、工場、機械などの騒音量測定に。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品 防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4dB)、取扱説明書、保証書 測定範囲 (レベル)30~130dB、(周波数)31.5Hz~8kHz 質量(g) 約489(電池含む) 電源 単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23別売) 精度 ±1.4dB(基準条件94dB@1kHz) 表示分解能 0.1dB マイクロフォン部 コンデンサマイクロフォン インターフェース RS-232C ディスプレイ 液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、85%RH以下 メモリ時間 (SDメモリカードサンプリング時間)1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 245×68×45
SDカード対応型3ch温度モニター A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。
熱電対タイプK対応。
3チャンネル同時表示。
付属品 K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書 質量(g) 285 電源 単3電池×6、DCアダプタ(別売) 測定範囲(℃) -100~+1300(センサにより異なります) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 132×80×32 精度 -50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃) 使用温度(℃) 0~50℃ 測定方式 K熱電対 分解能 -100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃) インターフェース RC232C、USB ディスプレイ 6インチLCD 対応メディア SDカード(1~16GB対応)
R410A異径フレアメスジョイント A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
R410A/R32機器の気密試験に最適です。
六角ナット締めなので作業性抜群です。
シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
対応冷媒種別 R410A/R32 接続口径(inch) 5/16Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”Fメス A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用。
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
R410A/R32機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続でき、冷媒漏れの心配が少なくなります。
収納アルミケース A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×250×90
COモニタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 欠品中
濃度表示機能付のCOモニタです。
CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。
CO濃度アラーム設定が可能。
ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。
RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
データホールド機能。
Max.Min値表示機能。
オートパワーオフ機能。
ローバッテリー表示機能。
付属品 単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書 測定範囲 (CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃ 質量(g) 約336(電池含む) 電源 単4電池×6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×68×42 反応時間 30秒以内 測定方式 (CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ 測定精度 (CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃ 表示分解能 (CO)1ppm、(温度)0.1℃ 測定対象 CO、温度 消費電流(mA) DC5.6 インターフェース RS-232C 使用環境 0~50℃、85%RH以下 サンプリング周期 約1秒
75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa) 0~7 接続口径(inch) 1/4フレアオス タイプ 設置針式