安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (2) 切削工具・研磨材 (1) 測定・測量用品 (100) 作業工具/電動・空圧工具 (37) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (3) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (1) 空調・電設資材/電気材料 (257) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (27) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (3) ブランド: A-Gas Japan(旧:FUSO)すべて解除
4chデータロガー温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 当日出荷
同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。
SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。
16000データ保存可能(専用ソフト別売)。
K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。
Max.Minデータホールド機能。
オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。
仕様 データロガー:16,000pts、(サンプリング時間)1秒~59分59秒 付属品 単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01/1.2m)×4 測定範囲 (K熱電対)'-199.9~+1370℃、(J熱電対)’-199.9~+1210℃、(Pt100Ω)’-199.8~+850.0℃(センサにより異なります) 質量(g) 約310 電源 単3電池×6 精度 (K熱電対)±0.5%rdg+1℃、(J熱電対)±0.5%rdg+1℃、(Pt100Ω)±0.4%rdg+1℃) 測定方式 K熱電対、J熱電対、Pt100Ω 表示分解能 0.1℃/1℃ 消費電流(mA) 約DC9 インターフェース RS-232C ディスプレイ 液晶ディスプレイ、(表示間隔)1回/秒 使用環境 0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 174×68×42
3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。
3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品 006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書 電源 006P(9V)電池 精度 ±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG] 測定方式 マグネチックコイル 表示分解能 (0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG コード長さ(mm) 930 測定周波数範囲(Hz) 30~300 消費電流(mA) 約2.7 測定レンジ(mG) (20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト] ディスプレイ 3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示 使用環境 0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 165×70×28 磁界軸 X・Y・Z 3磁界軸(選択) プローブ長(mm) 75×58×220
ロングチャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造Good-year GY5使用。
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
適合 R12・R22・R502 色 黄 接続口径(inch) R410A:5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス、他:1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
3レンジデジタル絶縁抵抗計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
見やすい大型LCDとバーグラフ表示。
オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます。
オートパワーオフなど機能を多く搭載。
付属品 本体、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書 電源 1.5V単3電池×8 精度 (交流電圧)±1.5%rdg+3dgt、(直流電圧)±1%rdg+3dgt 交流電圧(V) 600 直流電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) (250V・500V・1000V)4/40/400/4000[精度±3%rdg+5dgt] 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 196×112×64 導通テスト ブザー音(≦40Ω)
3レンジデジタル絶縁抵抗計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
3レンジ切換型絶縁抵抗計です。
DC1000V/AC750Vrmsオーバーロードプロテクト。
ローバッテリー表示。
データホールド、オーバーロード表示。
付属品 本体、テストリード、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書 電源 1.5V単3電池×8 精度 (交流電圧)±0.8%rdg+4dgt、(直流電圧)±0.5%rdg+1dgt 直流電圧(V) 1000 絶縁抵抗(MΩ) (250V)200、(500V)200、(1000V)2000 画面表示寸法(mm) (LCD液晶表示)最大1999 交流/直流電圧 750 使用環境 0~40℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 160×100×52 導通テスト ブザー音(≦80Ω)
2chデーロガー白金測温抵抗体温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品 取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB) 質量(g) 278 電源 単3電池×6、またはACアダプター(別売) 測定方式 白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替) 機能 データホールド、MAX/NINホールド、バックライト 画面表示寸法(mm) 52×32 使用環境 (本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと) サンプリング周期 1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 177×68×45 データ記録件数 99データ(手動) 記録間隔 1秒~3600秒
12ch温度記録計(SDカード対応) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。
センサータイプが選べます。
RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
Max.Min.Ave値表示。
温度測定範囲(℃) (K熱電対)’-50~+1300℃ 付属品 本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書 質量(g) 948 電源 単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×125×64 精度 -50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1) 測定方式 熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S) 表示分解能 -50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃ インターフェース RS232C、USB対応(ケーブルソフト別売) 使用環境 (本体)0~50℃、~85%RH データ形式 SDカード記録(最大16GB)
100mmベーン式風速温湿度CO2計 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。
CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。
100mmの大型ファン採用で低速度もOK。
データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
付属品 本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース 質量(g) 約200 電源 単4電池×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 269×106×51 精度 (風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2 )±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃ 表示部 LCD 32.5×54mm 分解能 0.1℃ 風速(m/s) 0.2~30 風量 0~99999m3/S 使用環境 (本体)0~50℃、~80%RH 風温(℃) -20~60 湿度精度 ±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH) 測定範囲(ppm) 0~9999(5001~スケール外)
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO) (1件のレビュー) 4日以内出荷
軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト!
パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています
84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです
FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します
ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V) 100 セット内容 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径 1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg) 7 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 278×119×216 方式 ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min) 70/84 モーター 250W、2P 到達真空度 25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1 [r.p.m]) (50Hz)2800、(60Hz)3400 アズワン品番 1-2357-02
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
時間が無い現場で実力を発揮する大排気量の真空ポンプです
中~大型パッケージエアコン、中~大型冷蔵庫など~15HP程度の機器の真空引に適しています
114L/minの大排気速度、25ミクロンの高真空、両方かねそなえた高性能機能
FUSO独自のH構造ベース採用でローターとモーター部のズレを防止
低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです
新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
電源(V) 100 セット内容 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ 接続口径 1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付) 質量(kg) 10.5 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×134×232 方式 ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター 排気速度(50/60Hz)(L/min) 100/114 モーター 250W、2P 到達真空度 25ミクロン(25×10-3 Torr) モーター回転数(min-1 [r.p.m]) (50Hz)2800、(60Hz)3400
ミニマルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様 バックライト付 セット内容 本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源 CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×45×20
油圧エキスパンダ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
疲れにくい油圧式のエキスパンダです
3/8~1(6サイズ)のヘッドセットです
用途 新冷媒、従来冷媒
肉厚銅管3/4(1.2mm厚)対応 セット内容 本体、ヘッド(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1)、チューブカッタ、リーマ(ステンレス対応品) 全長(mm) 275
R410A用トルクレンチセット A-Gas Japan(旧:FUSO) (1件のレビュー) 4日以内出荷
R410A用の4点セットです。これさえあればR410Aは大丈夫!
ヘッド形状 スパナ形 全長(mm) 200、248、248、285 トルク調整範囲(N・m) 18/42/55/75 負荷方向 右 主な用途 冷媒機器 セット内容 FS-530A、B、D、F×各1、収納ケース フレアサイズ(inch) 1/4、3/8、R410A 1/2、R410A 5/8 口径(Φmm) 17、22、26、29
強力型ミニチューブカッタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
狭い場所でも切断作業が行えます
ワンタッチ替刃交換式
適合 銅管 全長(mm) 52 切断サイズ 1/8~5/8(4~16mm)
強力チューブカッタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
クイックアクションでサイズ合わせもワンタッチ
ワンタッチ替刃交換式
適合 銅管 全長(mm) 190~265 切断サイズ 3/8~2-5/8(9~67mm)
気密試験キット A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです
冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容 新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能!
分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます
イラス卜マニュアルで簡単操作
安心の検査成績書付
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜
機能付
オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガス R11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他 付属品 ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 質量(kg) 約4.2 ひょう量(kg) 50 電源 AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×380×280 精度 ±10g(0~20kg) 分解能 5g/10g(表示単位はボタン切替) 機能 自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ 架台 230×230mm
高性能デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg)
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成
安心の検査成績書付
オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガス R11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他 付属品 ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書 質量(kg) 約3.4 ひょう量(kg) 50 電源 006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 60×380×280 精度 ±6g(0~20kg) 分解能 2g/5g(表示単位はボタン切替) 機能 アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示 架台 230×230mm
R407C,R404A,R507A,R134aチャージホース A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
接続口径 1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス 対応冷媒種別 R407C,R404A,R507A,R134a
R410A/R32チャージホースバルブ付 A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造 Good-year GY5使用
紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです。
バルブがついているので、ホース脱着時の反動や冷媒漏れをとめることができます。
接続口径 5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス 対応冷媒種別 R410A/R32
フロンガス回収用ヘッダー A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷
回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます
寸法(mm) 180×85×40 接続口径 1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
FC-3 3ピン
真空計(68Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO) (1件のレビュー) 当日出荷
取付ねじ 1/8NPT 仕様 水蒸発温度目盛付 真空計(MPa) -0.1~1(置針付) ゲージ径(Φmm) 68