カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
    • 溶存酸素計(DO計)(1)
  • 空調・電設資材(2)
    • 空調配管用その他計測器(2)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • マザーツール(6)
  • 東亜DKK(20)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
  • TENKOU(1)
  • ハック社(1)
  • KRK(笠原理化工業)(8)
  • HORIBA(1)
  • アズワン(3)
  • 泰榮エンジニアリング(1)
  • SMC(9)
  • A-Gas Japan(8)
  • カスタム(6)
  • REX[科学研究・開発用品](5)
  • オーハウス(4)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(4)
  • JIKCO(ジコー)(3)
  • ケニス(3)
  • TOKO(東興化学研究所)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「do計」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)
49,980税込54,978
1個
欠品中
1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃質量(g)約450(電池・プローブ含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ画面表示寸法(mm)44×29LCD使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33プローブ長(mm)Φ28×190補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。 安心のIP-67防水対応です。 投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)。
測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(温度)0~50℃電源単4電池×4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(温度)±0.8℃測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(温度)0.1℃機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ消費電流(mA)約DC6.2ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×40
電解液 A-Gas Japan(旧:FUSO)電解液A-Gas Japan(旧:FUSO)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
do計特集
  • おすすめ人気ランキング
  • do計