カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- GEDORE(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- PIAA(3)
- SMC(2)
- SUPER B(2)
- Whatman(ワットマン)(1)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- サンドビック(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(1)
- ミヤコ(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- 日産化学(1)
- 東芝(1)
- 永大産業(3)
- ブランドをもっと見る
「m7ph」の検索結果
特価
関連キーワード

pHメータ 135L×70W×29Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら