デジタルスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付
安心の検査成績書付
オートパワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)
200kgひょう量デジタルチャージングスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。
ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.7ひょう量(kg)200電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)精度±50g(0~100kg)分解能50g機能オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)62×415×350架台262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
4chデジタル温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。
RS232C出力がとれるので記録が残せます。
K熱電対の各種センサが選択可能です。
暗い場所でも見やすいバックライト付。
偏差温度、Max.Min表示。
オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。
データホールド機能。
RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)インターフェースUSBディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
検査成績書付デジタルチャージングスケール(冷媒計量器)A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
ひょう量50kgで5gの分解能を実現。
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます。
ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です。
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくする自動/マニュアルバックライト機能付。
検査成績書付。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、試験成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P(9V)電池またはAC100Vアダプタ(別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±10g(0~20kg)表示分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能2段アラーム機能、オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示載台寸法(mm)230×230
自動チャージ&ウェイトリミッタキットA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
組み合わせると自動充填、回収リミッタとして使用できます。
バックライト付液晶ディスプレイで暗いところでも作業OK。
オートパワーオフ(3時間)機能付。
付属品USBコード×1、1/4Fチャージホース90m×1、5/16Fチャージホース90cm×1、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス×2、取扱説明書、保証書、検査成績書(はかり部)、006P(9V)電池×1、本体ハードケース、収納ケース電源AC100V、はかり部:006P(9V)電池×1またはACアダプタ別売接続径1/4F
高性能デジタルチャージングスケールA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg)
2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます
ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です
デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成
安心の検査成績書付
オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±6g(0~20kg)分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示架台230×230mm
デジタル自動チャージングスケール&ウェイトリミッタA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能!
分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます
イラス卜マニュアルで簡単操作
安心の検査成績書付
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜
機能付
オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約4.2ひょう量(kg)50電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280精度±10g(0~20kg)分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ架台230×230mm
防水型デジタル2点式温度計(Pt100Ωセンサ2本付)A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版。
0.5秒のレスポンスで反応が速い。
RS-232C、USB出力で記録も残せます。
High/Lowアラーム付なので温度管理にも使用できます。
セット内容本体×1、センサPt100Ω(A級)、Φ2.8×150mm棒状×1、Φ2.8×120mm×1、RS-232C用ケーブル×1、USBケーブル、USBソフト×1、006P(9V)電池×1、収納ケース、取扱説明書(保証書)測定範囲-200~+800℃質量(g)320(電池含む)電源006P(9V)電池、ACアダプタ構造IP-67精度±(0.05%rfg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1%rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Lowアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイ53×48mm液晶モニタ、バックライト付使用環境-20~+60℃、0~100%RHサンプリング周期2回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
高精度デジタル温湿度計A-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
高速レスポンス
高温・低温でも測定できる温湿度計
ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
データロガーマルチLCRメータA-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
SDカードで測定記録可能
仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1最大表示60mΩ直流電圧600.0mV、6/60/600/1000V交流電圧測定600m/6/60/600/1000Vアズワン品番67-4753-74