カテゴリ
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- JST(日本圧着端子製造)(20)
- EBM PAPST(5)
- RENOGY JAPAN(5)
- SPARKFUN(4)
- brembo(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- LASCAR(2)
- 新日本無線(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エレコム(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- Anker(アンカー)(1)
- A-Gas Japan(1)
- ベビーフェイス(1)
「pap 04v s」の検索結果
特価

マノメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単。 5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能。 ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、接続チューブ(内径Φ4×外径Φ6×500mm)×2、取扱説明書、保証書測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O質量(g)約220(電池含む)電源006P(9V)電池×1圧力(最大)14000mmH2O(最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります)精度±1.0F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2Oセンサー本体内蔵、2ps対応インターフェースRS-232C使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期0.5秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)182×72×30温度補正(℃)0~50(自動)
振動変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷機械設備等の長期計測に 設置が簡単仕様●測定:速度、加速度(RMS)、変位(p-p(peak-peak))●測定単位●▼速度:mm/s、cm/s●▼加速度:m/s2、g●▼変位:mm●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●アナログ出力:4~20mA.●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●電源:DC12V~DC30V 20mA●使用環境:0~70℃、85%RH以下●サイズ/質量●▼本体:120mm×96mm×43mm/164g●▼センサープローブ:Φ16×37mm●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4753-42
差圧変換器 VFTシリーズ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに、測定範囲の選択可能、自動温度補償
騒音変換器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷騒音の長期計測に 設置が簡単仕様●特徴:4線設置 接続が簡単●測定範囲:30~130dB●周波数特性:A/C●動特性:FAST(125ms)、SLOW(1S)●電源:DC12~24V 20mA●使用環境:0~70℃ 85%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体120mm×96mm×43Dmm/約164g IP63●標準付属品:取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-15
データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥56,980税込¥62,6781個5日以内出荷学校、工場、機械などの騒音測定に データロガー機能付64000データ保存 通信ケーブル・通信ソフト付 A/C特性、FAST/SLOWの切換 Max/Minホールド機能仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4752-90
pHメータ 135L×70W×29Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38