カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- モノタロウ(1)
- アズワン(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ニデックコンポーネンツ(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ホダカ(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 山本電機製作所(1)
- ダイマツ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
「pg-100b-102r」の検索結果

デジタルマノメーター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース寸法(mm)72×30×182質量(g)220電源006P(9V)電池×1(付属)精度±1.0%FS再現性±0.2~0.5%FS(25℃時)インターフェースRS-232Cサンプリング約0.5秒使用環境0~50、80%RH以下温度補正(℃)自動(0~50)