カテゴリ

  • 測定用品(19)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • モノタロウ(2)
  • トヨタ(1,104)
  • ミツビシ(841)
  • ニッサン(227)
  • 三菱ふそう(144)
  • SIEMENS(98)
  • VISHAY(94)
  • スバル(73)
  • 佐藤計量器製作所(63)
  • SMC(60)
  • エスコ(60)
  • ダイハツ(59)
  • MAZDA(マツダ)(52)
  • アズワン(50)
  • YAMAHA(ヤマハ)(50)
  • ハリケーン(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
  • IDEC(和泉電気)(26)
  • CHINO(チノー)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh-2」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディCO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)ハンディCO2モニタA-Gas Japan(旧:FUSO)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
1台でCO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度の測定が可能です。 CO2、温度相対湿度、露点温度または湿球温度を同時表示。 NDIRセンサでCO2の濃度変化を確認し、CO2濃度アラーム設定が可能。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品ハードケース×1、単3アルカリ電池×4、取扱説明書、保証書測定範囲CO2:0~9999ppm(5001ppm以上は参考値)、温度:-10~+60℃、湿度:5~95%RH質量(g)約275(電池含む)電源単3アルカリ電池×4(約24時間:アルカリ電池にて)またはACアダプタ(別売)反応時間約30秒以内(変化値の63%)測定方法NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ機能CO2濃度アラーム設定、CO2外気校正、データホールド、Max.Min、15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)、オートパワーオフ、バックライト測定対象CO2、温度、相対湿度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×70×57
防水型デジタル温度計データロガー付 A-Gas Japan(旧:FUSO)防水型デジタル温度計データロガー付A-Gas Japan(旧:FUSO)
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
応答速度が速く高精度。 MAX/MIN/AVG/HOLD機能。 バックライト機能。 必要な物は全て揃っている。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃質量(g)320電源006P(9V)電池×1またはACアダプター精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000)画面表示寸法(mm)47×52使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28記録間隔2秒~2時間
壁掛式CO2モニタ A-Gas Japan(旧:FUSO)壁掛式CO2モニタA-Gas Japan(旧:FUSO)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
1台でCO2、温度、相対湿度を同時測定。 リレー出力で空調機の管理が可能。 CO2濃度アラーム設定機能付。 連続測定で15分平均(STEL値)、8時間平均値(TWA値)の測定も可能。
付属品ACアダプタ、取扱説明書、保証書測定範囲(CO2)0~9999ppm(5000ppm以上は参考値)、(温度)-10~+60℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約200電源ACアダプタ(DC12V)反応時間約30秒(変化値の63%)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収法)センサ測定精度(CO2)±(30%ppm+5%rdg)(0~5000ppm)、(温度)±0.6℃、(湿度)±3%RHrdg(at25℃、10~90%)・±5%RH(その他)表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH外部出力リレー接点測定対象CO2、温度、相対温度、露点温度、湿球温度インターフェースRS-232C校正外気による簡易校正使用環境0~50℃、5~95%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×85×60
データロガーCO2測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO)データロガーCO2測定器A-Gas Japan(旧:FUSO)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
データロガー付なので本体に16,000データを保存できます。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでのデータ管理が簡単(ケーブル・ソフトウェア標準付属) CO濃度アラーム設定で快適な室内環境の実現に。 データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品ソフトウェア(CD-ROM英語版)、RS232Cケーブル、ACアダプタ、単4電池×6、取扱説明書、保証書測定範囲(CO2)0~6000ppm、(温度)-20~+60℃、(相対湿度)10~95%RH質量(g)255(電池含む)電源単4電池×6、約8時間またはACアダプタ(1370B)精度(CO2)読取値の±3%か±50ppmの大きい方、(温度)±0.5℃、(相対湿度)±5% RH測定方式(CO2)NDIR:非分散型赤外線吸収法センサ/本体、(温度)サーミスタ/プローブ、(湿度)静電容量式/プローブ表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(相対湿度)0.1%RHコード長さ(mm)460×760測定対象CO2、温度、相対湿度インターフェース(データロガー)16000データ/最大99ブロック応答時間(秒)10ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境23℃±5℃、10~90%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×72×31プローブ長(mm)Φ20×159データ記録件数99データ、マニュアル記録間隔1~255秒
エアーリークテスター+超音波送信器 A-Gas Japan(旧:FUSO)エアーリークテスター+超音波送信器A-Gas Japan(旧:FUSO)
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。 CO2高度補正値(mまたはフィート)。
付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用)精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~50℃、90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
デジタル温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル温湿度・露点計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル
湿度変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)湿度変換器A-Gas Japan(旧:FUSO)
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
長期安定使用のためのIP65防水
仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:湿度/0~100%RH●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-04
パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示、大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます。
仕様●大型LED表示●環境マーク●測定範囲●▼CO2:0~3000ppm●▼気温:0~40℃●▼湿度:20~90%RH●測定精度●▼CO2:±70ppmまたは±5%rdg、(2000ppm未満)±7%rdg、(2000ppm以上)●▼気温:±1℃●▼湿度:±5%RHrdg(23℃において)●表示分解能●▼CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)●▼気温:0.1℃●▼湿度:1%RH●応答速度●▼CO2:120秒以内(63%応答)●▼気温:30秒以内●▼湿度:300秒以内(63%応答)●使用環境:温度0~40℃湿度95%RH以下(結露しないこと)●電源:100~240VAC(アダプタ付属)●標準付属品:ACアダプタ・取扱説明書(保証書付)●サイズ/質量:576×426×D55mm/質量約5.3kgアズワン品番67-4752-80
温湿度計変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)温湿度計変換器A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
長期安定使用のためのIP65防水
仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲●▼湿度:0 ~ 100%RH●▼温度:-20 ~ +80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-05
温度変換器 IP65 A-Gas Japan(旧:FUSO)温度変換器 IP65A-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
長期安定使用のためのIP65防水
仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:温度/-20~+80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-03
高精度デジタル温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)高精度デジタル温湿度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
高速レスポンス 高温・低温でも測定できる温湿度計 ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様●測定方式●▼温度:白金測温抵抗体●▼湿度:薄型ポリマーコンデンサ●測定範囲●▼温度:-40~+85℃●▼湿度:0~100%RH●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●レスポンス:90%RHフィルタ膜付30秒 フィルタ無10秒●精度●▼温度:±0.3℃●▼湿度:±2%RH(0~95%RH)●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報●使用環境●▼本体:0~+50℃●▼プローブ:-20~+85℃●電源:006P(9V)電池×1●サイズ/質量●▼本体:168L×73W×33Dmm/約170g(電池含む)●▼プローブ:Φ20×220mm/約100g●標準付属品:006P(9V)電池×1、ポーチケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-92
高周波木材水分計 131×70×26mm A-Gas Japan(旧:FUSO)高周波木材水分計 131×70×26mmA-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
測定は表面にあてるだけ 素材にキズつけることなく測定が可能 8種類の木材分類から選択
仕様●測定方式:非接触 高周波●測定範囲:0~50%(23℃±5℃)●分解能●▼水分:0.5%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±2℃●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●サンプリング:約0.8秒●機能:自動温度補正、データホールド、8種類の木材密度から選択可●電源:006P(9V)電池●ディスプレイ:LCD 46.5mm×28.5mm●サイズ/質量:131×70×26mm/約110gアズワン品番67-4752-97
紫外線強度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)紫外線強度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
6日以内出荷
UVA/UVB領域の測定260nm~395nm 2レンジ切換 一体型としてもセパレート型としても使用可能 オートパワーオフ機能(30分)
仕様●測定方式:UVフォトダイオード●測定波長:260~395nm●測定レンジ/表示分解能●▼1~3999μW/cm2 1μW/cm2●▼0.01~39.99mW/cm2 0.01mW/cm2●本体精度:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正)●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-20
フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
測定しずらい場所でも測定可能、バックライト機能
LED照度計 169L×63W×37Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)LED照度計 169L×63W×37DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択 オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000) 200000Luxと広範囲な測定が可能 電源ON時に自動ゼロ調整機能付 一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様●センサ:シリコンフォトダイオード●測定範囲:0~199900lx(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)●測定レンジ/表示分解能●▼0~1999lx 1lx●▼10~19990lx 10lx●▼100~199900lx 100lx ※100000lx以上は参考値●▼表示単位:lx、fc(フットカンデラ)●本体精度:±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)●角度偏差補正:10°±1%、30°±2%、60°±5%、80°±20%●LED光源選択:白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択●サンプリング:2回/秒●機能:Max/Minホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)●使用環境:0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)●電源:単3電池×2、電池寿命:約80時間●サイズ/質量:本体169L×63W×37Dmm/約210g●標準付属品:単3電池×2、キャリングケース、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-22
クランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)クランプメータ CENTERシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
膜厚計 A-Gas Japan(旧:FUSO)膜厚計A-Gas Japan(旧:FUSO)
92,980税込102,278
1個
6日以内出荷
非鉄金属/金属両用型 高速応答で高精度 バックリライト機能 オートパワーオフ機能
仕様●測定範囲:0~1500μm●分解能:0.1μm●精度●▼±2%rdg(≦150μm)●▼±3%rdg(≧150.1μm)●測定最小範囲●▼磁気:Φ12mm●▼非磁気:Φ50mm●測定可能素地●▼金属:0.5mm●▼非金属:0.5mm●電源:単4電池×2本●使用環境●▼温度:0℃~45℃●▼湿度:10~95%RH(結露なきこと)●寸法:110L×65W×31Dmm/約64g(バッテリー無し)●付属品:セロ試験プレート×2(非磁気/磁気)、標準厚板×6、取扱説明書(保証書)、ケースアズワン品番67-4753-67
溶存酸素変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)溶存酸素変換器A-Gas Japan(旧:FUSO)
83,980税込92,378
1個
6日以内出荷
溶存酸素の長期計測に 設置が簡単
仕様●測定範囲:0~20.0mg/L●O2校正:スライドスイッチ●電源:DC9~30V●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体96mm×48mm×110Dmm/約385g IP63●標準付属品:酸素プローブ、ダイヤフラムセット、電解液、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4752-54
2チャンネルSDカード付振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)2チャンネルSDカード付振動計A-Gas Japan(旧:FUSO)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
2チャンネル同時表示 機械設備等の振動測定に データロガー付なのでPCでデータ管理 データはエクセル形式で保存可能
仕様●SDカード対応●測定方式:圧電センサ●測定周波数:10Hz~1KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:52mm×38mm●サンプリングタイム:1回/秒●記録間隔:1秒~3600秒●インタフェース:RS232/USB●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ゼロ設定●電源:単3電池×6本またはACアダプタ●サイズ/質量●▼本体:182×73×47.5mm/360g●▼センサープローブ:Φ16×37mm/99g●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:ハードキャリングケース、磁気ベース付プローブ×2、単3電池×6本、取扱説明書(保証書付)●オプション:・データ通信用ソフト(英語版) SW-U801-WIN・USB通信ケーブル USB-01・ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-39
フォースゲージ FGシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)フォースゲージ FGシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
98,980税込108,878
1個
6日以内出荷
引張力・圧縮力の両方で使用可能ですので、硬度測定強度測定が可能です。、測定モード切替機能可能(FAST/SLOW)、用途に応じた測定用先端アダプタ付属、ゴムなどの引っぱり強度試験に、接着剤の接着強度用に
仕様●ピーク値ホールド機能●ローバッテリー表示機能●測定範囲●▼0~196N●▼0~20kg●表示分解能:0.05N(0.01kg)●本体精度:±(0.5%+2dgt.)●表示単位:N、kg、LB切替可●計測軸:オスネジM5●使用環境:0~50℃、80%:RH以下●電源:単3電池×6本●サイズ/質量:227L×83W×39Dmm/約550g●標準付属品:単3電池×6、フックアダプタ、圧縮円盤形、円錐形、ノミ形、120mm延長ロッド、ハードケース、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-70
ストロボスコープ 250L×110W×150Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)ストロボスコープ 250L×110W×150DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
頑丈なアルミボディー 35000RPMまでのワイドレンジ 高精度ストロボ装置 操作性抜群
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50~35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000~9999RPM●▼10RPM:10000~35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃~50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-66
4チャンネルSDカード付振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)4チャンネルSDカード付振動計A-Gas Japan(旧:FUSO)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
4チャンネル同時測定、同時表示可能 SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ) サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能 背面スタンドで、定置測定が可能
仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WINアズワン品番67-4753-40
pHメータ 135L×70W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメータ 135L×70W×29DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38
デジタルマルチメータ DMシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマルチメータ DMシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
温湿度・露点・湿球温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)温湿度・露点・湿球温度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能 持ちやすいスタイリッシュはボディ 素早いレスポンス バックライト機能で見やすい
仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-89