カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • Kawasaki(191)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • SIEMENS(41)
  • SMC(49)
  • StarTech.com(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(75)
  • TRUSCO(20)
  • イトーキ(96)
  • エスコ(14)
  • トップ工業(32)
  • トヨタ(173)
  • ニッサン(88)
  • ホンダ(22)
  • ミツビシ(133)
  • 三菱ふそう(120)
  • 三菱電機(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh4」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風速温湿度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    風速温湿度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。 折りたたみ式のコンパクトボディ。 空調設備の保守点検などに便利な1台。 データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。 オートパワーオフ(20分以上)。 定点測定用の三脚取付穴付です。
    付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH質量(g)約95(電池含む)電源CR2032ボタン電池×1測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時)表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型ディスプレイLCD4桁使用環境-15~+50℃、0~80%RH表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH電池寿命約400時間
  • マルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    マルチ環境計測器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    1台で温度、湿度、風速、照度、外部温度測定ができる優れもの。 あらゆる現場に便利な1台です。
    付属品006(9V)電池、取扱説明書、保証書測定範囲(風速)0.4~30m/s、(外部温度)-100~1300℃、(本体部温度)0~50℃、(湿度)10~95%RH、(照度)0~20000Lx電源006(9V)電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)156×60×33精度(風速)±3%F.S、(外部温度)±1%rdg+1℃、(本体温度)±1.2℃、(湿度)±4%RH、(照度)±5%rdg+8dgt測定方式(風速)ベーン式、(外部温度)K熱電対:別売、(本体部温度)サーミスタ、(湿度)静電容量型、(照度)フォトダイオード表示分解能(風速)0.1m/s、(外部温度)0.1℃、(本体部温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(照度)1[2200以下]Lx・10[1800以上]Lxディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH表示単位(風速)m/s・ft/minknot・km/hmph、(外部温度)℃/F、(本体部温度)℃/F、(湿度)%RH、(照度)Lx
  • エアーリークテスター+超音波送信器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアーリークテスター+超音波送信器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    4日以内出荷
    SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。 CO2高度補正値(mまたはフィート)。
    付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用)精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~50℃、90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
  • デジタル温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
    付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル
  • 溶存酸素変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    5日以内出荷
    溶存酸素の長期計測に 設置が簡単
    仕様●測定範囲:0~20.0mg/L●O2校正:スライドスイッチ●電源:DC9~30V●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体96mm×48mm×110Dmm/約385g IP63●標準付属品:酸素プローブ、ダイヤフラムセット、電解液、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4752-54
  • 騒音変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    騒音変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    騒音の長期計測に 設置が簡単
    仕様●特徴:4線設置 接続が簡単●測定範囲:30~130dB●周波数特性:A/C●動特性:FAST(125ms)、SLOW(1S)●電源:DC12~24V 20mA●使用環境:0~70℃ 85%RH未満●アナログ出力:4~20mA●サイズ/質量:本体120mm×96mm×43Dmm/約164g IP63●標準付属品:取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-15
  • データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    5日以内出荷
    学校、工場、機械などの騒音測定に データロガー機能付64000データ保存 通信ケーブル・通信ソフト付 A/C特性、FAST/SLOWの切換 Max/Minホールド機能
    仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4752-90
  • マルチ水質測定器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    マルチ水質測定器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
    1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能 IP-67防水機能付なので安心です。 ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。 電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です。
    仕様●IP-67防水●オートパワーオフ機能(10分)●ローバッテリー表示機能●測定項目/範囲●▼pH:0~14.00pH●▼温度:0~90℃●▼導電率:0~1999μS/cm、2.0~19.99mS/cm●▼TDS:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼Salt:0~999ppm、1.00~9.99ppt●▼(オプション)ORP:-1000~1000mV●本体精度●▼pH:±0.01+1digit●▼温度:±0.2℃+1dgt●▼導電率:±2%FS●▼TDS:±2%FS●▼Salt:±2%FS●▼ORP:±2+1digit●表示分解能●▼pH:0.01pH●▼温度:0.1℃●▼導電率:1μS/0.01mS●▼TDS:1ppm/0.01ppt●▼Salt:1ppm/0.01ppt●▼ORP:1●ディスプレイ:3.5桁、液晶モニタ●サンプリングタイム:2.5回/秒●温度補償等●▼自動温度補償(pH:0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS:0~50℃)●▼pH校正:pH4/7/10●▼導電率:0.1413μS/cm、12.88mS/cm●使用環境:0~50℃、80%RH以下●電源:単4電池×4●サイズ/質量:本体190L×40W×38Dmm/150g●標準付属品:単4電池×4、導電率(TDS、Salt)7021Eセル、pH電極 7011E-P、基準液 pH04B、pH-07B、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、取扱説明書、保証書●オプション:・ORP電極 7011E-O・pH電極 7011E-P・基準液 pH04B、pH-07B・標準溶液 1413US(1413μS/cm)・電極保存液アズワン品番67-4752-56
  • 騒音計 245L×68W×45Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    騒音計 245L×68W×45Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    5日以内出荷
    等価騒音レベル測定可能 音圧レベル測定可能 SDカード付なのでPCでデータ管理
    仕様●適合規格:IEC61672class1●SDメモリカード●バックライト機能●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:31.5Hz~16KHz●レンジ切替:2段階(Low:30~80dB、med:80~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:1回/秒●記録間隔:1~3600秒●使用環境:0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×6●サイズ/質量:245L×68W×45Dmm/約323g(電池含む)●標準付属品:単3電池×6、SDカード(4GB)、取扱説明書(保証書付)、キャリングケース●オプション:ACアダプタ FAC-23アズワン品番67-4753-13
  • 溶存酸素計 133L×70W×26Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計 133L×70W×26Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    溶存酸素測定のスタンダード機種 スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に 0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
    仕様●手動校正機能●測定方式:ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)●測定範囲:0~20.0mg/L●表示分解能:0.1mg/L●サンプリングタイム:約0.4秒●本体精度:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)●温度補償等:自動温度補償 0~40℃●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ、オーバーロード表示"---"●機能:ローバッテリー表示●電源:006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA●使用環境:0~50℃、80%RH以下(プローブは0~60℃)●サイズ/質量●▼本体:133L×70W×26Dmm約150g(電池含む)●▼電極部:Φ28mm×190mm長、ケーブル長4m●交換用部品:・ダイヤフラムセット(2ケ入リ)OXHD-04・電解液(30ml)OXEL-03・溶存酸素プローブ OXPB-09アズワン品番67-4752-50
  • 振動変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    振動変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    機械設備等の長期計測に 設置が簡単
    仕様●測定:速度、加速度(RMS)、変位(p-p(peak-peak))●測定単位●▼速度:mm/s、cm/s●▼加速度:m/s2、g●▼変位:mm●測定周波数:10Hz~5KHz●測定範囲●▼速度:0.5~199.9mm/s●▼加速度:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.1m/s2●▼変位:0.001mm●本体精度●▼速度:±(5%+2d)reading●▼加速度:±(5%+2d)reading●▼変位:±(5%+2d)reading (at160Hz、80Hz、23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s2(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●アナログ出力:4~20mA.●ループインピーダンス:最大500Ω at 24V DC.●電源:DC12V~DC30V 20mA●使用環境:0~70℃、85%RH以下●サイズ/質量●▼本体:120mm×96mm×43mm/164g●▼センサープローブ:Φ16×37mm●▼ケーブル長:1.2m●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4753-42
  • テスラメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    テスラメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    6日以内出荷
    ペンタイプで使いやすいタイプ
    仕様●測定レンジ●▼直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G●▼交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●表示分解能:0.01/0.1mT、0.1/1G●精度●▼直流:±(5%rdg.+10digit)at23±5℃●▼交流:±(5%rdg.+20digit)at23±5℃●機能:オートパワーオフ、データホールド●電源:単4電池4本●サイズ/質量●▼本体:170×40mm●▼プローブ:62×4.5mm●▼約147g●使用環境:0~50℃、85%RH以下●標準付属品:単4電池×4、取扱説明書、保証書アズワン品番67-4753-28
  • 温度変換器 TH-31シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度変換器 TH-31シリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    6日以内出荷
    TH-31温度変換器
  • 湿度変換器 TH-32シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    湿度変換器 TH-32シリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
    TH-32湿度変換器
  • 温湿度計変換器 TH-33シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度計変換器 TH-33シリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    6日以内出荷
    TH-33温湿度変換器
  • 湿度変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    湿度変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    6日以内出荷
    長期安定使用のためのIP65防水
    仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:湿度/0~100%RH●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-04
  • 温度変換器 IP65 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度変換器 IP65

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    6日以内出荷
    長期安定使用のためのIP65防水
    仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲:温度/-20~+80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-03
  • 温湿度計変換器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度計変換器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    6日以内出荷
    長期安定使用のためのIP65防水
    仕様●センサー●▼湿度:薄膜コンデンサ●▼温度:PT100Ω白金測温抵抗体●測定範囲●▼湿度:0 ~ 100%RH●▼温度:-20 ~ +80℃●精度●▼湿度:±2%RH(at25℃)●▼温度:±0.3℃(at25℃)●出力:4~20mA●電源供給:12~24VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約150gアズワン品番67-4752-05
  • 温湿度・露点・湿球温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温湿度・露点・湿球温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    6日以内出荷
    温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能 持ちやすいスタイリッシュはボディ 素早いレスポンス バックライト機能で見やすい
    仕様●露点温度・湿球温度:温湿度測定により計算●測定方式●▼温度:サーミスタ●▼湿度:静電容量型●測定範囲●▼温度:-20~+60℃●▼湿度:0~99%RH●▼露点・湿球温度:計算値●分解能●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼露点・湿球温度:0.1℃●サンプリング:2回/秒●精度●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±2.5%RH●機能:データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能●使用環境●▼本体:0~+40℃●▼80%RH以下(結露なきこと)●電源:単3電池×4●サイズ/質量:210L×65W×43Dmm/約230g(電池含む)●標準付属品:単3電池×4、ソフトケース、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4751-89
  • pHメータ 135L×70W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    pHメータ 135L×70W×29Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。
    仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38