カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- イスカル(18)
- TRUSCO(18)
- Merck(メルクミリポア)(18)
- 内外電機(11)
- オーム電機(10)
- CKD(9)
- タンガロイ(9)
- A-Gas Japan(9)
- 京セラ(7)
- ホームテイスト(7)
- 山本化学工業(7)
- ケナメタル(6)
- マザーツール(6)
- ユーレカ・テクノロジーズ(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- ワゴジャパン(4)
- ミヤコ(4)
- 帝金(4)
- ブランドをもっと見る
「tpk」の検索結果

K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)センサー寸法(mm)13ハンドル寸法(mm)45
温度センサー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷K熱電対温度センサー 突刺・液体温度測定用仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード)センサータイプK熱電対リード線長さ(mm)400~1000アズワン品番67-4764-04シース外径(Φmm)3.2
4chデジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)インターフェースUSBディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
デジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。質量(g)約180(電池含む/本体のみ)測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示電池006P(9V)乾電池×1ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下サンプリング周期0.6回/秒電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
SDカード対応型3ch温度モニター
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。 熱電対タイプK対応。 3チャンネル同時表示。付属品K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書質量(g)285電源単3電池×6、DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~+1300(センサにより異なります)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32精度-50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃)使用温度(℃)0~50℃測定方式K熱電対分解能-100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃)インターフェースRC232C、USBディスプレイ6インチLCD対応メディアSDカード(1~16GB対応)
12ch温度記録計(SDカード対応)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書質量(g)948電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境(本体)0~50℃、~85%RHデータ形式SDカード記録(最大16GB)
デジタル温湿度・露点計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル