カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)
  • イスカル(18)
  • TRUSCO(17)
  • オーム電機(10)
  • A-Gas Japan(10)
  • CKD(8)
  • 京セラ(7)
  • ホームテイスト(7)
  • ケナメタル(6)
  • タンガロイ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • ワゴジャパン(4)
  • ミヤコ(4)
  • ナリカ(4)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(4)
  • MAKINO(3)
  • 日本製線(3)
  • MH CONNECTORS(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tpk」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)ビーズ型センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対型温度センサ(ミニオメガプラグ付)表面センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)
  • K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)棒状センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    K熱電対温度センサ(ミニオメガプラグ付)マグネット付表面センサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)センサー寸法(mm)13ハンドル寸法(mm)45
  • 4chデジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4chデジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。 RS232C出力がとれるので記録が残せます。 K熱電対の各種センサが選択可能です。 暗い場所でも見やすいバックライト付。 偏差温度、Max.Min表示。 オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。 データホールド機能。 RS-232Cインターフェース付。
    付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)インターフェースUSBディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
  • デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    スリム軽量設計で使いやすい形状です。 安価だけど多機能タイプ。 各種センサを用意(別売)。
    質量(g)約180(電池含む/本体のみ)測定範囲(℃)-200~+1370:使用センサで異なります(TPK-01:-40~+250)精度-200~+200℃:±(0.3% rdg.+1℃)、+200~+400℃:±(0.5% rdg.+1℃)、+400~+1370℃:±(0.3% rdg.+1℃)表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201~+1,370℃)機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示電池006P(9V)乾電池×1ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下サンプリング周期0.6回/秒電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)164×54×34
  • SDカード対応型3ch温度モニター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード対応型3ch温度モニター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。 熱電対タイプK対応。 3チャンネル同時表示。
    付属品K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書質量(g)285電源単3電池×6、DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~+1300(センサにより異なります)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32精度-50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃)使用温度(℃)0~50℃測定方式K熱電対分解能-100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃)インターフェースRC232C、USBディスプレイ6インチLCD対応メディアSDカード(1~16GB対応)
  • 12ch温度記録計(SDカード対応) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    12ch温度記録計(SDカード対応)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です。 センサータイプが選べます。 RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売) Max.Min.Ave値表示。
    付属品本体、K熱電対センサ、TPK-01×2電池、SDカード(4GB)ケース、取扱説明書、保証書質量(g)948電源単3アルカリ電池×8、ACアダプタ(9V)別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×125×64精度-50.0℃~+999.9℃/±(0.4%+0.5)、1000℃~1300℃/±(0.4%+1)測定方式熱電対式(タイプK、J、T、E、R、S)表示分解能-50℃~+999.9℃/0.1℃、1000℃~1300℃/1℃温度測定範囲(℃)(K熱電対)’-50~+1300℃インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境(本体)0~50℃、~85%RHデータ形式SDカード記録(最大16GB)
  • デジタル温湿度・露点計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温湿度・露点計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    温湿度・露点が測定できます。 温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です。FUSO-8736 1点式、FUSO-8746 2点式。 Max.Min.Ave値表示の多機能型。 RS-232Cでデータをパソコンに送れます。
    付属品単4電池×4、取扱説明書、保証書質量(g)175(電池含む)電源単4電池×4精度温度:±0.6℃(-20~+50℃)、湿度:±3%RH(at25℃、10~90%RH、その他±4%)測定方式(温度)半導体センサ・K熱電対センサ、(湿度)静電容量センサインターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~40℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×57×29温度表示方式デジタル