マルチEMFメータA-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
磁界・電界・高周波強度を同時表示
一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定
USB電源の供給可能
日本語表示
仕様●磁界:0~200μT●電界:0~2000V/m●高周波強度:0~554mW/m2●測定周波数●▼電界・磁界:50~60Hz●▼高周波強度:50mHz~3.5GHz●表示:2.4型TFTカラー、4桁3行表示、バーグラフ表示●サンプリング:6秒●危険度カラー表示●▼緑:安全●▼黄色:通常●▼赤:警告●言語:英語、日本語、スペイン語、中国語から選択●機能:データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)●アラーム:ブザー●使用環境:5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存環境:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)●電源:単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源●サイズ/質量:115L×60W×21Dmm/約120g●標準付属品:ソフトケース(布製)、単4アルカリ電池×3、取扱説明書(保証書)アズワン品番67-4753-31
4チャンネルSDカード付振動計A-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
4チャンネル同時測定、同時表示可能
SDカード対応でデータ活用が簡単に(エクセルデータ)
サンプリング間隔1秒~3600秒に認定可能
背面スタンドで、定置測定が可能
仕様●実効値(RMS)&ピーク値表示●センサ:圧電型センサ●測定周波数:10Hz~1KHz ※地震波や道路の振動など低周波の振動は測定できません。●測定範囲●▼速度:200mm/s:0.5~199.9mm/s●▼加速度:200m/s2:0.5~199.9m/s2●▼変位:1.999mm●表示分解能●▼速度:0.1mm/s●▼加速度:0.19m/s2●▼変位:0.001mm●サンプリングタイム/サンプリング設定間隔:1秒/1秒~3600秒●精度●▼速度:±(5%+2dgt.)●▼加速度:±(5%+2dgt.)●▼変位:±(5%+2dgt.)(at80Hz/160Hz、at23±5℃)●校正点●▼速度:50mm/s(160Hz)●▼加速度:50m/s(160Hz)●▼変位:0.141mm(160Hz)●ディスプレイ:82×61mmLCD(バックライト付)●記録媒体:SDカード(1~16GB)●機能:データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、ゼロ設定●インターフェース:RS-232C/USB●電源:単3電池×8、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:203H×76W×38Dmm/515g(電池除く)●▼プローブ:1.2m(16W×37Dmm)/99g●使用環境:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:磁気ベース付プローブ×1、専用ケース、取扱説明書、保証書、SDカード(2GB)●オプション品:・磁気ベース付プローブ(1.2m) VB-83・USBケーブル USB-01・RS232Cケーブル UPCB-02・データ通信用専用ソフト SW-U801-WINアズワン品番67-4753-40