カテゴリ
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)
- 三菱電機(54)
- アズワン(9)
- 佐藤計量器製作所(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 三ツ星ベルト(2)
- IKA(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- STMicro(2)
- エスコ(1)
- コーセル(1)
- CKD(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 日動工業(1)
- 富士電機(1)
- TOKO(東興化学研究所)(1)
- ヨコタ工業(1)
- KNF(1)
- ブランドをもっと見る
「v-160p」の検索結果
特価

デジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 小型ボディで持ち運びやすい仕様●測定方式:K熱電対●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-72
デジタル温度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 二点式温度計 小型ボディで持ち運びやすい仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-73
pHメータ 135L×70W×29Dmm
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷学校教材に適した使いやすさと耐久性 センサと本体が分離型で扱いやすいモデル 基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。 pH電極の交換が簡単です。仕様●基準液標準付属(pH4.pH7)●pH手動校正機能●測定方式:ガラス電極●測定範囲:0~14pH●表示分解能:0.01pH●サンプリングタイム:0.4秒●本体精度:±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)※at15~35℃(25℃で校正後)●校正:2点(pH4、pH7)●ディスプレイ:3.5桁、液晶ディスプレイ●機能:ローバッテリー表示●電源/電池寿命:006P(9V)電池×1、消費電流約DC2mA●サイズ/質量●▼135L×70W×29Dmm/約150g(電池含む)●▼電極Φ12mm×160mm、コード長:1m●標準付属品:0~50℃、80%RH以下●標準付属品:006P(9V)電池×1、標準型pH電極PE-03×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書●交換用部品:・標準pH電極 PE-03・pH4基準液 pH-04・pH7基準液 pH-07アズワン品番67-4752-38