絞り込み
ブランド
- 三陽工業
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,776)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,730)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,456)
- エスコ(39,811)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,574)
- ホンダ(58,209)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る

三陽工業
木材加工用の刃物や工具から機械まで取扱う商社として早60余年。今では木材だけではなく、樹脂や軽合金、看板資材の分野にも及んでいます。販売と共に進めて来ましたことに、お客様のご要望に応じて自社製作する加工用の刃物や工具類があります。
会社情報
| 会社名 | 株式会社三陽工業 |
|---|---|
| 設立 | 1941/05/01 |
| 所在地 | 〒556-0021 大阪市浪速区幸町3丁目4番21号 |

アクリル板(透明)
三陽工業(11件のレビュー)¥629~税込¥692~1枚当日出荷ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。材質アクリル長さ(mm)297幅(mm)210色透明
サン・ボンド(アクリル用)
三陽工業(49件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(1L)6日以内出荷アクリル用の接着剤です。用途プラスチック板の接着。成分ジクロロメタン+エタノール主な用途アクリル危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
サン・メチバライビット
三陽工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。用途トリーマ用刃数2刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃先角度(°)20
サン・ボンド(塩ビ用)
三陽工業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(1L)3日以内出荷塩ビ用の接着剤です。用途プラスチック板の接着。成分テトラドロフラン主な用途塩ビ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
サン・プラスチックチップソー
三陽工業(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から9日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。穴径(Φmm)25.4適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
プラスチック専用糸鋸刃
三陽工業(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(100本)当日出荷から6日以内出荷プラスチック専用の糸鋸刃です。 木工用と大きく違うのは坂目の返し刃がないところです。 返し刃がないため加工材の上下動を少なくすることができます。 加工材の厚みや使用条件により刃物を選定してください。長さ(mm)150全長(mm)150
サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤
三陽工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(1L)3日以内出荷10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。用途プラスチック板の接着。成分シクロヘキサノン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
サン・プラスチックチップソー薄刃
三陽工業¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷台金の段付きなしで、刃厚わずか1.0mmです。切断時に出る粉塵、切削抵抗も大幅に削減出来、衝撃も少なくカケが出にくいチップソーです。台金が薄いので無理のかかった切断には適しません。ブレのない機械でお使い下さい。用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
サン・ヒーター用スライド台
三陽工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷サン・パイプヒーター、サン・アングルヒーター用のスライド台です。スライドレールと当たり定規で寸法出しが簡単に行えます。寸法(mm)ベース板:930×620質量(kg)3(ヒーター含まず)スライド寸法(mm)500
プラスチック専用糸鋸刃(手作り品)
三陽工業¥6,898~税込¥7,588~1パック(100本)5日以内出荷プラスチック専用の糸鋸刃です。 焼き入れ後に刃物に目立を行っていますので刃物の切れ味が鋭く寿命を長持ちします。長さ(mm)150
サン・シェーパー
三陽工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷プラスチック板の端面や平面・両面同時糸面取り・V溝加工等の用途に使えます。 直線部では加工面や平面のキズやバリ取り、糸面取にも使えます。 数種類のRを持ち、板厚に合わせた糸面取やR面の仕上げに威力を発揮します。 先端部のV形状で折り曲げや切断用のV溝加工が出来ます。 切り文字や小物等の曲線部のバリ取りにも応えます。用途プラスチック板の面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×150×2
サン・ダブルシェーパー
三陽工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来の面取り工具では、板の中央部分から左右へ2工程で面取りを行っていましたが、板の先端から両面同時に面取りができ、大幅に作業性を高めます。用途1mm~10mmまでのプラスチック板の直線面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)125×60×30
サン・プラスチックチップソー厚物切断用
三陽工業¥27,980税込¥30,7781枚5日以内出荷ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。用途ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビ刃数40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355刃厚(mm)3.0適合材POM・MCナイロン・PP・塩ビ
サン・プラスチックチップソー
三陽工業¥21,980税込¥24,1781枚5日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。用途FRP刃数100穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255加工範囲(mm)3~15刃厚(mm)2.6適合材FRP
サン・アングルヒーター
三陽工業¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷薄板樹脂専用の折り曲げ加熱用ヒーターです。加熱部が細い為、薄板に鮮明な直線加熱ができます。 複数本の組合せ加熱で多角形や小さなピッチの過熱を行えます。 温度コントロールはダイヤル一つで自在に行え、加熱素材に関下温度に設定できます。用途プラスチックの折り曲げ最高温度(℃)150ヒーター寸法(mm)1000ヒーター容量(W)400入力電源(V)100
サン・キュービックタッパー
三陽工業¥279,800税込¥307,7801台5日以内出荷M3~M8のタップ立てに 加工材をスライド定盤に乗せ、押引きするだけで垂直なタップ加工が簡単に出来ます。 大きな抵抗を受けた時は自動的にタップの回転が停止し、タップの損傷や折れの不安も解消します。 材料の形状や使い勝手に応じて上又は横方向、二通りの使い方が出来ます(2ウェイ方式)仕様タップホルダー/JT-#1ジャコブスチャック(Φ0.5~Φ6.5)長さ(mm)405幅(mm)260質量(kg)25高さ(mm)455モーター100V/0.2kw/4P適合材樹脂板類/軽合金ねじ立て能力(mm)M3~M8
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
サン・複合板チップソー
三陽工業¥20,980税込¥23,0781枚5日以内出荷アルミ複合板の切断に開発されたチップソーです。刃持ちがよく、バリの出にくい切断が出来るチップソーです。用途アルミ複合板刃数100穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)2.6適合材アルミ複合板
サン・プラスチックチップソー
三陽工業¥20,980税込¥23,0781枚5日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。用途ナイロン、PP、ジュラコン®;加工範囲(mm)10~25
サン・プラスチックチップソー
三陽工業¥23,980税込¥26,3781枚5日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE刃数90穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255加工範囲(mm)5~15刃厚(mm)2.6適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE