絞り込み
ブランド
- 三陽工業
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,297)
- エスコ(3,585)
- 三菱マテリアル(3,086)
- 京セラ(2,722)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,317)
- タンガロイ(2,218)
- サンドビック(2,100)
- ミニター(1,747)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,230)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,087)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(984)
- ヤナセ(柳瀬)(902)
- OSG(オーエスジー)(881)
- MSTコーポレーション(805)
- ブランドをもっと見る

サン・メチバライビット
三陽工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。用途トリーマ用刃数2刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃先角度(°)20
サン・プラスチックチップソー
三陽工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から9日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。 硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。穴径(Φmm)25.4適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PET
プラスチック専用糸鋸刃
三陽工業(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1パック(100本)当日出荷から6日以内出荷プラスチック専用の糸鋸刃です。 木工用と大きく違うのは坂目の返し刃がないところです。 返し刃がないため加工材の上下動を少なくすることができます。 加工材の厚みや使用条件により刃物を選定してください。長さ(mm)150全長(mm)150
サン・プラスチックチップソー薄刃
三陽工業¥26,980税込¥29,6781枚当日出荷台金の段付きなしで、刃厚わずか1.0mmです。切断時に出る粉塵、切削抵抗も大幅に削減出来、衝撃も少なくカケが出にくいチップソーです。台金が薄いので無理のかかった切断には適しません。ブレのない機械でお使い下さい。用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥3,500~税込¥3,850~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
サン・シェーパー
三陽工業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷プラスチック板の端面や平面・両面同時糸面取り・V溝加工等の用途に使えます。 直線部では加工面や平面のキズやバリ取り、糸面取にも使えます。 数種類のRを持ち、板厚に合わせた糸面取やR面の仕上げに威力を発揮します。 先端部のV形状で折り曲げや切断用のV溝加工が出来ます。 切り文字や小物等の曲線部のバリ取りにも応えます。用途プラスチック板の面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×150×2
プラスチック専用糸鋸刃(手作り品)
三陽工業¥6,898~税込¥7,588~1パック(100本)5日以内出荷プラスチック専用の糸鋸刃です。 焼き入れ後に刃物に目立を行っていますので刃物の切れ味が鋭く寿命を長持ちします。長さ(mm)150
サン・ダブルシェーパー
三陽工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来の面取り工具では、板の中央部分から左右へ2工程で面取りを行っていましたが、板の先端から両面同時に面取りができ、大幅に作業性を高めます。用途1mm~10mmまでのプラスチック板の直線面取り。材質(刃)超硬寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)125×60×30
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
サン・プラスチックチップソー厚物切断用
三陽工業¥25,980税込¥28,5781枚5日以内出荷ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビなどの厚物切断に最適です。特殊な台金技術と刃型により切れ味が長持ちし、熱い材料でも軽快に切断できます。用途ジュラコン®;・MCナイロン・PP・塩ビ刃数40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355刃厚(mm)3.0適合材POM・MCナイロン・PP・塩ビ
サン・プラスチックチップソー
三陽工業¥15,980税込¥17,5781枚5日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。用途FRP刃数100穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255加工範囲(mm)3~15刃厚(mm)2.6適合材FRP
サン・複合板チップソー
三陽工業¥14,980税込¥16,4781枚5日以内出荷アルミ複合板の切断に開発されたチップソーです。刃持ちがよく、バリの出にくい切断が出来るチップソーです。用途アルミ複合板刃数100穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)2.6適合材アルミ複合板
サン・プラスチックチップソー
三陽工業¥17,980税込¥19,7781枚5日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。用途ナイロン、PP、ジュラコン®;加工範囲(mm)10~25
サン・プラスチックチップソー
三陽工業¥19,980税込¥21,9781枚5日以内出荷プラスチック板の切れ味を重視した、プラスチック専用チップソーです。硬質チップを使用しており、鋭い切れ味が長く保てます。用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE刃数90穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255加工範囲(mm)5~15刃厚(mm)2.6適合材アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE