絞り込み
ブランド
- Carlisle(カーライル)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Carlisle(カーライル)
カーライル社独自の幅広いラインナップで、どんなお客様の清掃や衛生管理のニーズにも応えることができます。100年以上にわたり、HACCP発祥の地アメリカで様々なユーザーの信頼を得ているプロフェッショナル用ツールです。食品工場だけでなく、鉄鋼・自動車関連の製造工場から医療業界まで様々な分野でで活躍します。
会社情報
| 会社名 | カーライル・サニタリー・メンテナンスプロダクツ |
|---|

スクラッチブラシ(ナイロン)
Carlisle(カーライル)(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。材質ハードナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングボードブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。幅(mm)64全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スポットブラシ
Carlisle(カーライル)¥999税込¥1,0991個当日出荷軽量でコンパクトなブラシは、狭い場所や入り組んだ器具の洗浄に適しています。用途まな板、調理器具、ディッシュなど幅(mm)38全長(mm)178線径(Φmm)0.6毛丈(mm)22ブラシ長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルブラシM
Carlisle(カーライル)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボトルや容器の内部の洗浄に最適です。用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)305直径(Φmm)70線径(Φmm)0.3毛丈(mm)25ブラシ長(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応
ロングハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所幅(mm)76全長(mm)508線径(Φmm)0.6毛丈(mm)45ブラシ長(mm)110
ワンドブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から15日以内出荷大型ながら軽量なボディ。 パン粉や粗めのダスト清掃、すき間や狭い場所の清掃に適したフラットな形状です。用途カウンター、調理台、ベルトコンベヤーや機器の狭い場所幅(mm)11全長(mm)610線径(Φmm)0.25毛丈(mm)50ブラシ長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
アイロンハンドルブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。 狭い場所の清掃にも便利です。用途シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄幅(mm)70全長(mm)152線径(Φmm)0.45毛丈(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバーハンドル
Carlisle(カーライル)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷HACCP対応のスタンダードなハンドル。 軽量で丈夫なグラスファイバー製です。用途ハンドルが必要なカーライルのブラシなどに取り付けて使用幅(mm)25
カーライル ボトルブラシ L
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷材質:毛・ポリエステル毛。耐熱温度:130℃。カーライルブラシまな板やザルに合わせて使い分けできるカラーブラシ!。食品衛生管理をする上で重要な道具類の色分け。まな板・ザル・庖丁など様々な機材が色分けされてきている中でそれを洗う際のブラシも色分けするべきです。HACCPシステムの進んでいるアメリカ・カーライル社はそんなお客様のご要望にお応えします。ボトルやグラスなど曲面の多い器具に最適。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。優れた耐久性!厚みのあるポリプロピレン製のソリッドタイプのブロックは、他のブラシには無い耐久性を備えています。毛の抜け落ちを防止!毛の根本を非腐食性のステンレス製留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。細菌汚染を防ぐ!ポリエステル製の毛は130℃の高熱に耐えられるようになっています。煮沸が可能で、滅菌状態での衛生管理ができます。また、水分の吸収率が低いのでバクテリアの繁殖を防ぎます。洗浄効率抜群!毛の密度が非常に高く、洗浄効果に優れています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも大変適しています。保水性抜群!全ての毛にウェーブを施している(クリンプ加工)のため保水性と洗剤の泡持ちが良くなっています。持ちやすい!人間工学に基づいて設計されたブロックは、他には類のない握りやすさを持ち、作業を効率的に行うことができます。ボトルやグラス洗浄だけでなく、ザルやカゴの網目部分の洗浄にも最適。ソフト毛寸法(mm)直径×幅×全長:83×160×406
ボトルブラシL
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長くやわらかい毛が頑固な汚れも無理なく洗浄します。用途ポット、ジャー、ボトルなどの洗浄全長(mm)406色ホワイト直径(Φmm)76線径(Φmm)0.4毛丈(mm)26ブラシ長(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
ディスペンサーブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プランジャー、チューブ、細口ビンなどの洗浄に用途土びんのクチ、ホース、細口ビンの内側など、細い管状の部分材質(柄部)亜鉛めっきスチール材質(毛)ポリエステル耐熱温度(℃)130外径×ブラシ長×全長(mm)24×70×270RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1286-1401TKG品番(2017)6-1154-1501
ネイルブラシS
Carlisle(カーライル)¥559税込¥6151個当日出荷手指用と爪先用のブラシが表裏についたコンパクトなネイルブラシ。材質(毛)ハードポリプロピレン、(ボディ)ポリプロピレン幅(mm)38全長(mm)89色ホワイト線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10/13耐熱温度(℃)約100RoHS指令(10物質対応)対応
カーライル スコップ
Carlisle(カーライル)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷高密度ポリプロピレン製で耐久性が高く、軽量で取り回しが非常に楽です。5色カラーでHACCPに対応します。材質ポリプロピレン幅(mm)260全長(mm)959耐熱温度(℃)82
フロアスクイジー
Carlisle(カーライル)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷から14日以内出荷一体刃構造の衛生的で丈夫なスクイジー。 ハンドル(別売)を取り付け、床面を清掃します。 5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。 Mサイズ(品番:36568)もご用意しています。材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)508サイズSRoHS指令(10物質対応)対応
カーライル バスボックス
Carlisle(カーライル)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷強度性の高い持ち手付きのバスボックスです。用途用途に合わせて色分けをしてご使用できます。材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508(445)×381(305)×127(114)
パイプブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷細いチューブやパイプの中、開口部を洗浄するのに最適なデザインのブラシです。材質毛: ポリエステル、ハンドル:亜鉛メッキワイヤー全長(mm)304直径(Φmm)12.7線径(Φmm)0.35耐熱温度(℃)毛:約130RoHS指令(10物質対応)対応
フロアードレインブラシ
Carlisle(カーライル)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷用途厨房内の排水口の洗浄に。材質(本体)ポリプロピレン線径(Φmm)0.5材質(毛)ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
スリムライン ビバレッジ ディスペンサー
Carlisle(カーライル)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。材質ポリプロピレン
カーライル バスボックスL
Carlisle(カーライル)¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷から翌々日出荷強度性の高い持ち手付きのバスボックスです。用途用途に合わせて色分けをしてご使用できます。材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508(445)×381(305)×178(165)
ボトルブラシ
Carlisle(カーライル)¥3,798税込¥4,1781個10日以内出荷ザル・カゴなどの網目状の器具洗浄に適しています。ブラシに独自のウェーブ(クリンプ)加工を施した、保水性と洗剤の泡持ちが良いブラシです。毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。仕様HACCP対応材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ソフトポリエステル色レッドタイプストレート毛毛丈(mm)25幅W×全長×毛丈(mm)70×305×25耐熱温度(℃)ブラシ:130アズワン品番3-5453-12線径(mm)0.3
カーライル ディテールブラシ
Carlisle(カーライル)¥899~税込¥989~1個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)225毛丈(mm)17ブラシ寸法(mm)22×88
カーライル カッティングボードブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷洗浄効果抜群:一般的な洗浄ブラシに比べ毛量が多く密度が高いので洗浄効果に優れています。耐久性:ポリプロピレンに発泡剤をミックスさせたボディは高い耐久性があります。毛の抜け落ちを防止:毛の根元を非腐食性の留め金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくい。持ちやすい:人間工学に基づいて設計しているため持ちやすく疲れない。細菌汚染を防ぐ:ポリエステル製のブラシ毛は耐熱温度130度なので市煮沸消毒が可能。衛生的:ストレート毛は乾燥しやすく菌の繁殖を抑える全長(mm)152毛丈(mm)30ブラシ寸法(mm)64×146
パウダーブラシ 平型
Carlisle(カーライル)¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷から10日以内出荷器具を傷つけないソフトな毛先で、粉末などの清掃用として重宝します。毛先が傾斜加工されているので、隙間などの清掃に便利です。色ホワイト線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50材質(毛)ソフトナイロン
配管ブラシU型(ハンドル別売り)
Carlisle(カーライル)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から5日以内出荷配管の外周を清掃するためのブラシです。 ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。用途パイプ、チューブの外周の清掃全長(mm)360内径(Φmm)80線径(Φmm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ミキサーブラシワイド
Carlisle(カーライル)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷長い毛足と丈夫なハンドルで、入り組んだ形状のミキサーや攪拌機など、羽根のついた機器を洗浄できます。 全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。 毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。 毛の根元を耐食性のある金属製留め具でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。 5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。 ミキサーブラシワイドL(品番:40007)もご用意しています。材質(毛)ハードポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン、ナイロン全長(mm)406サイズM直径(Φmm)100線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35~37耐熱温度(℃)約130ブラシ長(mm)152
ミキサーブラシ
Carlisle(カーライル)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷毛の長いタイプのミキサーブラシです。 多方向に動かし、効率的に洗浄することができます。 キッチン周辺機器などマルチに使用でき、洗浄時に傷をつけにくい丸みを帯びたヘッドです。材質毛:ポリエステル、ボディ:ポリプロピレン全長(mm)406色ホワイト直径(Φmm)127毛丈(mm)約50耐熱温度(℃)約130ブラシ長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルチューブブラシ
Carlisle(カーライル)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ材質:ポリエステル毛耐熱温度:130℃。チューブ、フードプロセッサーの洗浄に。ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。全長(mm)300ブラシ長(mm)大ブラシ/75、小ブラシ/53ブラシ径(Φmm)大ブラシ/35、小ブラシ/13TKG品番9-1286-2501TKG品番(2017)6-1154-2601
PTFEフライヤーブラシU型
Carlisle(カーライル)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷CARLISLE BRUSH カーライルブラシ。フライヤーの槽の洗浄に。高温での使用は御避けください。ファイバーの種類ポリエステル 耐熱温度:130℃吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。ポリプロピレン 耐熱温度:80℃有機物や無機物を吸収しないポリプロピレンは衛生的であると共にコストメリットのあるブラシファイバーです。耐熱温度:250℃耐熱性に優れたPTFEは、加熱調理器をクールダウンする事なく250℃までの高温下で使用が可能な高耐熱ブラシファイバーです。ワイヤー合成繊維のブラシファイバーに適さない炭化した汚れや高温下での使用が可能な金属製ファイバーです。ナイロン 耐熱温度:130℃対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
バスボックス用蓋
Carlisle(カーライル)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ポリプロピレン製(耐熱100℃)・ポリプロピレン製で衝撃に強く、割れにくく丈夫です。用途に合わせて色分けをして御使用できます。食器類の後かたづけや運搬、洗浄、保管等に御使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×381×19
カーライルアルミハンドル1220mm
Carlisle(カーライル)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷軽量でグリップ部が長く、丈夫で取り回しがしやすいハンドルです。材質差し込み部:ポリプロピレン直径×長さL(Φmm×mm)25×1219耐熱温度(℃)100材質(ハンドル)アルミニウム
ミキサーブラシワイドL
Carlisle(カーライル)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷から10日以内出荷強く長い毛足と丈夫なハンドルで、機器の細部や容器の底までラクに洗浄できます。全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。ミキサーブラシワイドM(品番:40005)もご用意しています。サイズLタイプミキサーブラシワイド線径(Φmm)0.6毛丈(mm)35~37材質(毛)ポリエステルボディ:ポリプロピレン、ナイロン