南電機

南電機のページです。南電機は、作業工具/電動・空圧工具、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在94件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名南電機株式会社
所在地〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀5-5-23
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハンガー 南電機パイプハンガー南電機(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
一般形鋼用ねじ穴付Uラック 南電機一般形鋼用ねじ穴付Uラック南電機(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合吊りボルトW3/8
軽天バー (Mバー) 南電機軽天バー (Mバー)南電機
5,998税込6,598
1束(10本)
当日出荷
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板製
ダクトハンガー 南電機ダクトハンガー南電機(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
ハンガーサドル 南電機ハンガーサドル南電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具 南電機軽天チャンネル吊りボルト交差支持金具南電機
2,498税込2,748
1箱(20個)
当日出荷
軽天チャンネルを吊りボルトに固定する支持金具です
適合軽天チャンネル:F38質量(g)37適合吊りボルトW3/8材質/処理電気亜鉛めっき処理
ズンギリレンチプレミアム 南電機ズンギリレンチプレミアム南電機
3,998税込4,398
1本
当日出荷
フックタイプでご希望の箇所から作業でき、狭い箇所に便利な可動式ハンドル!!ズンギリボルト(全ネジボルト)の取付、取り外し作業が早く確実にできます。本品はW3/8寸切ボルト専用です。業界初のフック式で1m~2mあるズンギリボルトをご希望の箇所から締め込むことができ、従来のリング式と違って端部より抜き差しする必要がなく、高所作業が楽に安全で効率よく作業ができます。ラチェット機能もありますので、締め込むスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください)本体が90度曲がりますので早回しができます。軽量(本体165g)コンパクト(材長14.5cm)。ハンドル部ストラップ穴付き、ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
仕様ラチェット機能付質量(g)165全長(cm)14.5関連資料(1.1MB)
軽天クリップ 南電機軽天クリップ南電機
1,598税込1,758
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
クリップは野縁材と野縁受け材を交差支持する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
軽天ジョイント 南電機軽天ジョイント南電機
919税込1,011
1箱(20個)
当日出荷
ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
端末保護キャップ パイプハンガー端末用 南電機端末保護キャップ パイプハンガー端末用南電機
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材) 南電機軽天チャンネル (Fチャンネル) (二重天井用支持材)南電機
3,398税込3,738
1束(10本)
7日以内出荷から13日以内出荷
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
軽天バー (Fラック) 南電機軽天バー (Fラック)南電機
1,698税込1,868
1箱(20個)
当日出荷
軽天チャンネルをボルトで吊り下げる金具
適合軽天チャンネル:F38材質溶融亜鉛めっき鋼板製
パイプハンガー支持金具 PSプレート 南電機パイプハンガー支持金具 PSプレート南電機
3,598税込3,958特価
1箱(50個)
当日出荷から3日以内出荷
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ南電機
799税込879
1箱(10組)
当日出荷から7日以内出荷
吊りボルト交差支持金具 南電機吊りボルト交差支持金具南電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
計量天井吊りボルトに全ねじボルトや、丸鋼を交差支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
一般形鋼用Uラック 管支持金具 南電機一般形鋼用Uラック 管支持金具南電機(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(20個)
当日出荷
一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
ズンギリレンチW3/8 南電機ズンギリレンチW3/8南電機(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本品はW3/8寸切りボルト専用です。 フック式なので1m~2mある寸切ボルトをご希望のところから締めこむことができます。リング式と違って端部より抜き差しする必要がありません。 ラチェット機能もありますので、締めこむスペースが狭い場所でも非常に便利です。(締めこむ手と反対の手を使って、締める・戻すを繰り返してください) 本体が90度曲がりますので早回しができます。 軽量(本体170g)コンパクト(材長145mm)。 ハンドル部分にストラップ穴(リング付き)をあけていますので、工具ベルトに接続して高所作業時落とすことがありません。
用途ケーブルラック・ハンガーレールなどの設営の寸切りボルトの取り付けに使用方法矢印を時計逆回りに持ちヘッドレバーを開いて寸切りボルトにセットし締め付けて下さい、締付後少しだけ時計方向に回して(ラチェット機能)レバーを開放してください。締付後ボルトを緩めたい場合は、最初は少しだけ回して、レバーが開放できるか確認をして、その後ネジを緩めてください。※過度に締め付けすぎるとねじ山を破損する恐れがあります。着色(白・黒)ボルトの場合ヘッドの接触部の色が剥がれますのでマジックなどで補修してください。
軽天接続金具 (Fジョイント) 南電機軽天接続金具 (Fジョイント)南電機
1,498税込1,648
1箱(20個)
5日以内出荷
軽天チャンネルを接続する金具
適合軽天チャンネル:F38材質溶融亜鉛めっき鋼板製
ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機ハンガーサドル ステンレス SUS南電機(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10組)ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途屋外用。
端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用 南電機端末保護キャップ ボルト・吊りボルト端末用南電機
949税込1,044
1袋(20個)ほか
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
支持バー固定金具 南電機支持バー固定金具南電機
2,998税込3,298
1箱(20個)
当日出荷
支持バーを軽天チャンネル、野縁受け材に固定する金具です
適合軽天チャンネル:F38-□質量(g)64仕上電気亜鉛めっき仕上げ
ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機ボックス支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ南電機
1,698税込1,868
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
アウトレットボックスを支持する金具です
材質/処理電気亜鉛めっき処理(Uh)
軽天交差金具 南電機軽天交差金具南電機
3,198税込3,518
1箱(50個)
5日以内出荷
硬鋼線材によるスプリング式金具でワンタッチ支持です
適合金具F38/F38材質電気亜鉛めっき処理
ハンガー支持金具 PSナット 南電機ハンガー支持金具 PSナット南電機
4,298税込4,728
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。 組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45
リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具 南電機リップみぞ形鋼用Cラック 管支持金具南電機
3,500税込3,850
1箱(20個)
当日出荷
リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
端末保護キャップ ハンガーサドル用 南電機端末保護キャップ ハンガーサドル用南電機
2,098税込2,308
1袋(20個)
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂
マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ) 南電機マルチ門型ブラケット 溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn) (後めっき仕上げ・通称 ドブめっき仕上げ)南電機
5,498税込6,048
1本
22日以内出荷
材質溶融亜鉛メッキ寸法t(mm)4.5寸法W(mm)50
Uラック ステンレス製(SUS304) 南電機Uラック ステンレス製(SUS304)南電機
8,598税込9,458
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
材質SUS304
端末保護キャップ ダクトハンガー端末用 南電機端末保護キャップ ダクトハンガー端末用南電機
2,398税込2,638
1袋(20個)
5日以内出荷
軟質樹脂保護キャップは金属端部によるひっかけ防止。
材質軟質樹脂ホワイト
吊りボルト用振れ止め金具 ステンレス製(SUS304) 南電機吊りボルト用振れ止め金具 ステンレス製(SUS304)南電機
10,980税込12,078
1箱(20個)
5日以内出荷
振れ止め金具は、吊りボルト施工後、後付け組立ができます。 振れ止め角度は45度で仕上がっています。角度調整は折り曲げて使用してください。
材質SUS304
マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304) 南電機マルチハンガー付属品 ステンレス製(SUS304)南電機
199税込219
1個ほか
5日以内出荷
材質SUS304
マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304) 南電機マルチ門型ブラケット ステンレス製(SUS304)南電機
8,990税込9,889
1本
22日以内出荷
材質SUS304寸法t(mm)4寸法W(mm)50
ハンガーブラケット 補強ステー ステンレス製(SUS304) 南電機ハンガーブラケット 補強ステー ステンレス製(SUS304)南電機
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
付属品W3/8ボルト、ナットワッシャー材質SUS304
マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製 南電機マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製南電機
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
吊りボルト中間支持金具 南電機吊りボルト中間支持金具南電機
3,798税込4,178
1箱(20個)
5日以内出荷
座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です
寸法C(mm)51材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機支持バー用吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
2,498税込2,748
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
軽天チャンネル、野縁受け材より露出型蛍光灯器具を支持する金具です
適合F38材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)
電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ南電機
409税込450特価
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ